モータ駆動用ハーフブリッジドライバーIC評価基板マルツエレック5日以内出荷
モータ駆動用ハーフブリッジドライバー IRSM808-204MHの評価基板
Infineon Technologies社製のモータ駆動用ハーフブリッジドライバーIC IRSM808-204MHを簡単に試すことができるDIP化基板です。IRSM808-204MHは、耐圧250V、最大出力電流20A、超小型のハーフブリッジドライバーICです。本ボードの制御信号用端子はブレッドボードのサイズに対応しているので、すぐに実験を始めることができます。基板上では、電流が多く流れるラインとGNDパターンを大きくとり、各ピンの配線も太くしています。
ゲートドライバーとブートストラップ機能を集積
RDS(on)が0.15Ω(max)と小さい(@25℃)トレンチMOSFET構造
両チャンネル共に低電圧ロックアウトで保護
両チャンネルの伝搬遅延をマッチング
損失とEMIをトレードオフしてdV/dtを最適化
入力ロジック電圧は3.3V互換
ROHS準拠
PQFN(8×9mm)面実装パッケージ