カテゴリ
- 制御機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- マルツエレック
- BLUE SEA Systems(17)
- DELTRON(5)
- Festo(5)
- FINDER(3)
- GEMS SENSORS(45)
- MURATA(村田製作所)(3)
- NEC(6)
- NS(日進工具)(6)
- onsemi(27)
- PISCO(ピスコ)(4)
- RS PRO(39)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- SMC(24)
- SPARKFUN(16)
- VISHAY(22)
- ホンダ(5)
- ミツビシ(2)
- 三菱ふそう(57)
- 八幡ねじ(2)
- ブランドをもっと見る
「msem」の検索結果

充電機能付き出力48V電源回路基板
マルツエレック¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷充電機能付きの48V出力電源回路ボード 通信機器や車載電源、PoE用電源などで使用される48Vを出力できる電源回路基板です。最大出力電流は1Aで、基板サイズは縦105mm×横160mmです。入力は、5VのACアダプター(センタープラス、外形5.5mm、内径2.5mm)に対応しています。 AC電源がない環境でも使用できるように、Li-Po電池(1セル)やリチウムイオン電池(1セル)を12個接続することができます。アナログデバイセズ社のLT3650EMSE-4.2を採用した充電回路を搭載し、充電しながら48Vを出力することもできます。ジャンパーピンJP1がオープンでは充電のみを行い、ショートさせると充電しながら48Vを出力します。ACアダプターを外すとリレーが働いて、電池からの入力に切り替わります。
A/Dコンバーターモジュール(レベルシフト回路内蔵)
マルツエレック¥1,798税込¥1,9781セット3日以内出荷SX8725Cを搭載したA/Dコンバータモジュール基板 MSX8725Cは、Semtech社製のSX8725Cを搭載したA/Dコンバータモジュール基板です。SX8725Cは内部にレベルシフト回路を内蔵しており、任意の電圧を中心にして高分解能のA/D変換が可能です。増幅回路を通すことなく、小電圧出力のセンサなどに接続できます。 2.54mmピッチの14ピンDIPで、サイズも20[W]x10[D] mmと小型なので、自作基板やブレッドホードでも利用しやすくなっています。 増幅率の設定やデータ通信は、I2C通信で行うことができます。そのため、マイコンプログラムの開発も容易に行うことができます。