カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • マルツエレック
  • BLUE SEA Systems(17)
  • CKD(1)
  • GEMS SENSORS(45)
  • NEC(6)
  • NIPLUX(1)
  • NS(日進工具)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • ROHM(2)
  • Seeed Studio(1)
  • コロナ社[事務用品](1)
  • ホンダ(3)
  • 八幡ねじ(2)
  • 日東工器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msem」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電機能付き出力48V電源回路基板 マルツエレック

    充電機能付き出力48V電源回路基板

    マルツエレック
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
    充電機能付きの48V出力電源回路ボード 通信機器や車載電源、PoE用電源などで使用される48Vを出力できる電源回路基板です。最大出力電流は1Aで、基板サイズは縦105mm×横160mmです。入力は、5VのACアダプター(センタープラス、外形5.5mm、内径2.5mm)に対応しています。 AC電源がない環境でも使用できるように、Li-Po電池(1セル)やリチウムイオン電池(1セル)を12個接続することができます。アナログデバイセズ社のLT3650EMSE-4.2を採用した充電回路を搭載し、充電しながら48Vを出力することもできます。ジャンパーピンJP1がオープンでは充電のみを行い、ショートさせると充電しながら48Vを出力します。ACアダプターを外すとリレーが働いて、電池からの入力に切り替わります。
  • A/Dコンバーターモジュール(レベルシフト回路内蔵) マルツエレック

    A/Dコンバーターモジュール(レベルシフト回路内蔵)

    マルツエレック
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    3日以内出荷
    SX8725Cを搭載したA/Dコンバータモジュール基板 MSX8725Cは、Semtech社製のSX8725Cを搭載したA/Dコンバータモジュール基板です。SX8725Cは内部にレベルシフト回路を内蔵しており、任意の電圧を中心にして高分解能のA/D変換が可能です。増幅回路を通すことなく、小電圧出力のセンサなどに接続できます。 2.54mmピッチの14ピンDIPで、サイズも20[W]x10[D] mmと小型なので、自作基板やブレッドホードでも利用しやすくなっています。 増幅率の設定やデータ通信は、I2C通信で行うことができます。そのため、マイコンプログラムの開発も容易に行うことができます。