カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • マルツエレック
  • CKD(36)
  • ELPA(1)
  • Festo(3)
  • Grondement(グロンドマン)(1)
  • SMC(5)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(1)
  • カネミツ(4)
  • スリーボンド(2)
  • 三庄インダストリー(1)
  • 日立(1)
  • 東北車輌(1)
  • 東進電機工業(2)
  • 進電テクノロジー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-50-h」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラシ付きDCモータードライバーIC DIP化基板(TB67H450FNG) マルツエレック

    ブラシ付きDCモータードライバーIC DIP化基板(TB67H450FNG)

    マルツエレック
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    モータードライバーIC TB67H450FNGのピッチ変換基板 東芝デバイス&ストレージ社製のブラシ付きDCモータ用のドライバIC「TB67H450FNG」を実装した基板で2.54mmのシングルインラインパッケージに変換できます。TB67H450FNG は、PWMチョッパ方式のDCブラシモータドライバで、モータ出力部を1チャネル内蔵しています。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大電流3.5Aを実現しています。 ストレートとライトアングルの2種類のピンヘッダーが付属しています。 DCモータ駆動用の汎用ブリッジドライバ BiCDプロセスによるモノリシックIC 駆動モータ数(ブラシ付きモータ):1 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動(制御)に対応 正転 / 逆転 / ブレーキ / STOP (OFF、スタンバイ) の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.6Ω(標準)) の出力MOSFETを内蔵 高耐圧+大電流駆動 (絶対最大定格、動作範囲を参照) を実現 各種異常検出機能を内蔵:過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、低電圧検出 (UVLO) 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
  • ブラシ付きDCモータドライバIC(TB67H450FNG)評価基板 マルツエレック

    ブラシ付きDCモータドライバIC(TB67H450FNG)評価基板

    マルツエレック
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
    TB67H450FNGを用いたブラシ付きDCモータドライバの評価基板 東芝デバイス&ストレージ社製のブラシ付きDCモーター用のドライバーIC「TB67H450FNG」のE-Pad面実装パッケージを実装した評価基板です。 GNDパターンとOUT1およびOUT2パターンを大きくとり、電流を流しやすくしています。ロジック入力端子とGND端子は、使いやすい入出力ピンにしています。参照電圧は、VRで調整可能です。各ノードで測定しやすいように測定ピンを配置しています。 TB67H450FNG は、PWMチョッパ方式のDCブラシモータドライバで、モータ出力部を1チャネル内蔵しています。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大電流3.5Aを実現しています。 DCモータ駆動用の汎用ブリッジドライバ BiCDプロセスによるモノリシックIC 駆動モータ数(ブラシ付きモータ):1 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動(制御)に対応 正転 / 逆転 / ブレーキ / STOP (OFF、スタンバイ) の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.6Ω(標準)) の出力MOSFETを内蔵 高耐圧+大電流駆動 (絶対最大定格、動作範囲を参照) を実現 各種異常検出機能を内蔵:過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、低電圧検出 (UVLO) 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
  • ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)評価基板 マルツエレック

    ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)評価基板

    マルツエレック
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)の評価基板 MTO-EV006HG(TB67H400AHG)は、東芝製のPWMチョッパ方式ブラシ付きモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67H400AHGは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きモータドライバで、2個のブラシ付きモータを独立に制御できます。出力耐圧50V、最大定格電流4.0A/chを実現し、出力部の並列制御機能(Largeモード)を使用して、最大定格電流8.0A/1chのブラシ付きモータドライバとしても使用できます。 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動に対応 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
  • ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AFNG)評価基板 マルツエレック

    ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AFNG)評価基板

    マルツエレック
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)の評価基板 MTO-EV009FNG(TB67H400AFNG)は、東芝製のPWMチョッパ方式ブラシ付きモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67H400AFNGは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きモータドライバで、2個のブラシ付きモータを独立に制御できます。出力耐圧50V、最大定格電流4.0A/chを実現し、出力部の並列制御機能(Largeモード)を使用して、最大定格電流8.0A/1chのブラシ付きモータドライバとしても使用できます。 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動に対応 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能