カテゴリ
- バイク部品(340)
- 油圧機器・油圧ホース(269)
- 切削工具(52)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- パソコン/周辺機器(37)
- 制御機器(32)
- メカニカル部品(24)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 物流用品(22)
- 研磨材(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 機構部品(11)
- 自動車補修部品(11)
- 作業工具(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 自動車純正部品(8)
- 塗料(6)
- オフィス家具(6)
- 溶接用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- バイク純正部品(4)
- 建築金物(4)
- 梱包用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自転車部品(2)
- 農業機械(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- AC-PERFORMANCELINE(15)
- brembo(14)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(11)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(33)
- CKD(17)
- DAYTONA(デイトナ)(27)
- EFFEX(エフェックス)(10)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(16)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(19)
- KITO(キトー)(19)
- MAD MAX(マッドマックス)(11)
- SMC(15)
- SWAGE-LINE(30)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
- エスコ(12)
- ゴールドメダル(24)
- ハリケーン(70)
- 堀内機械(260)
- 日本シーム工業(16)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「cb-16」の検索結果

ニューカットフック CB-16
シロクマ¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷盗難防止タイプです。横ねじ方向固定式です。材質真鍮サイズ60耐荷重(kg)15サイズ(mm)【付属ビス】4.5×38
MDR専用ドライバ CB-016N6/BN6
伊東電機¥13,980税込¥15,3781台14日以内出荷【加速、減速時間の調整が可能】 基板上のボリュームにて0~2.5秒で設定可能。 パワーモーラ起動/停止時の衝撃を軽減します。 【一定速機能の搭載】 負荷変動に関係なく一定の速度で搬送します。 搬送精度の向上に貢献します。 【20段階の速度設定が可能】 デジタルセット方式で基板ごとの速度調整が簡単。 【エラーの種類と履歴確認が可能】 LEDでサーマルエラー/ロックエラー/電源電圧不足エラーの表示や、エラーの発動履歴がわかります。仕様Runからのモータ回転/15msec以下型式CB-016N:標準パワーモーラ NPN信号入力/CB-016BN:ブレーキ付パワーモーラ NPN信号出力定格電圧 DC V24電源電圧(V)DC24±10%保護機能誤配線保護/6.3Aヒューズ内蔵起動電流(A)4周囲温度(℃)0~40(凍結無き事)静的電流(A)0.03電流制限(A)4
チューブブラシスパイラル型
TRUSCO(4件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥4,480税込¥4,9281本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
厚鋼ストレートBOXコネクタ
日本シーム工業¥319税込¥3511個当日出荷から3日以内出荷接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
アスファルトクリーン
横浜油脂工業(Linda)¥25,980税込¥28,5781缶(18L)当日出荷原液噴霧後、洗い流すだけで簡単に洗浄できます。 強固に付着したアスファルトも簡単に除去します。 カラーアスファルトにも使用可能です。用途アスファルトフィニッシャーなどに付着したアスファルトの洗浄、除去用。成分石油系溶剤、界面活性剤(非イオン系)トラスコ品番472-9862質量(kg)15.8色透明液性アルカリ性
チューブブラシ スパイラル型
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN
NSK(日本精工)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ
マリンテック(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
受ネジ
ニューストロング販売¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷広範囲の締結に使用できます。用途締結作業に。部品に。セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ2018年トラスコ掲載ページ1 1095![PRO仕様 一本物コアビットM27 アクティブ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17724537-250410-02.jpg)
PRO仕様 一本物コアビットM27
アクティブ[切削工具]¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から9日以内出荷小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。全長(mm)310備考湿式用有効長(mm)270対応機種電動式・油圧式コアドリル対応シブヤ・コンセック、エクセン、マキタ、IKK取付ねじM27(ソロバンネジ)チップ高さ(mm)7.5
差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド
Pro-Auto(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)寸法H(mm)14.7
VCRアダプター
ミラプロ¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から33日以内出荷真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
チューブブラシ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481本当日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。毛材ステンレス材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
カートリッジベアリング
MARWI¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷Bottom bracket:Hope BB、 Trek BB90 and many other brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber LLU (full contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:14 pcs 。Dimension of balls:3.969mm (5/32) 。Basic dynamic load rating:2.764 kN。Basic static load rating:1.872 kNサイズ24×37×7
タフジョイチューブ(常温収縮形接続処理材)
ネグロス電工¥1,698税込¥1,8681組当日出荷から17日以内出荷両端部にあるコア紐を引き抜くだけでケーブル接続部に簡単に装着できます。 作業時間の大幅な短縮と作業コストの低減が図れます。 シリコーンゴムを使用していますので、燃焼時にはハロゲン化合物の発生がありません。 エコマテリアルケーブルへの使用が可能です。 JISC0920IPX3相当(防雨形)の防水性があります。材質シリコーンゴム色黒特性防水性
カートリッジベアリング
MARWI¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷Bottom bracket:GXP and some other brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:13 pcs 。Dimension of balls:3.969mm (5/32) 。Basic dynamic load rating:3.840 kN。Basic static load rating:2.787 kNサイズ24×37×8
シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN FCB-16
NSK(日本精工)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)22番号【NSK名番】4_FCB-16トルク容量(N・m)20.59内径Fw(Φmm)16幅C(mm)26
アームレスト
Azur¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷商用バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。色ブラック寸法(縦×横×奥行)(mm)190×350×460 (収納:100×310×280)適合車種トヨタ ハイエース レジアスエース バンDX 200系 KDH200/KDH201/KDH205/KDH206/KDH220/KDH221/KDH225/TRH200/TRH221/TRH226年式H16/08~
...

























![PRO仕様 一本物コアビットM27 アクティブ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17724537-250410-02.jpg)















![[ガス用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716473-180220-02.jpg)