絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼスト

ゼストのページです。ゼストは、切削工具・研磨材、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
85PCS ルータービットセット ゼスト85PCS ルータービットセットゼスト
8,598税込9,458
1個
当日出荷
彫金やガラス細工、模型工作などに使用できるミニルーターと交換可能な切削用ビットのセットです。毎分6000~13000の安定した回転と高いトルクを実現し、無段階調整が可能です。研磨に優れたダイヤモンドビットは、豊富なサイズで様々な作業に対応できます。研磨バフ、ワイヤホイール、ロールサンダーなどの研磨に使うアイテムも網羅しています。ビットを紛失しないように、保管や形態に便利な専用アルミケース入りです。【本体詳細】対応軸径Φ2.35mm本体寸法全長160×30mm電源コード長さ約1.5m本体重量約105g定格電圧100V定格消費電力12W定格周波数50/60Hz定格連続使用時間10分回転数6000~13000r.p.m【セット内容】ミニルーター本体1台ワイヤホイール(スチール)1本ワイヤホイール(真鍮)1本布バフ1本革バフ1本ナイロンブラシ1本切断砥石用シャフト1本ロールサンダー・シャフトセット1組シリコンバフ1本成型フェルトバフ4本研磨砥石10本超硬ダイヤモンドビット20本ロールサンダー18本Φ24mm切断砥石22枚角型砥石1個交換用コレットチャック1個専用ACアダプター1個専用アルミケース1個
セット内容ミニルーター本体1台ワイヤホイール(スチール)1本ワイヤホイール(真鍮)1本布バフ1本革バフ1本ナイロンブラシ1本切断砥石用シャフト1本ロールサンダー・シャフトセット1組シリコンバフ1本成型フェルトバフ4本研磨砥石10本超硬ダイヤモンドビット20本ロールサンダー18本Φ24mm切断砥石22枚角型砥石1個交換用コレットチャック1個専用ACアダプター1個専用アルミケース1個回転数(min-1[r.p.m])6000~13000適合軸径(Φmm)2.35本体寸法(mm)160×30電源コード(m)約1.5本体質量(g)105定格電圧(V)100定格消費電力(W)12定格周波数(Hz)50/60連続使用時間(分)10アズワン品番63-3191-91
ステンレスノギス ゼストステンレスノギスゼスト
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
本尺目盛とバーニヤ目盛の組み合わせにより、より正確な測定値を算出することができます。
測定範囲(mm)150測定値最小0.02mm
ポケットノギス ゼストポケットノギスゼスト
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
小型で使いよい、ポケットサイズの精密ノギス。 本尺目盛とバーニヤ目盛の組み合わせにより、より正確な測定値を算出することができます。
測定範囲(mm)100測定値最小0.05mm
ポケットノギス 中国語版校正証明書付 ゼストポケットノギス 中国語版校正証明書付ゼスト
9,798税込10,778
1個
11日以内出荷
小型で使いよい、ポケットサイズの精密ノギス。本尺目盛とバーニヤ目盛の組み合わせにより、より正確な測定値を算出することができます。
最小読取値(mm)0.05最大測定長(mm)100アズワン品番63-3191-97-57校正証明書一般校正(中国語)
ポケットノギス 英語版校正証明書付 ゼストポケットノギス 英語版校正証明書付ゼスト
9,798税込10,778
1個
11日以内出荷
小型で使いよい、ポケットサイズの精密ノギス。本尺目盛とバーニヤ目盛の組み合わせにより、より正確な測定値を算出することができます。
最小読取値(mm)0.05最大測定長(mm)100アズワン品番63-3191-97-56校正証明書一般校正(英語)
ポケットノギス 校正証明書付 ゼストポケットノギス 校正証明書付ゼスト
7,398税込8,138
1個
11日以内出荷
小型で使いよい、ポケットサイズの精密ノギス。本尺目盛とバーニヤ目盛の組み合わせにより、より正確な測定値を算出することができます。
最小読取値(mm)0.05最大測定長(mm)100アズワン品番63-3191-97-20校正証明書一般校正
ステンレスノギス 中国語版校正証明書付 ゼストステンレスノギス 中国語版校正証明書付ゼスト
9,698税込10,668
1個
11日以内出荷
本尺目盛とバーニヤ目盛の組み合わせにより、より正確な測定値を算出することができます。
最小読取値(mm)0.02最大測定長(mm)150アズワン品番63-3191-96-57校正証明書一般校正(中国語)
ステンレスノギス 英語版校正証明書付 ゼストステンレスノギス 英語版校正証明書付ゼスト
9,698税込10,668
1個
11日以内出荷
本尺目盛とバーニヤ目盛の組み合わせにより、より正確な測定値を算出することができます。
最小読取値(mm)0.02最大測定長(mm)150アズワン品番63-3191-96-56校正証明書一般校正(英語)
ステンレスノギス 校正証明書付 ゼストステンレスノギス 校正証明書付ゼスト
7,398税込8,138
1個
11日以内出荷
本尺目盛とバーニヤ目盛の組み合わせにより、より正確な測定値を算出することができます。
最小読取値(mm)0.02最大測定長(mm)150アズワン品番63-3191-96-20校正証明書一般校正