星朋商工

星朋商工のページです。星朋商工は、オフィス家具/清掃用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在20件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコン工事用ツバ付貫通スリーブ(通してホシー君) 星朋商工

    エアコン工事用ツバ付貫通スリーブ(通してホシー君)

    星朋商工
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    結露防止に!換気エアコンにも対応。カラーは壁の色に合わせたミルキーホワイト。長さは18cmに統一しカットの手間を省きました。1cmごとにカット用メモリ付。
    用途エアコン工事用部材材質ポリプロピレン長さ(mm)180ミルキーホワイトタイプ汎用タイプ
  • 家具転倒防止板 星朋商工

    家具転倒防止板

    星朋商工
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    家具の下に転倒防止板を設置することにより、家具の重心が後ろに移り倒れにくくなります。半透明のエラストマー樹脂のため、目立ちにくく微弱な振動を吸収します。釘やネジを使用しませんので、家具や柱、かもいなどを傷つけません。材質が燃焼しても有毒ガスが出ないオレフィン系エストラマーを使用しています。ハサミやカッターで簡単に切れ、自由に長さが調整できます。家具を後ろに傾け、前部に「家具転倒防止板」を敷きます。家具の背上部を壁にピッタリつけて、家具の幅に合わせてカットしてお使い下さい。
    用途地震対策製品材質非移行性オレフィン系エラストマー寸法(mm)タテ45×高さ9×長さ20000クリア
  • エアコン工事用断熱シート(巻いてホシー君) 星朋商工

    エアコン工事用断熱シート(巻いてホシー君)

    星朋商工
    15,980税込17,578
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    室内機と接続配管の結露防止に最適!。不織布にプレスをしていないのでシートに厚みがあり断熱性能に優れている。難燃ポリエステルを混合、安心、安全のため難燃製品です。長尺ではないので巻くのもカンタン。シート状なのでスリーブの中などの狭い場所でも対応可能。ドレンホースに巻いて屋内結露防止対策にも使えます。左出し配管施工時にも最適です。
    用途エアコン工事用断熱シート材質PET(ポリエチレンテレフタレート)ホワイト
  • 洗濯機かさ上げ台 ハイグレード 星朋商工

    洗濯機かさ上げ台 ハイグレード

    星朋商工
    3,998税込4,398
    1セット(4個)
    当日出荷
    洗濯機の脚をかさ上げして、ホースの勾配を取ることができます。非移行性のEPDMゴムを底面に使用しています。天面と底面はEPDMゴムなので、防振、防音効果があります。単体で、実質約5cm高くなり、2個重ねることにより約10cm高くすることができます。重ねたときに、上下がしっかり固定される構造です。(上段のかさ上げ台のゴムは使用しません)。2段重ねで約10cmまで高くなるので、防水パンやトレイ等から飛び出した設置も可能です。
    用途洗濯機の脚をかさ上げすることで、洗濯機の下のお掃除が簡単になります。ドラム式洗濯機のドア位置を上げ、洗濯物の取り出しが楽になります。真下排水ホースのスペースが確保できます。材質(本体)ポリプロピレン、(ゴム部分)EPDMミルキーホワイト規格ハイグレードモデル耐荷重(kg)500縦(mm)100商品タイプかさ上げ台外寸(幅×奥行×高さ)(mm)100×100×60
  • エアコン工事用傾斜角度可変式壁貫通ツバ付スリーブ(通してホシー君) 星朋商工

    エアコン工事用傾斜角度可変式壁貫通ツバ付スリーブ(通してホシー君)

    星朋商工
    25,980税込28,578
    1箱(100個)
    8日以内出荷
    結露防止に!換気エアコンにも対応。角度が、0°から15°まで4段階調整可能。5°づつの角度が、しっかり止まるようになりました。キャップに直線部分ができたので角度をつけてもキャップが内壁から浮きません。現場で簡単にカットできます。長さは、キャップ、スリーブ合わせて最大25cmまで可能。
    用途エアコン工事用部材材質キャップ/PP、パイプ/PE長さ(mm)250ミルキーホワイトタイプ傾斜角度可変式タイプ
  • 洗濯機かさ上げ台 星朋商工

    洗濯機かさ上げ台

    星朋商工
    2,798税込3,078
    1セット(4個)
    当日出荷
    真下排水ホースのスペース確保!。洗濯機の下のお掃除がとてもカンタン!。ドラム式洗濯機のドア位置UPで洗濯機の取り出しがラクラク!。1セットで5cmUP!2段に重ねれば10cmUP!
    用途洗濯機の脚をかさ上げ。材質(本体)ポリプロピレン、(ゴム部分)EPDMミルキーホワイト耐荷重(kg)500縦(mm)100商品タイプかさ上げ台
  • 伸縮式おそうじロングブラシ 星朋商工

    伸縮式おそうじロングブラシ

    星朋商工
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    冷蔵庫や洗濯機、家具などの隙間のお掃除が奥まで手の届きにくい場所まで掃除できます。持ち手を回すことで伸縮ができ、約26cm伸びます。ブラシ部分はスンレスワイヤーを使用していて、まっすぐや曲げたりして自由に使用できます。ブラシ部分が長いのでホコリやゴミが良く取れます。おそうじ後、ブラシ部分に付いたホコリやゴミはお手入れブラシで取ることができます。
    寸法(mm)最短827、最長1027
  • 吸着式ホワイトボード 星朋商工

    吸着式ホワイトボード

    星朋商工
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    吸着面が吸盤タイプになっていて、壁紙にピタッと貼ることができます。接着剤を使用していないので、きれいにはがせ、跡が残りません。お手入れをすれば、繰り返し使えるので経済的!。シートの表面にはマグネット製品を貼り付けることができます。
    材質ホワイトボード:PET/中芯:鉄粉シート/吸着面:アクリル発泡体寸法(mm)65×160×1適合場所ガラス、鏡、プラスチック スチール家具 木工化粧ボード(木工家具、紙など) 冷蔵庫 金属面(表面にサビ、塗装浮きがない)プリント壁紙
  • エアコン工事用タテ桟 星朋商工

    エアコン工事用タテ桟

    星朋商工
    16,980税込18,678
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    取り付けアングル下の穴に番号表示があるので左右の高さをあわせやすく、取り付けしやすい。番号は、1・5・10・15・20・25・30と5刻みで表示しています。タテ桟の上と下を廻り縁と鴨居の間にスライドさせて長さを調節して、タッピングネジ大(4×20)8本で上側、下側をしっかり固定させてください。エアコン室内機の取付板をタッピングネジ小(4×8)で4本で固定します。タテ桟の上と下の重なり部分をタッピングネジ小(4×8)2本で固定します。
    用途エアコン工事用部材付属品タッピングネジ(大)8本、(小)6本材質冷間圧延鋼板ミルキーホワイト耐荷重(kg)40取付可能寸法(mm)390 ~ 695
  • 洗濯乾燥機用おそうじブラシ 星朋商工

    洗濯乾燥機用おそうじブラシ

    星朋商工
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ドラム式洗濯乾燥機の乾燥経路に溜まった埃を奥まで取り除けます
    入数1箱1本入り
  • ドレンホース跳ね上げ防止キャップ 星朋商工

    ドレンホース跳ね上げ防止キャップ

    星朋商工
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    ドレン跳ね上げ防止キャップに防虫機能付き。2個入
    仕様ドレンホース14Φ16Φ兼用キャップ材質EPDM+金属の素材
  • 洗濯機傷防止トレイL 星朋商工

    洗濯機傷防止トレイL

    星朋商工
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    特殊な穴形状により、あらゆる設置場所に幅広く対応
    耐荷重(kg)500
  • 室外機用遮熱フィルム 星朋商工

    室外機用遮熱フィルム

    星朋商工
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    高耐候性のアクリルウレタン遮熱塗料が熱線を反射、室外機の表面温度上昇を防ぎます。安心の日本製
    仕様アクリルウレタン遮熱塗料サイズ32×20cm×4枚入
  • 防振対策用ゴムパッド 星朋商工

    防振対策用ゴムパッド

    星朋商工
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    特殊形状により、横に何枚も繋げることができる。裏と表の溝の方向が違うため、タテに何段も重ねることができる。横方向の安定性に優れているので、重ねてもズレにくい。センターにボルトの穴が空いているので機器の設置に便利
    仕様穴:中央に13Φの穴開き材質非移行性EPDMゴム仕様サイズ(mm)幅100×長さ100×厚さ10
  • 洗濯機傷防止トレイS 星朋商工

    洗濯機傷防止トレイS

    星朋商工
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    特殊な穴形状により、あらゆる設置場所に幅広く対応
    耐荷重(kg)500
  • 洗濯機防振ゴム 星朋商工

    洗濯機防振ゴム

    星朋商工
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    洗濯機の騒音や振動を軽減します。底面・天面共に輪状の設計をしており、異音の減少や吸収、滑り止めにも役立ちます。丸型なので防水パンの角にもピッタリ設置可能。他家電製品や、ソファ、椅子・テーブルの脚など、様々な用途としてご使用いただけます(設置脚の直径は50mm以内のもの。防カビ剤配合
    仕様振動軽減:20%減材質非移行性EPDMゴム(65×65/内径50mm)耐荷重(kg)200入数1セット4枚入り
  • 縦型洗濯機洗濯槽クリーナー きれいになってホシ―君 星朋商工

    縦型洗濯機洗濯槽クリーナー きれいになってホシ―君

    星朋商工
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    見えない洗濯槽の裏側の石?カス汚れ、黒カビ・雑菌・臭いを洗浄します。1~2か月に1回ご使用ください。溶けやすい顆粒タイプでツンとした臭いがありません。酸素系クリーナーで塩素系ではありません。ドラム式洗濯機には使用しないで下さい
    成分界面活性剤、酸化剤、アルカリ剤、水軟化剤内容1包 300g入液性アルカリ性入数1箱:2包入
  • ドラム洗濯機洗濯槽クリーナー きれいになってホシ―君 星朋商工

    ドラム洗濯機洗濯槽クリーナー きれいになってホシ―君

    星朋商工
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    見えない洗濯槽の裏側の石?カス汚れ、黒カビ・雑菌・臭いを洗浄します。2~3か月に1回ご使用ください。溶けやすい顆粒タイプでツンとした臭いがありません。酸素系クリーナーで塩素系ではありません。縦型洗濯機には使用しないで下さい
    成分過酸化ナトリウム、界面活性剤、アルカリ剤、発砲調整剤、ph調整剤、水軟化剤、工程剤、消臭剤、酵素内容1包 65g入液性弱アルカリ性入数1箱:2包入
  • 配送用床養生マット(守ってホシー君) 星朋商工

    配送用床養生マット(守ってホシー君)

    星朋商工
    32,980税込36,278
    1箱(5個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    配送・設置時に床をキズから守る!。冷蔵庫の最終設置前の仮置時にも床をキズつけません。板本体は、衝撃に強いポリカーボネート製の2mm厚品で重量物にも対応します。角は、安全のためRカットになっています。車輛内での保管などにご利用ください。裏面のEVAシートは、2.5mmの厚みで床を保護します。連結するときは、板と板がズレないように養生テープでつなげてください。耐久性・衝撃性にすぐれ、繰り返し使用可能で引っ越しや室内設置に欠かせません。
    用途配送・養生用材質表面/ポリカーボネート(透明)、裏面/EVA 発泡シート濃灰色板厚(mm)2シート厚さ(mm)2.5入数1箱(5個入)
  • エアコン工事用防振ゴム 星朋商工

    エアコン工事用防振ゴム

    星朋商工
    17,980税込19,778
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    室外機と土台のブロックや地面の間に敷いて使用。騒音を防いだり、室外機を安定させる部材。
    用途エアコン工事用部材