絞り込み
ブランド
- 星朋商工
- モノタロウ(121)
- Panasonic(パナソニック)(17,481)
- 三菱電機(9,933)
- ネグロス電工(2,160)
- エスコ(2,068)
- ODELIC(オーデリック)(1,899)
- 東芝ライテック(1,651)
- オーム電機(1,424)
- コイズミ照明(1,344)
- イチネンTASCO(1,328)
- ELPA(1,276)
- 神保電器(1,208)
- 岩崎電気(1,109)
- PANDUIT(パンドウイット)(997)
- ENDO(遠藤照明)(979)
- DAIKO(大光電機)(930)
- 三桂製作所(885)
- カナフジ電工(747)
- JEFCOM(ジェフコム)(696)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(653)
- ブランドをもっと見る

エアコン工事用断熱シート(巻いてホシー君)
星朋商工¥15,980~税込¥17,578~1箱(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷室内機と接続配管の結露防止に最適!。不織布にプレスをしていないのでシートに厚みがあり断熱性能に優れている。難燃ポリエステルを混合、安心、安全のため難燃製品です。長尺ではないので巻くのもカンタン。シート状なのでスリーブの中などの狭い場所でも対応可能。ドレンホースに巻いて屋内結露防止対策にも使えます。左出し配管施工時にも最適です。用途エアコン工事用断熱シート材質PET(ポリエチレンテレフタレート)色ホワイト
室外機用遮熱フィルム
星朋商工¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷高耐候性のアクリルウレタン遮熱塗料が熱線を反射、室外機の表面温度上昇を防ぎます。安心の日本製仕様アクリルウレタン遮熱塗料サイズ32×20cm×4枚入
エアコン工事用タテ桟
星朋商工¥16,980税込¥18,6781箱(20個)4日以内出荷取り付けアングル下の穴に番号表示があるので左右の高さをあわせやすく、取り付けしやすい。番号は、1・5・10・15・20・25・30と5刻みで表示しています。タテ桟の上と下を廻り縁と鴨居の間にスライドさせて長さを調節して、タッピングネジ大(4×20)8本で上側、下側をしっかり固定させてください。エアコン室内機の取付板をタッピングネジ小(4×8)で4本で固定します。タテ桟の上と下の重なり部分をタッピングネジ小(4×8)2本で固定します。用途エアコン工事用部材付属品タッピングネジ(大)8本、(小)6本材質冷間圧延鋼板色ミルキーホワイト耐荷重(kg)40取付可能寸法(mm)390 ~ 695
エアコン室外機用樹脂製置台(ビス止めタイプ)
星朋商工¥14,980税込¥16,4781箱(80個)当日出荷から4日以内出荷エアコン室外機置台ビス止めタイプ。タテの波板構造に、ヨコの段構造をプラス!。これにより強度がアップしました。用途エアコン工事用部材材質ポリプロピレン色アイボリー耐荷重(kg)250寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)122×75×406
エアコン配管工事用 粉塵回収パック
星朋商工¥23,980税込¥26,3781箱(20枚)8日以内出荷エアコン設置の壁貫通施工時の粉塵の飛散を抑えます。室内側の壁にエアコン配管の穴あけ工事の際の必須アイテムです。内壁素材のボードなどの粉塵が飛び散らないようゴミ袋に受ける回収パック。本製品を貫通予定箇所のすぐ下に養生テープで貼るだけ!。市販のゴミ袋(45L)をセットして埃を受けるだけ!。紙製だから軽くて設置も持ち運びもカンタン!用途エアコン配管の穴あけ工事の際に
エアコン工事用防振ゴム
星朋商工¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷室外機と土台のブロックや地面の間に敷いて使用。騒音を防いだり、室外機を安定させる部材。用途エアコン工事用部材
エアコン工事用傾斜角度可変式壁貫通ツバ付スリーブ(通してホシー君)
星朋商工¥25,980~税込¥28,578~1箱(100個)5日以内出荷から8日以内出荷結露防止に!換気エアコンにも対応。角度が、0°から15°まで4段階調整可能。5°づつの角度が、しっかり止まるようになりました。キャップに直線部分ができたので角度をつけてもキャップが内壁から浮きません。現場で簡単にカットできます。長さは、キャップ、スリーブ合わせて最大25cmまで可能。用途エアコン工事用部材材質キャップ/PP、パイプ/PE長さ(mm)250色ミルキーホワイトタイプ傾斜角度可変式タイプ
エアコン工事用ツバ付貫通スリーブ(通してホシー君)
星朋商工¥12,980税込¥14,2781箱(50個)5日以内出荷結露防止に!換気エアコンにも対応。カラーは壁の色に合わせたミルキーホワイト。長さは18cmに統一しカットの手間を省きました。目盛付で1cm単位でカットが可能用途エアコン工事用部材材質ポリプロピレン長さ(mm)180色ミルキーホワイトタイプ汎用タイプツバ径(Φmm)99コアドリル径Φ75対応用内径(mm)76
エアコン工事用ツバ付貫通スリーブ(通してホシー君)
星朋商工¥17,980~税込¥19,778~1箱(100個)4日以内出荷から5日以内出荷結露防止に!換気エアコンにも対応。カラーは壁の色に合わせたミルキーホワイト。長さは18cmに統一しカットの手間を省きました。1cmごとにカット用メモリ付。用途エアコン工事用部材材質ポリプロピレン長さ(mm)180色ミルキーホワイトタイプ汎用タイプ
エアコン工事用非粘着テープ(コーテープ)
星朋商工¥27,980~税込¥30,778~1箱(100個)ほか5日以内出荷カビ発生を大幅に削減!防カビ剤が入った空調用非粘着テープ。用途エアコン工事用部材材質PVC色アイボリーテープ長さ(m)18