ニューウェルブランズ・ジャパン
ニューウェルブランズ・ジャパンのページです。ニューウェルブランズ・ジャパンは、オフィスサプライ、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在33件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
アイロンオーガナイザーニューウェルブランズ・ジャパン3日以内出荷
どこでも簡単に取り付けできます。アイロン台も同時に保管できます。
幅(mm)133材質/仕上プラスチック色ホワイト高さ(mm)394コード855-9635アズワン品番62-9000-58
ラウンドチューブ キャップ付 EOG滅菌済 1本/袋×500袋入 626566シリーズニューウェルブランズ・ジャパン¥17,980~税込¥19,778~
1袋(500袋×1本)
翌々日出荷
半透明チューブです。ピールオフタイプの個包装(EOG滅菌済)で、ロット番号と有効期限が記載されています。デュアルポジションキャップと無地ラベルが付属します。
付属品無地ラベル材質本体(PP製)、キャップ(PE製)寸法(mm)Φ12×77使用温度範囲(℃)-45~+120遠心強度最大3000RCF
PTFE/Siセプタム付き Sc-Cap 1000個入ニューウェルブランズ・ジャパン¥48,980税込¥53,878
1セット(1000個)
5日以内出荷
オートサンプラーバイアル
仕様セプタム/キャップ(9-425)。セプタム付スクリューキャップ。厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9キャップタイプ(サイズ)9-425キャップサイズ(mm)穴サイズ:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色赤アズワン品番65-2755-97セプタムPTFE 赤/ シリコン白
シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個ニューウェルブランズ・ジャパン¥77,999税込¥85,799
1セット(1000個)
翌々日出荷
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。最も汎用性のあるセプタムです。化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9色(セプタム)PTFE青/シリコン白キャップサイズ(mm)穴サイズ:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色青アズワン品番65-1747-70
1.5mL Sc-Vial 1000個入ニューウェルブランズ・ジャパン¥30,980税込¥34,078
1箱(1000本)
5日以内出荷
材質バイアル:ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6キャップタイプ(サイズ)9-425規格寸法(mm)バイアル:11.6×32アズワン品番65-1747-64
PTFE/Si -スリットセプタム付き Sc-Capニューウェルブランズ・ジャパン¥77,980税込¥85,778
1セット(1000個)
5日以内出荷
オートサンプラーバイアル
仕様セプタム/キャップ(9-425)。セプタム付スクリューキャップ。厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9キャップタイプ(サイズ)9-425キャップサイズ(mm)穴サイズ:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色赤アズワン品番65-2755-98セプタムPTFE 青/ シリコン白 -スリット入
クイックコネクトフレーム46cmニューウェルブランズ・ジャパン5日以内出荷
軽量で作業効率が高まるマイクロファイバーパッド用のフレームです。壁や機材を傷から守るプラスチック製のエンドキャップ付きです。
仕様●幅(mm):460●奥行(mm):88●高さ(mm):38●材質/仕上:フレーム/アルミニウム、コネクター・エンドキャップ/ポリプロピレン●原産国:中国●コード番号:123-5349アズワン品番67-2322-27繰り返し・詰め替え対応
ディスポーサブルマイクロファイバーパッド 150枚入りニューウェルブランズ・ジャパン翌々日出荷
不織布に0.52デニールのマイクロファイバーを編み込んだパッドなので、ウイルスや菌を物理的にかき取ることが可能です。従来のマジックテープ付きモップフレームに装着可能です。別売のクイックコネクト搭載型セット(RM1835528YL)を併用すれば、水・液剤散布も簡単に出来、清掃作業の効率化につながります。入り数:50枚X3袋=150枚=1箱
仕様●幅(mm):483●奥行(mm):140●シートサイズ(mm):483×140●ケース入数:150枚●高さ(mm):3●材質/仕上:PE(マイクロファイバー)、PP(不織布)●セット内容/付属品:1箱につき50枚入った袋が3袋入っています。、50枚X3袋=150枚●原産国:中国●コード番号:314-8088アズワン品番67-2322-26
ディスポーサブルマイクロファイバークロス用ハンドル付きケース 4個入りニューウェルブランズ・ジャパン5日以内出荷
ラバーメイド ディスポーサブルマイクロファイバークロス(RM2136053BL)専用の容器です。中にクロスを入れ、水や液剤を含浸させることでウェットティッシュの様に一枚ずつ取り出して運用することができます。
仕様●ケース入数:4個●幅(mm):200●奥行(mm):215●高さ(mm):185●材質/仕上:高密度ポリエチレン(HDPE)●セット内容/付属品:1箱4個入り●注意:ケースのみ(クロスは別売)●原産国:中国●コード番号:290-4114アズワン品番67-2322-25
オープントップスクリューキャップニューウェルブランズ・ジャパン5日以内出荷
オートサンプラーバイアルスクリューキャップ
仕様セプタム/キャップ(8-425)。キャップタイプ(サイズ)8-425キャップサイズ(mm)穴サイズ:5.5材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色白アズワン品番65-2754-56