カテゴリ

  • バッテリー・電装(5)
    • 国産乗用車用バッテリー(5)
絞り込み
ブランド
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
  • GSユアサ(2)
  • アトラス(ATLAS)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • BM LINK(4)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(3)
  • トヨタ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 古河電池(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
性能ランク
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 118(1)
長側面長さ(cm)
  • 23(4)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
  • 52(5)
端子位置
  • R(4)
R
定格電圧(V)
  • 12(4)
12
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「55d23r」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tuflong HG バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong HG バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
夕フでロングな伝統を継承する業務車用ロングセラーシリーズ。 バス・卜ラックを始め、農機、建設機械、産業車両及び除雪機のエンジン始動用としても取り扱い可能なマルチモデルです。 HPL構造採用 負極板をPE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造。活物質の脱落と下部短絡(ショート)防止、対振動性、寿命性能が向上 高性能電極板採用 低抵抗セパレーター採用(※Eサイズ以外に採用)
用途大型車用バッテリー
Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(8件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
高容量&高耐久モデル 素早い充電で、充電制御車やチョイ乗りユーザーにも最適なシリーズです。 優れた充電受入性能を実現するメーカーの技術「即激チャージ」を採用しています。 即激チャージ 負極活物質(PBSO4)の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電機を 効率よく伝える技術です。昭和電工マテリアルズ独自の合成添加剤を使用しています。 これによって反応が進みやすくなり、充電スピードがアップします。 充電受入性能比較 即激チャージを採用することにより性能ランク表記で計算されない性能項目である、 充電受入性能を向上させています。 充電制御車・回生充電制御車に加え、チョイ乗り・サンデードライバー等、稼働が 少ない車両にも最適なバッテリーです。 適合車両:回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間36ヵ月または8万km製品保証(何れかの早期到達保証)
Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
基本性能にこだわったスタンダードモデル コストパフォーマンスに優れ、自動車メーカー向けに採用されている 要素技術を活かした確かな信頼と実績のあるバッテリーです。 新車向けの要素技術を採用。 基本性能に加え、安心・安全設計を採用(防爆栓/さげ手)。 適合車両:充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間24ヵ月または4万km製品保証(何れかの早期到達保証)
Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。 これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。 従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較) 充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1 近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。 PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点 ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応 ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、 バッテリーへの負荷が多様化しています。 高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。 適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
Tuflong HG-IS PLUS アイドリングストップ車対応バッテリー (トラック・建設機械用) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong HG-IS PLUS アイドリングストップ車対応バッテリー (トラック・建設機械用)エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
配送車・業務用アイドリングストップ車に最適な専用設計した高充電受入性・高耐久性バッテリー配送車・業務用ISS車に最適な専用設計業界に先駆けて実績豊富なHPL構造、高密度活物質の採用に加え、即激チャージ※1の採用により配送車・業務用アイドリングストップ車に求められる高い充電受入性※2と高い耐久性※3を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返す過酷な環境で使用される配送車・業務用アイドリングストップ車に納得の一品です。・高密度活物質採用による耐久性向上・即撃チャージ採用※1・高性能電極板採用・骨太格子採用(Dサイズ/Eサイズ)・低抵抗セパレーター採用(Dサイズ/Hサイズ)・HPL構造※1 負極活物質の放電時の粒子(PbSO4)を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電気を効率よく伝える技術です。(メーカー商標)(D26/D31/E41サイズに限り採用しています。)※2 D26サイズにおけるメーカーでの実験結果。※3 E41サイズにおけるHGとHG-ISに採用した活物質の耐久性比較(メーカーでの実験結果)。※4 搭載車両/使用用途によって保証内容が異なります。詳細は取扱説明書をご確認ください。※5 Dサイズ、Hサイズに採用バッテリー適合の対象範囲を拡大アイドリングストップ用エンジンの普及に伴い、これまで非適合の搭載機種へも対象を増やしました。(1)農機、建設機械(油圧ショベル、ブルドーザーなど)、産業車両(フォークリフト、モーターグレーダーなど)及び除雪機などのエンジン始動用(2)船舶(各種ボート、漁船、ヨットなど)のエンジン始動用(3)タクシー、ハイヤーのエンジン始動用少ない充電チャンスを活かす即激チャージ【充電受入性能がHGシリーズよりも向上】HGシリーズに対し、乗用車用電池でも実績のある即激チャージ※1を採用しました。また、充電受入時に抵抗を抑える低抵抗セパレーターも採用しています(Dサイズ、Gサイズ、Hサイズ)(特許出願中)。これにより短い時間でたくさんの充電ができ、HGシリーズよりも大幅な充電性能の向上を実現しています。耐久性の秘密【配送車・業務用アイドリングストップ車に最適な専用設計】高密度活物質を採用し最適設計をする事で、さらなる耐久性を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返し、活物質の劣化が起こりやすい配送車・業務用アイドリングストップ車に、より最適な製品に生まれ変わりました。高性能電極板の特長【特殊低アンチモン合金と高密度なハードペーストの組み合わせがカギ】負極板はカルシウム合金を使用、正極板では低アンチモン合金の使用やハードペーストの採用で、高強度、長寿命、高始動性能などを実現しています。
用途アイドリングストップ車のエンジン始動