カテゴリ

  • 塗料(5)
    • 多用途(5)
  • 作業工具(6)
    • 丸ペンチ(1)
  • 洗剤・除去剤(7)
    • 床用(フローリング・カーペット・畳)洗剤(1)
絞り込み
ブランド
  • IPS
  • モノタロウ(4)
  • IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(82)
  • ASUS(エイスース)(57)
  • MICROCHIP(304)
  • JAPANNEXT(224)
  • Philips(141)
  • メディアカバーマーケット(141)
  • Thermo Fisher Scientific(122)
  • RS PRO(94)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(77)
  • GRIPPS(69)
  • ビーエム機器(61)
  • EBM PAPST(61)
  • ECLIPSE MAGNETICS(61)
  • 三菱ふそう(60)
  • BMW(58)
  • EIZO(52)
  • エレコム(50)
  • LG(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ips」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロアクリーナー IPSフロアクリーナーIPS
999税込1,099
1本(300mL)
当日出荷
頑固な皮脂・油汚れの除去に最適。ナノイオンの力で強力洗浄・お掃除後はイオンコートで汚れの再付着を防ぎます。
用途フローリング、大理石、Pタイル、樹脂シート等 床掃除用万能洗剤成分非イオン系界面活性剤(天然ヤシ油系)、陰イオン系界面活性剤、高沸点特殊浸透剤、脂肪酸界面活性剤、アルカリ付与剤、乳化剤、香料、食用着色剤内容量(mL)300液性アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
ハイブリッド型クリアーコーティング Six-F IPSハイブリッド型クリアーコーティング Six-FIPS
3,998税込4,398
1本(100g)
当日出荷
シリコン樹脂やガラスコーティングの欠点である、反り・剥がれ・透明感を改善したシリコン樹脂とフッ素樹脂のハイブリッド型クリアーコーティング剤様々な素材に適した汚染・劣化防止、美観回復、防錆処理剤
用途浴槽、ユニットバスのFRP、人工大理石など樹脂素材シンクなどステンレス素材、サッシなどアルミ素材便器や洗面など陶器、セラミック成分フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤標準塗布量(g/m2/回)10~15、1回塗り、スプレー塗装禁止危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.097LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
コーティング I-coat WQ IPSコーティング I-coat WQIPS
4,998税込5,498
1本(1000mL)
当日出荷
ナノサイズのコーティング成分が素材表面の隙間に入り込み、強力にコーティング 石材内部への水分の吸収を防止、また赤外線による劣化も防止します防汚効果吸水防止効果により、カビや藻などの浸透付着を防止します。エフロ防止効果石材やレンガなどから発生するエフロを防止・抑制します。自然な風合い素材の内部に浸透し、主成分のシリコーンが化学結合して耐久性のある吸水防止層を形成します。コーティング膜を作らないので質感を大きく変えずに素材の表情をそのまま生かす事のできます。長期耐久一般的なコーティング剤のように表面撥水を目的とした製品とは違い、 素材内部で化学結合する為、紫外線による劣化を受けにくく長期にわたって素材を 保護します。素材に浸透するコーティング剤のため、素材を大幅に削らない限り耐久性能を持続し続けます。
用途石材・コンクリート・レンガ等の吸水防止剤主な用途石材・コンクリート・レンガ成分メチルケイ酸カリウム・シリコーン塗布面積(m2)コンクリート:約5~6、ブロック:約3~4、石材・レンガ:約4~5仕様【使える素材】石材・コンクリート・レンガ、【使えない素材】タイル・鏡面磨きの大理石や御影石など水が染み込みにくい素材・塗装面危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ヘアカラークリーナー IPSヘアカラークリーナーIPS
909税込1,000
1本(100mL)
当日出荷
ヘアカラークリーナを施工箇所に直接吹き付け数時間おいておきます。 強い汚れ・シミの場合はスプレー後、湿布を行うと効果的です。 使用できる素材は、FRP・人口大理石・ホーロー・タイル・樹脂パネル・陶器・コンクリートなどの塗装面、使用できない素材は、金属・漆喰・砂壁クロス・布
用途ヘアカラーリング剤、ヘアマニュキア剤の染み・汚れの洗浄成分次亜塩素酸ソーダ―(5%未満)、水酸化ナトリウム(1%未満)、界面活性剤、キレート剤内容量(mL)100液性アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
お風呂用コーティングキット IPSお風呂用コーティングキットIPS(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
4日以内出荷
新品の浴槽でも3~5年ほどでコーティングが剥がれてしまいます。 コーティングがされていない浴槽は汚れやすくなり、傷つきやすくなります。 浴槽の保護コーティングを行うことで、浴槽の寿命が長くなり、美観も保つことができます。
用途浴槽、洗面ボウル等のFRP、陶器、人工大理石、汚れ取り、ツヤ出し浴槽 コーティング剤:FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤成分研磨剤、界面活性剤、リモネン、アルコール溶剤、添加剤、コーティング剤:フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤セット内容クリーナー・コーティング剤・スポンジ・クロス2枚・手袋1セット種別第四類第一石油類内容量(g)30・50RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
壁紙クリーナー IPS壁紙クリーナーIPS
869税込956
1本(300mL)
当日出荷
ビニールクロスの手あかや油汚れ・ヤニなどの汚れに含侵し超微粒子に分解!お掃除後はイオンの力で汚れの再付着を抑えます。
用途ビニールクロス、家電製品、照明器具成分非イオン系界面活性剤(天然ヤシ油樹木系)陰イオン系界面活性剤、高沸点特殊浸透剤、脂肪酸界面活性剤、アルカリ助剤、オルソケイ酸ナトリウム、安定剤、乳化剤、香料、食用着色剤使用方法1. 壁表面のホコリを掃除後、本液を汚れの程度に合わせ希釈し、スプレーします。(300ミリリットル入りスプレータイプは原液でご使用ください。)2. 雑巾で汚れを拭き取ります。汚れがひどい場合はしばらく置いてから拭き取ってください。3.洗剤分が残ることがないように、よく水拭きをしてください。サラッとした表面に仕上がります。内容量(mL)300液性アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
MJカラー IPSMJカラーIPS
1,598税込1,758
1本(70g)
当日出荷から7日以内出荷
タイル目地の塗り替え、目地のお掃除、プチリフォームはこれでok。種別は水性塗料
用途大理石・御影石・タイル目地塗材、レンガ・砂岩・セメント・モルタル補修塗材主な用途大理石・御影石・タイル・レンガ・砂岩・セメント・モルタル成分シリコン・フッ素ハイブリッド樹脂・有機ケイ素・アルコール塗装の目安30m塗布方法薄めずに原液で使用する危険物の類別非危険物
プロマイクロペンチ 115MM IPSプロマイクロペンチ 115MMIPS
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
IPS Craftのハイエンドシリーズ「IPS Craft ism」です。永くお使い頂ける本革グリップ工具です。プロや先生も愛用。極細の先端部で精密な曲げ加工が可能です。先端部にギザがあるので滑らないで加工が可能です。工具の根本にカッター部を搭載し、工具を持ち替えることなく楽々作業できます。
トラスコ品番382-3247材質特殊鋼、グリップ:牛革全長(mm)125切断能力(Φmm) 銅線1.5切断能力(Φmm) 軟鉄線1
プロラウンドペンチ145MM IPSプロラウンドペンチ145MMIPS
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
IPS Craftのハイエンドシリーズ「IPS Craft ism」です。永くお使い頂ける本革グリップ工具です。プロや先生も愛用。ワイヤーの丸め加工をより簡単、綺麗な仕上がりになります。
トラスコ品番382-3256材質高炭素鋼、グリップ:牛革全長(mm)150
プロマイクロニッパ115MM IPSプロマイクロニッパ115MMIPS
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
IPS Craftのハイエンドシリーズ「IPS Craft ism」です。永くお使い頂ける本革グリップ工具です。プロや先生も愛用しています。ワイヤーやテグスの切断がより簡単で、綺麗な仕上がりになります。
トラスコ品番382-3259材質高炭素鋼、グリップ:牛革全長(mm)110切断能力(Φmm) 軟線1切断能力(Φmm) 銅線1.8
プロニードル IPSプロニードルIPS
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
IPS Craftのハイエンドシリーズ「IPS Craft ism」です。永くお使い頂ける本革グリップ工具です。プロや先生も愛用。極細の先端部で精密な曲げ加工が可能です。狭い場所や奥まった箇所にもロングリーチでアプローチが可能です。
材質特殊鋼、グリップ:牛革
プロニードルペンチ 115MM IPSプロニードルペンチ 115MMIPS
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
IPS Craftのハイエンドシリーズ「IPS Craft ism」です。永くお使い頂ける本革グリップ工具です。プロや先生も愛用。極細の先端部で精密な曲げ加工が可能です。ギザ無しでキズが付きにくい。工具の根本にカッター部を搭載し、工具を持ち替えることなく楽々作業できます。
トラスコ品番382-3255材質特殊鋼、グリップ:牛革全長(mm)125切断能力(Φmm) 硬線1切断能力(Φmm) 銅線1.5切断能力(Φmm) 軟鉄線1切断能力(Φmm)中硬線1
ニードルペンチ IPSニードルペンチIPS
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
使うほどに手になじみ、愛着の沸く本革を1本1本、丁寧に縫い上げました。くわえ部、先端ギザ溝なしで、つかむ物にキズをつけません。
トラスコ品番177-0572材質高炭素鋼全長(mm)123
シンク用コーティングキット IPSシンク用コーティングキットIPS(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
翌々日出荷
キッチンのステンレスシンクを日々使っていると、細かなキズがついてしまいます。 特に新品のシンクだと目立ってしまいます。 このようなキズを消すには研摩をするしかありません。 また、コーティングをすることで、水弾きがよくなり、シンクが汚れにくくなります。 細かなキズを綺麗にし、シンクの艶を復活させます。
用途ステンレス、アルミ、クロームメッキ、銅、真ちゅうのくすみ、小キズの除去、ツヤ出し コーティング剤:浴槽・FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤成分研磨剤(50% けい酸アルミニウム系鉱物)、鉱油、アルコール溶剤、 界面活性剤、脂肪酸、添加剤、コーティング剤:フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤セット内容シンク用クリーナー・コーティング剤・ナイロンパッド白・クロス2枚・手袋2セット種別第四類第一石油類内容量(g)20・15RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
洗面用コーティングキット IPS洗面用コーティングキットIPS(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
3日以内出荷
洗面台、洗面ボウルは水回りの中でも比較的使用頻度が高く、汚れやすくなっています。 手を洗う時の石鹸カスの汚れ、水垢汚れなど、 いろいろな要因で汚れてしまいます。 汚れにくくできれば掃除の手間も省けます! 洗面台の汚れ付着防止・艶出しの定番商品
用途浴槽、洗面ボウル等のFRP、陶器、人工大理石、汚れ取り、ツヤ出し コーティング剤:浴槽・FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤成分研磨剤、界面活性剤、アルコール溶剤、添加剤、フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤セット内容クリーナー・コーティング剤・ナイロンパッド白・クロス2枚・手袋1セット種別第四類第一石油類内容量(g)20・15RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
MSコート IPSMSコートIPS
1,998税込2,198
1本(100g)
3日以内出荷
外装汚染対策の必需品
用途各種シーリング材(シリコン系除く)の表面汚染防止、劣化抑制、ブリード・タック除去剤 水廻りの防カビコート剤標準塗布量(g/m2)4~6使用方法よく振ってから原液のままご使用ください目地のシール材が硬化していることを確認後、塗布してくださいサッシ廻り、石材等その他の部材に付着しない様に養生してください標準塗布量を塗り残しのないように塗布してください(塗り残した部分は汚れてきます)適合シーリング:変性シリコン、ウレタン、ポリサルファイド、エポキシ、アクリル、ブチル、ポリイソブチレン、軟質ゴム 注)シリコン系は除く危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カビ予防・シリコンコーキング Siコート IPSカビ予防・シリコンコーキング SiコートIPS
1,998税込2,198
1本(25g)
4日以内出荷
水回りカビ予防・シリコンコーキング専用カビ防止剤・1回塗りで長期間汚染から守ります。
用途浴室・キッチンなどの水廻りのカビ予防や外装の汚染対策・シリコンブリード発生の抑制主な用途浴室・キッチン特性防カビ成分シリコン・フッ素ハイブリッド樹脂・有機ケイ素・アルコール塗装の目安15m乾燥時間(分)15~20塗布方法薄めずに原液で使用する。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
トイレ用コーティングキット IPSトイレ用コーティングキットIPS(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
5日以内出荷
気づかぬうちにトイレに黄ばみ、黒ずみがこびりついていることが多いです。 トイレの掃除は手間で掃除の手が遠のいてしまうのではないでしょうか。 そんな時はトイレのコーティング! 便器表面にガラスコーティングの膜を張り、汚れの付着を防ぎます。
用途便器の黒ずみ、水あか、サビ、エフロの除去 コーティング剤:浴槽・FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤成分有機酸、腐食防止剤、安定剤、コーティング剤:フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤セット内容トイレ用クリーナー・コーティング剤・ナイロンパッド(茶)・クロス2枚・手袋2セット種別第四類第一石油類内容量(g)50・15RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体