絞り込み
ブランド
- tantore
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: tantoreのすべての商品
特価

PFAネット
tantore¥33,980~税込¥37,378~1枚8日以内出荷耐熱テフロンメッシュ。テフロンPFAは耐薬品性に優れ、。高温のふるい分けにも用いられ、。150℃で常時使用可能です。材質PFA(フッ素樹脂)
サラン(R)濾過布
tantore¥39,980~税込¥43,978~1個(1m)6日以内出荷サラン(R)は素材自体が高い難燃性を有しており、耐薬品性も優れています。吸水性がほとんどない為、ろ過布は水切れやケーク離れが良く、取り扱いが容易です。サラン(R)は素材自体が高い難燃性を有しており、耐薬品性も優れています。材質サラン(R)(ポリ塩化ビニリデン)
ステンレス溶接金網 ピッチ6.35mm 目開き5.35mm メッシュ:1 線径:1.0mm 幅1020mm
tantore¥45,840~税込¥50,424~1枚ほか5日以内出荷から6日以内出荷ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ステンレス溶接金網 ピッチ19mm 目開き18mm メッシュ:1 線径:1.0mm 幅1020mm
tantore¥39,600~税込¥43,560~1枚ほか4日以内出荷から6日以内出荷ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ステンレス溶接金網 ピッチ20mm 目開き18mm メッシュ:1.3 線径:2.0mm 幅1020mm
tantore¥51,380~税込¥56,518~1枚ほか4日以内出荷から6日以内出荷ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ステンレス金網 幅1000mm 長さ1m
tantore¥8,110~税込¥8,921~1枚3日以内出荷から8日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。、柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
ステンレス溶接金網 ピッチ12.7mm 目開き11.3mm メッシュ:2 線径1.4mm 幅1000mm
tantore¥43,760~税込¥48,136~1枚ほか6日以内出荷溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。幅(mm)1000ピッチ(mm)12.7線径(Φmm)1.4質量(kg/m2)1.95開口率(%)79.2目開き(mm)11.3
ステンレス溶接金網 ピッチ25mm 目開き23.8mm メッシュ:1 線径1.2mm 幅1000mm
tantore¥39,600~税込¥43,560~1枚ほか4日以内出荷から6日以内出荷溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ステンレス溶接金網 ピッチ20mm 目開き18.8mm メッシュ:1 線径:1.2mm 幅1000mm
tantore¥39,600~税込¥43,560~1枚ほか6日以内出荷から42日以内出荷溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ステンレス溶接金網 ピッチ15mm 目開き13.8mm メッシュ:1.5 線径:1.2mm 幅1020mm
tantore¥39,250~税込¥43,175~1枚ほか7日以内出荷から8日以内出荷溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ステンレス溶接金網 ピッチ6.35mm 目開き5.65mm メッシュ:4 線径:0.7mm 幅1000mm
tantore¥29,750~税込¥32,725~1枚ほか5日以内出荷から8日以内出荷ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ステンレス溶接金網 ピッチ8.46mm 目開き7.46mm メッシュ:3 線径:1.0mm 幅1000mm
tantore¥36,340~税込¥39,974~1枚ほか6日以内出荷から8日以内出荷ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ステンレス溶接金網 ピッチ10.0mm 目開き9.2mm メッシュ2.5 線径0.8mm 幅1000mm
tantore¥23,080~税込¥25,388~1巻5日以内出荷から9日以内出荷ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ステンレス溶接金網
tantore¥23,980~税込¥26,378~1巻当日出荷から12日以内出荷溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
PTFE50メッシュ 目開き300μ 糸径200μ 開口率37%
tantore¥19,980~税込¥21,978~1枚6日以内出荷から8日以内出荷優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。開口率(%)37糸径(μ)200開き300μ
PTFE30メッシュ 目開き600μ 糸径250μ 開口率50%
tantore¥19,980~税込¥21,978~1枚5日以内出荷から8日以内出荷優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。開口率(%)50糸径(μ)250開き600μ
PTFE100メッシュ 目開き10μ 糸径250μ 開口率1%
tantore¥18,980~税込¥20,878~1枚6日以内出荷から8日以内出荷優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。開口率(%)1糸径(μ)250開き10μ
PTFE110メッシュ 目開き30μ 糸径200μ 開口率2%
tantore¥19,980~税込¥21,978~1枚7日以内出荷から10日以内出荷優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。開口率(%)2糸径(μ)200開き30μ
PTFE80メッシュ 目開き50μ 糸径270μ 開口率3%
tantore¥19,980~税込¥21,978~1枚6日以内出荷から8日以内出荷優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。開口率(%)3糸径(μ)270開き50μ
PTFE60メッシュ 目開き200μ 糸径220μ 開口率23%
tantore¥19,980~税込¥21,978~1枚6日以内出荷から8日以内出荷優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。オートクレーブの可否可開口率(%)23糸径(μ)220開き200μ
PTFE20メッシュ 目開き970μ 糸径300μ 開口率58%
tantore¥19,980~税込¥21,978~1枚5日以内出荷から8日以内出荷優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。開口率(%)58糸径(μ)300開き970μ
PTFE70メッシュ 目開き100μ 糸径260μ 開口率8%
tantore¥19,980~税込¥21,978~1枚6日以内出荷から8日以内出荷優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。開口率(%)8糸径(μ)260開き100μ
テフロンメッシュ TEFシリーズ
tantore¥29,980税込¥32,9781枚6日以内出荷から8日以内出荷耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
テフロンメッシュ TEFシリーズ
tantore¥35,980税込¥39,5781枚7日以内出荷耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様●目開き(μ):2140●メッシュ:10●線径(μ):400●開口率:71%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本厚さ(μm)750アズワン品番67-2387-06
テフロンメッシュ TEFシリーズ
tantore¥29,980税込¥32,9781枚5日以内出荷耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様●目開き(μ):647●メッシュ:30●線径(μ):200●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):390●開口率:58%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-11
テフロンメッシュ TEFシリーズ
tantore¥29,980税込¥32,9781枚7日以内出荷耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様●目開き(μ):358●メッシュ:50●線径(μ):150●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):310●開口率:50%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-09
テフロンメッシュ TEFシリーズ
tantore¥35,980税込¥39,5781枚6日以内出荷耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様●目開き(μ):243●メッシュ:70●線径(μ):120●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):245●開口率:45%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-07
テフロンメッシュ TEFシリーズ
tantore¥29,980税込¥32,9781枚5日以内出荷耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様●目開き(μ):435●メッシュ:40●線径(μ):200●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):400●開口率:47%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-10
トリカルネット産業用 PP MS-黒
tantore¥289,800税込¥318,7801巻8日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用等仕様●主材料:PP●サイズ:幅1500mm×長さ50m●入数:1巻入●網目の大きさ:25mm×25mm●縦糸幅:3mm●縦糸厚み:2.4mm●横糸幅:3.4mm●横糸厚み:2mm●遮へい率:25%●※販売は50mでの販売となります。表示価格は50mの価格です。アズワン品番65-5533-59
tantore sheet(タントレシート) (クリスパタス菌キシリトール入) ブドウ味 100枚入り
tantore¥9,998税込¥10,7981パック(100枚)3日以内出荷手軽に舌のトレーニングが出来る口腔内用溶解グミです。薄いシートを、こっそり舐めるだけでいつでもどこでも、簡単にトレーニングが可能です。成分ゼラチン、プルラン、クリスパタス菌(耐ウイルス性)寸法(mm)20×30色イエロー厚さ(μm)150質量(mg)100グリーン購入法適合香味ブドウ味
ポリエステルメッシュ
tantore¥8,798税込¥9,6781枚7日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。材質ポリエステル幅(mm)960メッシュ17定尺(m)30(それ以上はご相談ください。)目開き1000アズワン品番4-2404-39開口率(%)44
ポリプロピレンマイクロメッシュ
tantore¥18,980~税込¥20,878~1枚(1m)3日以内出荷から5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで裁縫することも可能です。材質PP定尺(m)10
ポリプロピレンマイクロメッシュ
tantore¥18,980~税込¥20,878~1枚(1m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷ハサミでカットして使用可能です。 柔軟性がありミシンで縫製することも可能です。材質PP定尺(m)10
サラン(R)濾過布
tantore¥24,980~税込¥27,478~1枚(1m)3日以内出荷から5日以内出荷サラン®;は素材自体が高い難燃性を有しており、耐薬品性も優れています。 吸水性がほとんどない為、ろ過布は水切れやケーク離れが良く、取り扱いが容易です。材質サラン(R)(ポリ塩化ビニリデン)
検査書付 ステンレスメッシュ 500メッシュ
tantore¥74,980~税込¥82,478~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。線径(Φmm)0.025幅(m)1開口率(%)0.26目開き(mm)0.026
超強力台風防水シート 超強力防水生地 台風 白
tantore¥11,980税込¥13,1781枚5日以内出荷水の侵入を抑え、耐水圧性と撥水性を従来の防水シートより高めました。 更に引張強度、引き裂き強度も強く協力な防水シート。 水をピタッと止める強力な防水シートで台風やゲリラ豪雨などの異常気象にかんたん設置ですぐに貼れて強力防水!サイズ幅1460mm×長さ1mアズワン品番64-4316-61
ポリプロピレン 交点融着 幅1m×長さ1m
tantore¥22,980~税込¥25,278~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ幅1m×長さ1m