永大鉱業

永大鉱業のページです。永大鉱業は、オフィス家具/照明/清掃用品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上部給水型超音波噴霧器 ハセッパー 永大鉱業上部給水型超音波噴霧器 ハセッパー永大鉱業
29,900税込32,890
1台
当日出荷
上から給水するので水がこぼれません。 3~5ミクロンの濡れない超微細ドライミストが噴霧されます。 感染症のリスクから守ってくれます。 加齢臭やペット臭(獣臭)を分解し空間を消臭します。 誤嚥性肺炎のリスクを低減します。
トラスコ品番251-5886質量(kg)2.1電源(V)単相100タンク容量(L)4.5消費電力(W)(50/60Hz)30本体寸法(mm)奥行195本体寸法(mm)高さ319本体寸法(mm)幅195吸水量(L/min)30噴霧量(L/min)195使用面積(m2)目安66(40畳)標準消費電力料金(円/h)0.66