102件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファルテッコー for WRIST FALCONファルテッコー for WRISTFALCON
2,498税込2,748
1箱(1枚)
5日以内出荷
耐切創
質量(g)20幅(cm)8長さ(cm)12保護対象:手首関連資料(1.01MB)
アルミホイールクリーナー FALCONアルミホイールクリーナーFALCON
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
主成分チオグリコール酸アンモニウムがブレーキダストや鉄粉を溶解し、ブラッシングにより簡単に落とせます。
用途ブレーキダストや鉄粉除去に。危険物の類別非危険物
鉄粉取りシャンプー IRON OUT FALCON鉄粉取りシャンプー IRON OUTFALCON
7,898税込8,688
1缶(4L)
5日以内出荷
豊富なミクロな泡が汚れと鉄粉を包み込み溶解洗浄する鉄粉取りシャンプーになります。主成分であるチオグリコール酸アンモニウムがボディやホイールに付着した鉄粉を素早く溶解し、専用スポンジで簡単に除去することが出来ます。
付属品スポンジ容量(L)4希釈原液~2倍希釈危険物の類別非危険物対応色全色(一部除く)
耐熱ブラック FALCON耐熱ブラックFALCON
1,998税込2,198
1本(300mL)
5日以内出荷
有機則非該当品です。耐熱温度600℃、マフラー等の塗装にご使用ください。耐熱マフラー下地剤(PU01)とセット使用していただくことで効果が高まります。
用途マフラー等の塗装艶消しブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
コンバインオイル 4L FALCONコンバインオイル 4LFALCON
6,998税込7,698
1本
当日出荷
環境配慮型植物油コンバインチェーンオイルです。植物油特有の匂いと虫よけ対策オイル仕様で潤滑性能も鉱物油と変わらない効果を発揮する製法です。冬場の作業にも困らない低温対応オイルです。廃食油再生特有のオイル分離が発生しないため、オールシーズンで使用できます。
用途コンバインチェーンの潤滑に。トラスコ品番561-3473材質植物油茶褐色使用温度範囲(℃)-20~240容量(L)4粘度グレード:VG46危険物の類別非危険物
セルカルチャースライド FALCONセルカルチャースライドFALCON
18,980税込20,878特価
1組(24個)
当日出荷から4日以内出荷
顕微鏡観察に際し、チャンバーを安全で簡単に取り外せます。 細胞単層を破壊することなく、細胞をその場で固定・染色できます。
付属品リムーバー4個材質PS(ポリスチレン)滅菌
トランスファーピペット FALCONトランスファーピペットFALCON
15,980税込17,578
1ケース(1000個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
極めて丈夫なワンピースポリエチレン。1ml及び2mlの目盛入り。
容量(mL)3
96ウェルプレート 黒色ウェル/透明ボトム細胞培養 フタ付き FALCON96ウェルプレート 黒色ウェル/透明ボトム細胞培養 フタ付きFALCON
54,980税込60,478
1ケース(8個×4パック)
欠品中
アズワン品番62-2186-75
コニカルチューブ FALCONコニカルチューブFALCON
19,980税込21,978
1セット(48本)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
PP製、15ml、50mlは透明度を向上したクラリファイドポリプロピレンを採用しました。
滅菌γ滅菌済み
ノンティシュー ウェルプレート 1ケース 50枚入 FALCONノンティシュー ウェルプレート 1ケース 50枚入FALCON
32,980税込36,278
1ケース(50枚)
12日以内出荷
アズワン品番3-9450-02
ペトリディッシュ微生物用 FALCONペトリディッシュ微生物用FALCON
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
アズワン品番3-3233-04
ゴム質系アンダーコーティング FALCONゴム質系アンダーコーティングFALCON
2,598税込2,858
1本(1L)
6日以内出荷
有機則非該当品です。水溶性タイプのアンダーコーティングです。ゴム質系のためショックを吸収し、防錆効果に加えて防音効果も発揮します。
用途車体下部の防錆等ブラック危険物の類別非危険物
錆ストッパー FALCON錆ストッパーFALCON
2,598税込2,858
1本(300mL)
6日以内出荷
有機則非該当品です。鋼鉄の赤錆に塗布することにより錆の進行を止めます。塗布後、ゴム質系アンダーコーティングを処理することで防錆効果を持続できます。
用途車の防錆等シルバー危険物の類別非危険物
ワックス系アンダーコーティング FALCONワックス系アンダーコーティングFALCON
1,698税込1,868
1本(480mL)
5日以内出荷
有機則非該当品です。ワックスタイプのアンダーコーティングです。ワックス系エアゾールのため、作業性にも優れています。
用途車体下部のコーティング等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
耐熱シルバー FALCON耐熱シルバーFALCON
1,998税込2,198
1本(300mL)
6日以内出荷
有機則非該当品です。耐熱温度600℃、マフラー等の塗装にご使用ください。耐熱マフラー下地剤(PU01)とセット使用していただくことで効果が高まります。
用途マフラー等の塗装艶消しシルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
ゴム質系アンダーコーティング専用スプレーガン FALCONゴム質系アンダーコーティング専用スプレーガンFALCON
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ゴム質系アンダーコーティング剤PU04用専用スプレーガン。有機則クリアのボトルに付けてご使用ください。
危険物の類別非危険物
チェンソーオイル FALCONチェンソーオイルFALCON
6,998税込7,698
1本
当日出荷から9日以内出荷
環境に配慮した生分解性林業用チェーンソーオイルです。植物油特有の匂い&虫よけ対策オイル仕様で、潤滑性能も鉱物油と変わらない効果を発揮する製法になっています。冬場の作業にも困らない低温対応オイルです。廃食油再生特有のオイル分離が発生しないため、オールシーズンで使用できます。
用途チェーンソー刃の潤滑に。材質植物油茶褐色使用温度範囲(℃)-20~240粘度グレード:VG46危険物の類別非危険物
IRON OUT 4L FALCONIRON OUT 4LFALCON
11,980税込13,178
1個
当日出荷
豊富なミクロの泡が汚れと鉄粉を包み込み溶解洗浄する鉄粉取りシャンプーになります。主成分であるヂオグリコール酸アンモニウムがボディーやホイールなどに付着した鉄粉を素早く溶解し、専用スポンジで簡単に除去することが可能です。
用途ボディやホイールの洗浄および鉄粉除去に。付属品専用スポンジ適合車体色:全色対応(一部不可)トラスコ品番561-3454材質界面活性剤、チオグリコール酸塩内容量(L)4容器ボトル危険物の類別非危険物
耐熱 有機則対応 FALCON耐熱 有機則対応FALCON
2,798税込3,078
1本
当日出荷
マフラー等に保護塗料としてご使用頂けます。
用途有規則非該当で600℃対応耐熱マフラーコート用。容量(mL)300タイプエアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L
セルスクレーパー ブレード / 25cm ポリスチレンハンドル FALCONセルスクレーパー ブレード / 25cm ポリスチレンハンドルFALCON
33,980税込37,378
1箱(100個)
7日以内出荷から123日以内出荷
改良されたFalconセルスクレーパーは様々な培養容器において培養表面への最大限の接触を提供するように考えられたデザインです。縦横方向へ、うね(模様)を付けたポリスチレン製のハンドルは、細胞を掻き取る際に、より良いコントロールが得られる硬さになっています。ブレードとハンドルの継ぎ目の柔軟性は、フラスコやローラーボトルのネック部分にアクセスしやすいように改良しました。柔軟性に優れた熱可塑性エラストマー(TPE)ブレードの旋回軸(ピボット)は、様々な角度から細胞培養表面全体の細胞を掻き取ることができるようになっています。目的に応じたブレードとハンドルの長さを選べるように4種類のセルスクレーパーを用意しています。ピールオープンタイプで、メディカルスタイルの無菌処理個別パッケージ包装で提供します。ブレードは培養表面から細胞を取り除くために適した角度を備えています。
コニカルチューブ用 スクリューキャップ 50mLコニカルチューブ用 1箱 50個×20パック入 FALCONコニカルチューブ用 スクリューキャップ 50mLコニカルチューブ用 1箱 50個×20パック入FALCON
31,980税込35,178
1箱(20パック×50個)
123日以内出荷
50mLコニカルチューブ用のキャップです。ポリエチレン製のフラットトップのスクリューキャップは片手での操作が可能で、キャップ上面を書き込み用スペースとして使用可能です。特別注文品です。ご注文いただいてからお届けするまでにお時間がかかります。あらかじめご了承ください。
仕様●材質:ポリエチレン●遠心強度:●ノンパイロジェン●RNase/DNaseフリー●滅菌済み●入り数:1箱(50個/袋×20)●遠心分離用アズワン品番65-3364-67
セルカルチャー 96ウェル マルチウェルプレート 平底 フタ付き 1箱 25枚×4パック入 FALCONセルカルチャー 96ウェル マルチウェルプレート 平底 フタ付き 1箱 25枚×4パック入FALCON
51,980税込57,178
1箱(4パック×25枚)
123日以内出荷
クリスタルグレードのポリスチレンを使用しています。滅菌済みです。ノンパイロジェニックです。ピールオープン メディカルスタイル包装は開封が容易で、プレート取り出し時の誤操作によるコンタミネーションを防止します。自動化装置に適合し、ANSI/SBS規格に対応しています。
仕様プレート色:透明 フタ:あり ウェル底形状:平底 1ウェルの培地容量:40 - 275 μL 入数:100枚アズワン品番65-3364-56
ファルコン組織培養フラスコ ベントキャップタイプ FALCONファルコン組織培養フラスコ ベントキャップタイプFALCON
29,980税込32,978
1箱(12個)ほか
4日以内出荷
ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です。 ベントキャップタイプは0.2μmの疎水性メンブレンフィルタが付いているので、コンタミネーションを最小限に抑えた上で、均一なガス交換が可能です。疎水性のメンブレンなので、中の培地が染み出す心配もありません。
タイプマルチフラスコ ベントキャップタイプ滅菌ガンマ線照射済材質ポリスチレン(本体)
プラスチック製ピペット FALCONプラスチック製ピペットFALCON
20,980税込23,078
1組(200本)ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
細胞培養、微生物および臨床基礎研究用のプラスチック製ディスポーザブルピペットです。 双方向目盛り(1mLピペットを除く)があります。 マイナス目盛り付きです。 過充填防止に役立つファイバープラグ(綿栓)付きです。
材質ポリスチレン規格細胞無毒性 パイロジェンフリー(0.1EU/mL以下)滅菌
ディッシュ FALCONディッシュFALCON
19,980税込21,978
1ケース(200個)
7日以内出荷
独自の窒素含有細胞培養表面処理。多くの初代細胞または細胞株の付着、増殖、成長を促進します。ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン。
仕様フタ付き寸法(mm)35×10培養面積(cm2)9.6
バルクパッケージピペット FALCONバルクパッケージピペットFALCON
58,980税込64,878
1ケース(1000個)
5日以内出荷
個別包装にはペーパー/プラスチックとオールプラスチック加熱成形パッケージの2タイプがあります。プリントされた目盛りは極めて鮮明で、読みやすくなっています。材質:ポリスチレン。ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン。
容量(mL)2目盛(mL)0.01、拡張目:0.8グリーン包装形態(本数×包)25×40
アスピレーティングピペット FALCONアスピレーティングピペットFALCON
11,980税込13,178
1ケース(200個)
5日以内出荷
あらゆるバキュームアスピレーティング工程に使用可能。材質:ポリスチレン。ノンパイロジェン。ペーパー/プラスチック個別包装。
容量(mL)5滅菌滅菌済包装形態(本数×包)1×200
96ウェルマイクロプレート FALCON96ウェルマイクロプレートFALCON
13,980税込15,378
1ケース(50本)
5日以内出荷
96ウェルマイクロプレートは透明度が非常に高いポリスチレン製で顕微鏡観察が容易にできます。
容量(μL)300仕様U底滅菌非滅菌包装形態(枚数×包)0.25
PureCoat ECM Mimetic コラーゲンI FALCONPureCoat ECM Mimetic コラーゲンIFALCON
27,980税込30,778
1ケース(5個×2パック)ほか
欠品中
PureCoat ECM Mimetic フィブロネクチン FALCONPureCoat ECM Mimetic フィブロネクチンFALCON
199,800税込219,780
1ケース(1個×6パック)
欠品中
PureCoat アミン FALCONPureCoat アミンFALCON
4,298税込4,728
1ケース(5個×1パック)ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
コンテナ 1ケース FALCONコンテナ 1ケースFALCON
17,980税込19,778
1ケース(20個×25パック)
5日以内出荷
セルカルチャー レディスタックプレート FALCONセルカルチャー レディスタックプレートFALCON
27,980税込30,778
1ケース(10個×6パック)ほか
6日以内出荷から13日以内出荷
96ウェル スクウェアウェル FALCON96ウェル スクウェアウェルFALCON
22,980税込25,278
1ケース(5個×1パック)
翌々日出荷
種別プレート フタ付きアズワン品番62-2187-06
プライマリア FALCONプライマリアFALCON
37,980税込41,778
1ケース(1個×50パック)
翌々日出荷から103日以内出荷
プライマリア FALCONプライマリアFALCON
23,980税込26,378
1ケース(20個×10パック)ほか
翌々日出荷から93日以内出荷
セルカルチャー FALCONセルカルチャーFALCON
18,980税込20,878
1ケース(6個×6パック)ほか
7日以内出荷から24日以内出荷
ラウンド チューブ FALCONラウンド チューブFALCON
2,798税込3,078特価
1ケース(1000個×1パック)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ポリプロピレン 96ウェル ライブラリー保存用プレート FALCONポリプロピレン 96ウェル ライブラリー保存用プレートFALCON
41,980税込46,178
1ケース(25個×4パック)
7日以内出荷