58件中 4158
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファルテッコー for WRIST FALCON

    ファルテッコー for WRIST

    FALCON
    2,498税込2,748
    1箱(1枚)
    5日以内出荷
    耐切創
    質量(g)20幅(cm)8長さ(cm)12保護対象:手首
  • ゴム質系アンダーコーティング FALCON

    ゴム質系アンダーコーティング

    FALCON
    2,598税込2,858
    1本(1L)
    6日以内出荷
    有機則非該当品です。水溶性タイプのアンダーコーティングです。ゴム質系のためショックを吸収し、防錆効果に加えて防音効果も発揮します。
    用途車体下部の防錆等ブラック危険物の類別非危険物
  • 鉄粉取りシャンプー IRON OUT FALCON

    鉄粉取りシャンプー IRON OUT

    FALCON
    7,898税込8,688
    1缶(4L)
    5日以内出荷
    豊富なミクロな泡が汚れと鉄粉を包み込み溶解洗浄する鉄粉取りシャンプーになります。主成分であるチオグリコール酸アンモニウムがボディやホイールに付着した鉄粉を素早く溶解し、専用スポンジで簡単に除去することが出来ます。
    付属品スポンジ容量(L)4希釈原液~2倍希釈危険物の類別非危険物対応色全色(一部除く)
  • 錆ストッパー FALCON

    錆ストッパー

    FALCON
    2,598税込2,858
    1本(300mL)
    6日以内出荷
    有機則非該当品です。鋼鉄の赤錆に塗布することにより錆の進行を止めます。塗布後、ゴム質系アンダーコーティングを処理することで防錆効果を持続できます。
    用途車の防錆等シルバー危険物の類別非危険物
  • ワックス系アンダーコーティング FALCON

    ワックス系アンダーコーティング

    FALCON
    1,698税込1,868
    1本(480mL)
    5日以内出荷
    有機則非該当品です。ワックスタイプのアンダーコーティングです。ワックス系エアゾールのため、作業性にも優れています。
    用途車体下部のコーティング等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 耐熱シルバー FALCON

    耐熱シルバー

    FALCON
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    6日以内出荷
    有機則非該当品です。耐熱温度600℃、マフラー等の塗装にご使用ください。耐熱マフラー下地剤(PU01)とセット使用していただくことで効果が高まります。
    用途マフラー等の塗装艶消しシルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • チェンソーオイル FALCON

    チェンソーオイル

    FALCON
    18,980税込20,878
    1本
    欠品中
    環境に配慮した生分解性林業用チェーンソーオイルです。植物油特有の匂い&虫よけ対策オイル仕様で、潤滑性能も鉱物油と変わらない効果を発揮する製法になっています。冬場の作業にも困らない低温対応オイルです。廃食油再生特有のオイル分離が発生しないため、オールシーズンで使用できます。
    用途チェーンソー刃の潤滑に。材質植物油茶褐色使用温度範囲(℃)-20~240粘度グレード:VG46危険物の類別非危険物
  • 軽油用凍結防止剤 FALCON

    軽油用凍結防止剤

    FALCON(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    軽油に最も必要な品質の低温流動性を強化することにより気温の低下による凍結から守ります。
    用途経由用凍結防止剤に。
  • ディッシュ FALCON

    ディッシュ

    FALCON
    19,980税込21,978
    1ケース(200個)
    6日以内出荷
    独自の窒素含有細胞培養表面処理。多くの初代細胞または細胞株の付着、増殖、成長を促進します。ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン。
    仕様フタ付き寸法(mm)35×10培養面積(cm2)9.6
  • バルクパッケージピペット FALCON

    バルクパッケージピペット

    FALCON
    58,980税込64,878
    1ケース(1000個)
    4日以内出荷
    個別包装にはペーパー/プラスチックとオールプラスチック加熱成形パッケージの2タイプがあります。プリントされた目盛りは極めて鮮明で、読みやすくなっています。材質:ポリスチレン。ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン。
    材質ポリスチレングリーン容量(mL)2目盛(mL)0.01、拡張目:0.8滅菌滅菌済包装形態(本数×包)25×40
  • セルカルチャーディッシュ FALCON

    セルカルチャーディッシュ

    FALCON
    36,980税込40,678
    1ケース(200本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    平滑で透明なポリスチレン表面は光学的に歪みがなく顕微鏡観察に最適。ガスプラズマが作り出した均一な表面処理と優れた細胞付着性。親水性の培養表面処理により、細胞の付着・増殖を持続させます。ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン。
  • アスピレーティングピペット FALCON

    アスピレーティングピペット

    FALCON
    11,980税込13,178
    1ケース(200個)
    4日以内出荷
    あらゆるバキュームアスピレーティング工程に使用可能。材質:ポリスチレン。ノンパイロジェン。ペーパー/プラスチック個別包装。
    材質ポリスチレン容量(mL)5滅菌滅菌済包装形態(本数×包)1×200
  • 96ウェルマイクロプレート FALCON

    96ウェルマイクロプレート

    FALCON
    13,980税込15,378
    1ケース(50本)
    4日以内出荷
    96ウェルマイクロプレートは透明度が非常に高いポリスチレン製で顕微鏡観察が容易にできます。
    仕様U底容量(μL)300滅菌非滅菌包装形態(枚数×包)0.25
  • マルチプルウェルプレート FALCON

    マルチプルウェルプレート

    FALCON
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)ウェル形状平底
  • ラウンドチューブ用 ツーポジションキャップのみ FALCON

    ラウンドチューブ用 ツーポジションキャップのみ

    FALCON
    33,980税込37,378
    1箱(2000個)
    7日以内出荷
    丈夫なツーポジションスナップキャップは操作性に優れます。 厚く丈夫な独自の構造により、安全で確実な密閉を保証します。
    材質ポリエチレン
  • 組織培養用フラスコ(トラディショナルタイプ) FALCON

    組織培養用フラスコ(トラディショナルタイプ)

    FALCON
    27,980税込30,778
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を実現します。 ノンパイロジェン。
    材質PS滅菌済み材質(キャップ)ポリエチレン滅菌方法γ線
  • マルチプルウェルプレート FALCON

    マルチプルウェルプレート

    FALCON
    29,980税込32,978
    1組(50枚)
    4日以内出荷
    細胞培養用プレートは滅菌済みで、ノンパイロジェニックです。
    滅菌済