パワーステアリングフルードFALCON(38件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
パワーステアリングの操舵性を滑らかにし、異常音の発生を防ぎます。
オイルシール材の油漏れ防止性、磨耗防止性に優れています。
寒冷時におけるハンドルの重さを軽減します。
高温時においても酸化安定性に優れており、長時間にわたって使用できます。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル石油系炭化水素油危険物の性状非水溶性
コニカルチューブ(遠心分離用)FALCON¥19,980~税込¥21,978~
1箱(48本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高
性能を発揮できるチューブです。
目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。
強度に優れています。
ノンパイロジェン。高透明。
セルカルチャースライドFALCON¥18,980~税込¥20,878~特価
1組(24個)
当日出荷から4日以内出荷
顕微鏡観察に際し、チャンバーを安全で簡単に取り外せます。 細胞単層を破壊することなく、細胞をその場で固定・染色できます。
付属品リムーバー4個材質PS(ポリスチレン)滅菌済
セルカルチャープレートFALCON¥25,980~税込¥28,578~
1箱(1枚×50袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガスプラズマを用いた培養表面の処理はウェル間・プレート間の均一性を保ちます。
ラウンド(丸底)チューブFALCON¥15,980~税込¥17,578~
1箱(1000本)ほか
翌々日出荷から123日以内出荷
研究室の液体試料保持に信頼性を提供します。
ポリプロピレンチューブは温度・薬剤に対する高い安定性が求められる試験に最適です。
ポリスチレンチューブは透明度が高いので、チューブ内のサンプル観察に適しています。
メディカルスタイルの包装材を使用した個別包装により、無菌状態で使用できます。
ピペット アドバンテージタイプFALCON¥21,980~税込¥24,178~
1箱(200袋×1本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
目盛りを正面側にセットできますので、素早い目盛りの読み取りが可能です。静電気防止加工により、開封後のパッケージのまつわりを防止しています。
仕様ノンパイロジェン、エクステンデット追加目盛材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
ラウンド チューブFALCON¥15,980税込¥17,578特価
1ケース(1000個×1パック)
当日出荷から24日以内出荷
セルカルチャーディッシュFALCON¥36,980~税込¥40,678~
1ケース(200本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
平滑で透明なポリスチレン表面は光学的に歪みがなく顕微鏡観察に最適。ガスプラズマが作り出した均一な表面処理と優れた細胞付着性。親水性の培養表面処理により、細胞の付着・増殖を持続させます。ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン。
セルカルチャーインサートFALCON¥23,980~税込¥26,378~
1箱(48個)
4日以内出荷
滑らかな表面にメンブレンを貫くはっきりとした円筒形のポアがあいている、トラックエッチングを施したPETメンブレンです。 タンパク質吸着を少なくしています。 ノンティッシューカルチャー処理を施したリングは、インサート壁における細胞の増殖を抑えます。 オプションのコンパニオンプレートと合わせて使用することにより、フタの不適合による蒸発やコンタミネーションを防ぐことができます。
セルストレーナーFALCON翌々日出荷から12日以内出荷
材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、メッシュ/ナイロン
コニカルチューブFALCON¥19,980~税込¥21,978~
1セット(48本)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
PP製、15ml、50mlは透明度を向上したクラリファイドポリプロピレンを採用しました。
ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛FALCON¥20,980~税込¥23,078~
1ケース(200本)
3日以内出荷から10日以内出荷
1本包装はピールオープン包装を採用していますので、開けやすく安全です。NON-Pyrogenicテスト済みです。
アルミホイールクリーナーFALCON3日以内出荷
主成分チオグリコール酸アンモニウムがブレーキダストや鉄粉を溶解し、ブラッシングにより簡単に落とせます。
用途ブレーキダストや鉄粉除去に。危険物の類別非危険物
トランスファーピペットFALCON¥15,980~税込¥17,578~
1ケース(1000個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
極めて丈夫なワンピースポリエチレン。1ml及び2mlの目盛入り。
組織培養用フラスコ(ベントキャップタイプ)FALCON¥29,980~税込¥32,978~
1箱(5本×12袋)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を提供します。
仕様ガンマ線照射滅菌済みノンパイロジェン容量目盛りおよび書込み用ライティングエリア付材質本体/PS(ポリスチレン) キャップ/ポリエチレン+疎水性メンブレン(0.2μm)
プラスチック製ピペットFALCON¥20,980~税込¥23,078~
1組(200本)ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
細胞培養、微生物および臨床基礎研究用のプラスチック製ディスポーザブルピペットです。 双方向目盛り(1mLピペットを除く)があります。 マイナス目盛り付きです。 過充填防止に役立つファイバープラグ(綿栓)付きです。
材質ポリスチレン規格細胞無毒性 パイロジェンフリー(0.1EU/mL以下)滅菌済
アスピレーティングピペットFALCON¥11,980税込¥13,178
1ケース(200個)
5日以内出荷
あらゆるバキュームアスピレーティング工程に使用可能。材質:ポリスチレン。ノンパイロジェン。ペーパー/プラスチック個別包装。
容量(mL)5滅菌滅菌済包装形態(本数×包)1×200
コンテナ 1ケースFALCON¥17,980税込¥19,778
1ケース(20個×25パック)
5日以内出荷から7日以内出荷
96ウェルマイクロプレートFALCON¥13,980税込¥15,378
1ケース(50本)
5日以内出荷
96ウェルマイクロプレートは透明度が非常に高いポリスチレン製で顕微鏡観察が容易にできます。
容量(μL)300仕様U底滅菌非滅菌包装形態(枚数×包)0.25
PureCoat アミンFALCON¥11,980~税込¥13,178~
1ケース(5個×1パック)
翌々日出荷から33日以内出荷
96ウェル スクウェアウェルFALCON¥22,980税込¥25,278
1ケース(5個×1パック)
翌々日出荷
種別プレート フタ付きアズワン品番62-2187-06
プライマリアFALCON¥37,980~税込¥41,778~
1ケース(1個×50パック)
翌々日出荷から103日以内出荷
組織培養用フラスコ(トラディショナルタイプ)FALCON¥27,980~税込¥30,778~
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を実現します。
ノンパイロジェン。
材質PS滅菌済み滅菌方法γ線材質(キャップ)ポリエチレン
ファルコン組織培養フラスコ ベントキャップタイプFALCON¥29,980~税込¥32,978~
1箱(12個)ほか
4日以内出荷
ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です。 ベントキャップタイプは0.2μmの疎水性メンブレンフィルタが付いているので、コンタミネーションを最小限に抑えた上で、均一なガス交換が可能です。疎水性のメンブレンなので、中の培地が染み出す心配もありません。
タイプマルチフラスコ ベントキャップタイプ滅菌ガンマ線照射済材質ポリスチレン(本体)
IRON OUT 4LFALCON当日出荷
豊富なミクロの泡が汚れと鉄粉を包み込み溶解洗浄する鉄粉取りシャンプーになります。主成分であるヂオグリコール酸アンモニウムがボディーやホイールなどに付着した鉄粉を素早く溶解し、専用スポンジで簡単に除去することが可能です。
用途ボディやホイールの洗浄および鉄粉除去に。付属品専用スポンジ適合車体色:全色対応(一部不可)トラスコ品番561-3454材質界面活性剤、チオグリコール酸塩内容量(L)4容器ボトル危険物の類別非危険物
ラウンドチューブ用 ツーポジションキャップのみFALCON¥33,980税込¥37,378
1箱(2000個)
7日以内出荷
丈夫なツーポジションスナップキャップは操作性に優れます。
厚く丈夫な独自の構造により、安全で確実な密閉を保証します。
セルカルチャーFALCON¥19,980~税込¥21,978~
1ケース(6個×6パック)ほか
7日以内出荷から13日以内出荷
ディッシュFALCON¥19,980税込¥21,978
1ケース(200個)
7日以内出荷
独自の窒素含有細胞培養表面処理。多くの初代細胞または細胞株の付着、増殖、成長を促進します。ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン。
仕様フタ付き寸法(mm)35×10培養面積(cm2)9.6