カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
  • FALCON
  • モノタロウ(2)
  • YAMAZEN(山善)(38)
  • 古河薬品工業(6)
  • 制研化学工業(4)
  • PITWORK(日産)(3)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • スズキ(1)
  • ノーブランド(1)
  • 理研計器(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • LIQUI MOLY(1)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • 和コーポレーション(1)
  • ジョイフル(1)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
  • トヨタ(1)
  • TRACERLINE(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「llc 18l」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F95%LLC FALCONF95%LLCFALCON(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(18L)
当日出荷から6日以内出荷
エチレングリコールに特殊な防錆剤、安定剤が配合されていますので、防錆、防蝕効果が非常に良好です。 汚れや湯アカ、また、錆などが発生しにくく、使用中の冷却効果を良好に保ちます。 JIS規格品
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
スーパーLLC原液タイプ FALCONスーパーLLC原液タイプFALCON(9件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(20L)
当日出荷
純正同様の有機酸系防錆剤主体の配合により、スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。 ラジエーターの材質を問わず使用でき、特にアルミ部品に対して強力な防錆効果を発揮します。 エチレングリコールが50%になっていますので、希釈せずそのまま使用できます。
寸法(mm)300×300×300タイプバックインボックス(コック付)容量(L)20危険物の類別非危険物希釈液希釈不要
LLC(クーラント)カテゴリ
関連カテゴリ