15ページ目:

1,047件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TM-C3500用 合成紙ラベル4 一般強粘着 /ロール紙/全面ラベル/W80mm/用紙長約26m/3巻入り EPSONTM-C3500用 合成紙ラベル4 一般強粘着 /ロール紙/全面ラベル/W80mm/用紙長約26m/3巻入りEPSON
8,498税込9,348
1箱(3巻)
12日以内出荷
PP素材で非常に高い耐久性とプリンターカッター耐久の高さが特長の用紙です。破れにくく、耐擦・耐水・耐薬性に優れているため、過酷な生産現場にも対応可能です。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):W80mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4218-40
SureColor用 電飾用フィルム<表打ち>/約610mm幅×30m EPSONSureColor用 電飾用フィルム<表打ち>/約610mm幅×30mEPSON
33,980税込37,378
1本
13日以内出荷
表打ちタイプのバックライト素材で、ディスプレイ用途に最適。行灯照明など、裏面からライトをあてることで効果的なアイキャッチが可能です。高発色で暗部の色再現範囲が広く、黒濃度を高く出すことができます。表打ち素材のため、背面からのライトが消えていても見え易いです。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約610mm幅×30m●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4216-52
ラベルプリンター用 マット紙ラベル1/全面/90mm幅/1巻 EPSONラベルプリンター用 マット紙ラベル1/全面/90mm幅/1巻EPSON
2,798税込3,078
1巻
17日以内出荷
インクジェット用に加工されたマット調のラベル用紙です。カラーの発色に優れ、細かな文字やバーコードも鮮明に印刷できオールマイティな用途に対応できます。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):90mm幅●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4218-21素材マット
純正 吸収パッド交換キット エプソン EPSON純正 吸収パッド交換キット エプソンEPSON
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
適合機種メーカーEPSON種別純正品
純正 クリーニング棒 エプソン SC2CS EPSON純正 クリーニング棒 エプソン SC2CSEPSON
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
仕様クリーニング棒適合SC-P10050、SC-P1005C0、SC-P1005C8、SC-P1005C9、SC-P1005PS、SC-P10H5C0、SC-P10PC0、SC-P10RC6、SC-P1PH5C0、SC-P1PSRC7、SC-P1PSRC8、SC-P1RC7、SC-P1RC8、SC-P1XRC7、SC-P7550、SC-P7550PS、SC-P8550D、SC-P9550、SC-P9550PS、SC-T7750D種別純正品適合機種メーカーEPSON
サーマルロール紙 EPSONサーマルロール紙EPSON
1,098税込1,208
1個(5巻)ほか
5日以内出荷
レシートプリンター EPSONレシートプリンターEPSON
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
TMシリーズ最速の最大500mm/秒の印字速度と52dBの静音性を実現。愛され続けるTM-T88シリーズは遂に第7世代へ。TMシリーズ最高速印刷・静音設計・見やすいLEDインジケーター採用安心の2年保証。置き換えもスムーズに
仕様●MCBF:7000万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(左端1点切り残し)●オートカッター寿命:300万カット●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、CODE93、CODE128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 Aztec Code、Two-dimensional GS1 DataBar、Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/標準桁モード時:512ドット、48桁モード時:480ドット、紙幅58mm時/標準桁モード時:360ドット、48桁モード時:360ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】標準桁モード時 42/56桁(ANK)、21桁(漢字)、 48桁モード時 48/53桁(ANK)、24桁(漢字)【紙幅58mm時】標準桁モード時30/40桁(ANK)、15桁(漢字)、 48桁モード時36/40桁(ANK)、18桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字付属品ロール紙(動作確認用)、コネクターカバー、コネクターカバー取り付け用ネジ ×1、コネクターカバー下、コネクターカバー下取り付け用ネジ ×2、ロール紙ガイド、ロール紙ガイド取り付け用ネジ ×1、パワースイッチカバー、AC アダプター、AC ケーブル、TM-T88Ⅶ ユーザーズガイド質量(kg)1.7消費電力(W)動作時/約27.9、 待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。電源電圧AC100V(ACアダプター、ACケーブル同梱)印字密度180dpi×180dpi印字方式ラインサーマル印字速度紙幅80mm時 最大500mm/秒(初期設定値は最大450mm/秒)、紙幅58mm時 最大450mm/秒フォント【標準桁モード時】12×24/9×17(ANK)、24×24(漢字)【48桁モード時】10×24/9×17(ANK)、20×24(漢字)用紙サイズサーマルロール紙 紙幅80mm時 79.5±0.5(W) mm×Φ83.0mm、紙幅58mm時 57.5±0.5(W) mm×Φ83.0mmサイズ(mm)145×195×148インターフェイス【通信】RS-232Cシリアル(RS-232C)/USB2.0準拠(12Mbps)(Type-B)/有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)/無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)(OT-WL06使用時)※オプションの無線LANユニット「OT-WL06」が必要です。カスタマーディスプレイ(DM-D70W201/B211、DM-D30シリーズ)を使用する場合USBポートを使用するため、無線LAN接続はできません。、【周辺機器】USB(Type-A)×1/ドロアーキックor外付けブザーインターフェイス文字サイズ(mm)【標準桁モード時】1.41(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、3.39(W)×3.39(H)(漢字)、【48桁モード時】1.27(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、2.82(W)×3.39(H)(漢字)紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
カラリオプリンター用 インクカートリッジ/カニ(ライトマゼンタ) EPSONカラリオプリンター用 インクカートリッジ/カニ(ライトマゼンタ)EPSON
699税込769
1台
8日以内出荷
ライトマゼンタエコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号24 142 013
ビジネスインクジェット用 インクカートリッジ(ブラック)/約5800ページ対応 EPSONビジネスインクジェット用 インクカートリッジ(ブラック)/約5800ページ対応EPSON
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
ブラックエコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号24 142 012
SureColor用 PXマット紙ロール<薄手>/約841mm幅×40m EPSONSureColor用 PXマット紙ロール<薄手>/約841mm幅×40mEPSON
10,980税込12,078
1本
13日以内出荷
マット調の質感が持ち味。落ち着いた色表現や写真の再現に適したロール紙です。JIS規格定形サイズなので、ポスターやフレームへの入れ込みやパネル貼りをする際にも、用紙の余白を切り取るわずらわしい作業が省け、作業効率の向上につながります。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約841mm幅×40m●厚さ:0.15mm●秤量:120g/m2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-26
SureColor用 MC厚手マット紙ロール/約841mm幅×25m EPSONSureColor用 MC厚手マット紙ロール/約841mm幅×25mEPSON
10,980税込12,078
1本
13日以内出荷
落ち着いた色表現や写真の再現に適したロール紙です。マット調の質感を活かした写真印刷やグラフィックアート、さらに面付けといったプルーフでの使用も可能なマルチユースのマット紙です。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約841mm幅×25m●厚さ:0.21mm●秤量:180g/m2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-03
SureColor用 MC厚手マット紙ロール/約515mm幅×25m EPSONSureColor用 MC厚手マット紙ロール/約515mm幅×25mEPSON
8,098税込8,908
1本
13日以内出荷
落ち着いた色表現や写真の再現に適したロール紙です。マット調の質感を活かした写真印刷やグラフィックアート、さらに面付けといったプルーフでの使用も可能なマルチユースのマット紙です。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約515mm幅×25m●厚さ:0.21mm●秤量:180g/m2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-05
大判インクジェットプリンター用 クロスメディアカッター/セーレン商事 株 製 EPSON大判インクジェットプリンター用 クロスメディアカッター/セーレン商事 株 製EPSON
7,098税込7,808
1個
13日以内出荷
セーレン商事(株)製ポンジクロス用ヒートカッター。布地を溶かしながらカットするので、ほつれが起きません。従来品に比べ、発熱部がセラミックス製に変更になり、耐久時間も向上。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120619●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-69
カラリオプリンター用 普通紙シール<ロールタイプ>/60mm×4.6m/1ロール入り EPSONカラリオプリンター用 普通紙シール<ロールタイプ>/60mm×4.6m/1ロール入りEPSON
1,198税込1,318
1個
13日以内出荷
自由な形にカットしてオリジナルのフォトシールやお名前シールが作成できます。※ロール紙の紙管直径は2インチ(約5cm)です。※全面シールです。ミシン目はありません。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):60mm×4.6m●厚さ:0.15mm●秤量:135g/m2●白色度:89%●グリーン購入法:対応●エコマーク:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録 9月末公開予定●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4216-83
SureColor用 ロールペーパーアダプタ 1セット/2個入り EPSONSureColor用 ロールペーパーアダプタ 1セット/2個入りEPSON
12,980税込14,278
1本
13日以内出荷
SureColor用ロールペーパーアダプタ。2個入り(1セット)。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-52
SureColor用 プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢>/約515mm幅×30.5m EPSONSureColor用 プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢>/約515mm幅×30.5mEPSON
18,980税込20,878
1本
13日以内出荷
美しい光沢感とともに、写真やグラフィックの高画質を引き出す高い質感が特長です。広い色再現範囲を有し、最終出力用として写真中心のグラフィックポスター等に適しています。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約515mm幅×30.5m●厚さ:0.18mm●秤量:165g/m2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-28
PP-100-2/PP-100-3用 CD/DVD/BDドライブ EPSONPP-100-2/PP-100-3用 CD/DVD/BDドライブEPSON
26,980税込29,678
1本
13日以内出荷
ディスクデュプリケーター専用のメカニズムを搭載。バラツキを抑え、高い書き込み品質のディスクを作成することが出来ます。
仕様●トレイ開閉回数:往復30000回または、書き込み合計時間:1000時間(CDのみ:500時間、DVDのみ500時間、Blu-ray Discのみ:1000時間)●書き込み/読み込み合計時間:2000時間●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230731●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-80
エプソン SC9BK15A インクカートリッジ/150ml(フォトブラック) EPSONエプソン SC9BK15A インクカートリッジ/150ml(フォトブラック)EPSON
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
対応機種:SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050
適合機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050マッドブラック適合機種メーカーエプソン
エプソン SC9OR15A インクカートリッジ/150ml(オレンジ) EPSONエプソン SC9OR15A インクカートリッジ/150ml(オレンジ)EPSON
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
対応機種:SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G
適合機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050Gオレンジ適合機種メーカーエプソン
エプソン SC9GR15A インクカートリッジ/150ml(グリーン) EPSONエプソン SC9GR15A インクカートリッジ/150ml(グリーン)EPSON
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
対応機種:SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G
適合機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050Gグリーン適合機種メーカーエプソン
エプソン SC9OR35A インクカートリッジ/350ml(オレンジ) EPSONエプソン SC9OR35A インクカートリッジ/350ml(オレンジ)EPSON
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
対応機種:SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G
適合機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050Gオレンジ適合機種メーカーエプソン
エプソン SC27M70 インクカートリッジ/マゼンタ(700ml) EPSONエプソン SC27M70 インクカートリッジ/マゼンタ(700ml)EPSON
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
対応機種:SC-T7750D
適合機種SC-T7750Dマゼンタ適合機種メーカーエプソン
エプソン SC27BK11 インクカートリッジ/フォトブラック(110ml) EPSONエプソン SC27BK11 インクカートリッジ/フォトブラック(110ml)EPSON
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
対応機種:SC-T7750D
適合機種SC-T7750Dブラック適合機種メーカーエプソン
エプソン SC27C70 インクカートリッジ/シアン(700ml) EPSONエプソン SC27C70 インクカートリッジ/シアン(700ml)EPSON
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
対応機種:SC-T7750D
適合機種SC-T7750Dシアン適合機種メーカーエプソン
エプソン SC27BK70 インクカートリッジ/フォトブラック(700ml) EPSONエプソン SC27BK70 インクカートリッジ/フォトブラック(700ml)EPSON
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
対応機種:SC-T7750D
適合機種SC-T7750Dブラック適合機種メーカーエプソン
エプソン SC26BK35 インクカートリッジ/フォトブラック(350ml) EPSONエプソン SC26BK35 インクカートリッジ/フォトブラック(350ml)EPSON
19,680税込21,648
1個
9日以内出荷
対応機種:SC-P8550D
適合機種SC-P8550Dフォトブラック適合機種メーカーエプソン
エプソン SC26GY35 インクカートリッジ/グレー(350ml) EPSONエプソン SC26GY35 インクカートリッジ/グレー(350ml)EPSON
19,680税込21,648
1個
9日以内出荷
対応機種:SC-P8550D
適合機種SC-P8550Dグレー適合機種メーカーエプソン
エプソン SC26BK11 インクカートリッジ/フォトブラック(110ml) EPSONエプソン SC26BK11 インクカートリッジ/フォトブラック(110ml)EPSON
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
対応機種:SC-P8550D
適合機種SC-P8550Dフォトブラック適合機種メーカーエプソン
エプソン SC26MB35 インクカートリッジ/マットブラック(350ml) EPSONエプソン SC26MB35 インクカートリッジ/マットブラック(350ml)EPSON
19,680税込21,648
1個
9日以内出荷
対応機種:SC-P8550D
適合機種SC-P8550Dマッドブラック適合機種メーカーエプソン
エプソン SC26MB70 インクカートリッジ/マットブラック(700ml) EPSONエプソン SC26MB70 インクカートリッジ/マットブラック(700ml)EPSON
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
対応機種:SC-P8550D
適合機種SC-P8550Dマッドブラック適合機種メーカーエプソン
エプソン SC26BK70 インクカートリッジ/フォトブラック(700ml) EPSONエプソン SC26BK70 インクカートリッジ/フォトブラック(700ml)EPSON
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
対応機種:SC-P8550D
適合機種SC-P8550Dフォトブラック適合機種メーカーエプソン
エプソン SC26GY70 インクカートリッジ/グレー(700ml) EPSONエプソン SC26GY70 インクカートリッジ/グレー(700ml)EPSON
29,980税込32,978
1個
19日以内出荷
対応機種:SC-P8550D
適合機種SC-P8550Dグレー適合機種メーカーエプソン
エプソン SC26M35 インクカートリッジ/マゼンタ(350ml) EPSONエプソン SC26M35 インクカートリッジ/マゼンタ(350ml)EPSON
19,680税込21,648
1個
9日以内出荷
対応機種:SC-P8550D
適合機種SC-P8550Dマゼンタ適合機種メーカーエプソン
エプソン SC26C70 インクカートリッジ/シアン(700ml) EPSONエプソン SC26C70 インクカートリッジ/シアン(700ml)EPSON
29,980税込32,978
1個
19日以内出荷
対応機種:SC-P8550D
適合機種SC-P8550Dシアン適合機種メーカーエプソン
エプソン SC26M70 インクカートリッジ/マゼンタ(700ml) EPSONエプソン SC26M70 インクカートリッジ/マゼンタ(700ml)EPSON
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
対応機種:SC-P8550D
適合機種SC-P8550Dマゼンタ適合機種メーカーエプソン
エプソン SC26C35 インクカートリッジ/シアン(350ml) EPSONエプソン SC26C35 インクカートリッジ/シアン(350ml)EPSON
19,680税込21,648
1個
9日以内出荷
対応機種:SC-P8550D
適合機種SC-P8550Dシアン適合機種メーカーエプソン
エプソン VP600CRC カラーリボンカートリッジ (VP-600用) 3本セット EPSONエプソン VP600CRC カラーリボンカートリッジ (VP-600用) 3本セットEPSON
8,798税込9,678
1袋(3本)
6日以内出荷
対応機種:VP-600/700/700U
適合機種VP-600/700/700U適合機種メーカーエプソン
エプソン #8762 7Q1SP80 リボンカートリッジ 黒 6本セット EPSONエプソン #8762 7Q1SP80 リボンカートリッジ 黒 6本セットEPSON
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
対応機種:SP-80/SP-80T
適合機種SP-80/SP-80T適合機種メーカーEPSON
大人用リストバンド(ストレート) EPSON大人用リストバンド(ストレート)EPSON
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
プロフェッショナルフォトペーパー<厚手半光沢> (約1118mm幅×30.5m) EPSONプロフェッショナルフォトペーパー<厚手半光沢> (約1118mm幅×30.5m)EPSON
53,980税込59,378
1台
翌日出荷