20ページ目:

1,047件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MC画材用紙ロール (約1118mm幅×18m) EPSONMC画材用紙ロール (約1118mm幅×18m)EPSON
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
LP-S520/S620/M620F用 トナーカートリッジ/マゼンタ/Sサイズ(700ページ) EPSONLP-S520/S620/M620F用 トナーカートリッジ/マゼンタ/Sサイズ(700ページ)EPSON
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷
DS-510/560用 給紙ローラーキット EPSONDS-510/560用 給紙ローラーキットEPSON
6,498税込7,148
1台
8日以内出荷
交換周期:10万スキャン
A4モノクロビジネスインクジェットプリンター/大容量インク&低印刷コストモデル/約34PPM/2.4型液晶/耐久性30万ページ EPSONA4モノクロビジネスインクジェットプリンター/大容量インク&低印刷コストモデル/約34PPM/2.4型液晶/耐久性30万ページEPSON
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
圧倒的な低印刷コストでトータルコスト大幅削減。本体購入時に約35000ページをプリントできる大容量インクパックを同梱。消耗品の購入や交換の手間を軽減します。PrecisionCoreプリントヘッドを搭載。ノズルの高密度化とヘッドの進化により、約25ipmの高速印刷を実現。
エコマーク認定認定商品タイプインクジェットプリンターエコマーク認定番号23 155 011
エプソン 発振器 16MHz CMOS出力 リール 1袋 2個入 EPSONエプソン 発振器 16MHz CMOS出力 リール 1袋 2個入EPSON
849税込934
1袋(2個)
7日以内出荷
Epson SG-210STF シリーズ水晶発振器( SPXO )は 20 の標準周波数を備えています。供給電圧は標準 1.8 → 3.3 V です。また、スタンバイ機能も備えています。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー
仕様●オシレータタイプ:水晶発振器●出力周波数:16MHz●周波数偏差:± 50ppm●パッケージタイプ:リール●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7027-53
エプソン 発振器 16MHz CMOS出力 リール 1セット 250個入 EPSONエプソン 発振器 16MHz CMOS出力 リール 1セット 250個入EPSON
66,980税込73,678
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●オシレータタイプ:水晶発振器●出力周波数:16MHz●周波数偏差:± 50ppm●パッケージタイプ:リール●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7029-08
エプソン 発振器 12MHz CMOS出力 リール 1袋 2個入 EPSONエプソン 発振器 12MHz CMOS出力 リール 1袋 2個入EPSON
879税込967
1袋(2個)
7日以内出荷
Epson SG-210STF シリーズ水晶発振器( SPXO )は 20 の標準周波数を備えています。供給電圧は標準 1.8 → 3.3 V です。また、スタンバイ機能も備えています。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー
仕様●オシレータタイプ:水晶発振器●出力周波数:12MHz●周波数偏差:± 50ppm●パッケージタイプ:リール●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7030-86
エプソン 発振器 12MHz CMOS出力 リール 1セット 250個入 EPSONエプソン 発振器 12MHz CMOS出力 リール 1セット 250個入EPSON
66,980税込73,678
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●オシレータタイプ:水晶発振器●出力周波数:12MHz●周波数偏差:± 50ppm●パッケージタイプ:リール●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7030-85
エプソン 水晶振動子 48MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入 EPSONエプソン 水晶振動子 48MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入EPSON
38,980税込42,878
1セット(250個)
7日以内出荷
Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
エプソン 水晶振動子 38.4MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入 EPSONエプソン 水晶振動子 38.4MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入EPSON
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●標準周波数:38.4MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:2 x 1.6 x 0.5mm●周波数許容性:± 10ppmアズワン品番65-7031-45
エプソン 水晶振動子 38.4MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入 EPSONエプソン 水晶振動子 38.4MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入EPSON
39,980税込43,978
1セット(250個)
7日以内出荷
Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(250個入り)●標準周波数:38.4MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:2 x 1.6 x 0.5mm●周波数許容性:± 10ppmアズワン品番65-7024-69
エプソン 水晶振動子 32MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入 EPSONエプソン 水晶振動子 32MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入EPSON
879税込967
1袋(5個)
7日以内出荷
Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
エプソン 水晶振動子 32MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入 EPSONエプソン 水晶振動子 32MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入EPSON
859税込945
1袋(5個)
7日以内出荷
Epson FA-118T シリーズ水晶は、公称周波数範囲 24 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●標準周波数:32MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:10pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:1.6 x 1.2 x 0.35mm●周波数許容性:± 10ppmアズワン品番65-7032-34
エプソン 水晶振動子 32MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入 EPSONエプソン 水晶振動子 32MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入EPSON
33,980税込37,378
1セット(250個)
7日以内出荷
Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
エプソン 水晶振動子 32.768MHz 表面実装 2-pin SMT 1袋 5個入 EPSONエプソン 水晶振動子 32.768MHz 表面実装 2-pin SMT 1袋 5個入EPSON
669税込736
1袋(5個)
6日以内出荷から7日以内出荷
Epson FC-135 シリーズ水晶は、32 77.5 kHz の公称周波数範囲です。用途には、小型通信デバイスがあります。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ RoHS対応(2022年10月現在)
エプソン 水晶振動子 32.768MHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 250個入 EPSONエプソン 水晶振動子 32.768MHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 250個入EPSON
44,980税込49,478
1セット(250個)
7日以内出荷
Epson FC-12M シリーズ水晶は、公称周波数範囲が 12 MHz → 32.768 kHz です。用途には、小型通信デバイスがあります。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
エプソン 水晶振動子 32.768MHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 250個入 EPSONエプソン 水晶振動子 32.768MHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 250個入EPSON
24,980税込27,478
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●標準周波数:32.768MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:3.2 x 1.5 x 0.9mm●周波数許容性:± 20ppmアズワン品番65-7026-78
エプソン 水晶振動子 27.12MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入 EPSONエプソン 水晶振動子 27.12MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入EPSON
33,980税込37,378
1セット(250個)
7日以内出荷
Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
エプソン 水晶振動子 26MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入 EPSONエプソン 水晶振動子 26MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入EPSON
859税込945
1袋(5個)
7日以内出荷
Epson FA-118T シリーズ水晶は、公称周波数範囲 24 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●標準周波数:26MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:9pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:1.6 x 1.2 x 0.35mm●周波数許容性:± 10ppmアズワン品番65-7025-01
エプソン 水晶振動子 26MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入 EPSONエプソン 水晶振動子 26MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入EPSON
33,980税込37,378
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●標準周波数:26MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:9pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:1.6 x 1.2 x 0.35mm●周波数許容性:± 10ppmアズワン品番65-7024-73
エプソン 水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入 EPSONエプソン 水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入EPSON
859税込945
1袋(5個)
7日以内出荷
Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:10pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:2 x 1.6 x 0.5mm●周波数許容性:± 9ppmアズワン品番65-7028-08
エプソン 水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入 EPSONエプソン 水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入EPSON
33,980税込37,378
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:10pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:2 x 1.6 x 0.5mm●周波数許容性:± 9ppmアズワン品番65-7031-61
エプソン 水晶振動子 24MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入 EPSONエプソン 水晶振動子 24MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入EPSON
879税込967
1袋(5個)
7日以内出荷
Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
トナーカートリッジ EPSONトナーカートリッジEPSON
31,980税込35,178
1本
当日出荷
超短焦点ゼロオフセットレンズ  ホワイト ELPLX01WS EPSON超短焦点ゼロオフセットレンズ ホワイト ELPLX01WSEPSON
839,800税込923,780
1個
5日以内出荷
ビジネスプロジェクター 超単焦点壁掛け対応モデル   EB-810E EPSONビジネスプロジェクター 超単焦点壁掛け対応モデル EB-810EEPSON
559,800税込615,780
1個
43日以内出荷
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。 影ができにくく眩しくない超短焦点モデル レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。 レーザー光源採用 湾曲した黒板に対応 湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg)約12.5電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:398/296エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×341×145光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.62解像度3840×2160(4K)色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)スピーカー8W+8W光束(Lm)有効(白の明るさ):5000(最大)、カラー(カラーの明るさ):5000(最大)画素数1920×1080×3動作温度範囲(℃)0~40投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)入出力端子【映像】[IN]HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミHDMI(R)【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注8))、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号23 145 001USBUSB端子タイプA×2
ビジネスプロジェクター 超単焦点壁掛け対応モデル   EB-760W EPSONビジネスプロジェクター 超単焦点壁掛け対応モデル EB-760WEPSON
249,800税込274,780
1個
73日以内出荷
エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 145 008
ビジネスプロジェクター 超単焦点壁掛け対応モデル   EB-760WI EPSONビジネスプロジェクター 超単焦点壁掛け対応モデル EB-760WIEPSON
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
パソコンなしでデジタルホワイトボードとして活用可能 PCと接続することなく、電子ペンを使って板書が可能。書き込みスペースを20枚まで増やしたり、書き込んだ内容を再編集でき、会議が活発に進みます。 投写画面をPC画面のように操作できる ケーブル1本でPC接続でき、書き込みだけでなく電子ペンを使って投写画面でPC操作が可能。投写画面とPCの間を行き来する必要がありません。 詳しくはこちら 投写画面を共有できる 投写画面や書き込んだ内容を印刷・配布・メール送信ができます。また、ネットワークを経由する事により投写画面の共有もできます。
質量(kg)約6電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:277/208エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×395×133光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.59解像度WXGA色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)スピーカー16W光束(Lm)有効(白の明るさ):4100(最大)、カラー(カラーの明るさ):4100(最大)画素数1280×800×3動作温度範囲(℃)0~40入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×3、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)【音声】[IN]ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子エコマーク認定番号22 145 009USBUSB端子タイプA
ビジネスプロジェクター 超単焦点壁掛け対応モデル   EB-770F EPSONビジネスプロジェクター 超単焦点壁掛け対応モデル EB-770FEPSON
399,800税込439,780
1個
予約販売
エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 145 010
ビジネスプロジェクター 短焦点デスクトップモデル   EB-L210SW EPSONビジネスプロジェクター 短焦点デスクトップモデル EB-L210SWEPSON
259,800税込285,780
1個
81日以内出荷
83cmの距離からワイド80型の大画面が実現 「短焦点レンズ」は大型ハーフカットレンズを採用。83cmの距離で、ワイド80型の大画面が実現します。 83cmの距離からワイド80型の大画面が実現 レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
質量(kg)約4.6電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:272/199エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×337×90光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.59解像度WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)入力端子ミニD-Sub15pin、RCA 、HDMI設置方式天井引掛、置き型スピーカー16W光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大)画素数1280×800×3動作温度範囲(℃)0~40投影方式3LCD入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号22 145 007USBUSB端子タイプA
ホームプロジェクター dreamio(ドリーミオ) ブラック EH-LS800B EPSONホームプロジェクター dreamio(ドリーミオ) ブラック EH-LS800BEPSON
499,800税込549,780
1個
5日以内出荷
複雑な設置は不要 壁際に置くだけ 超短焦点レンズ採用により壁から約2.5cmのところにプロジェクターを置くだけで80インチの大画面を実現。アプリを使った歪み補正や、低いオフセット値など、簡単かつ柔軟に設置できるような機能を搭載。使っていないときはすっきりとインテリアの一部に。 複雑な設置は不要 壁際に置くだけ Android TV(TM)など便利な機能 Android TV(TM)機能搭載。Wi-Fi(R)の接続環境があればこれ一台で有料/無料の動画配信サービスを大画面で楽しめる。また、入力遅延20ms以下のゲーム用HDMI(R)を搭載しているので、動きの速いゲームを大画面で楽しむことができます。 Android TV(TM)など便利な機能 4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験 4K・HDR10,18Gbps対応。エプソンの4Kエンハンスメントテクノロジー、画像処理機能や、3LCD、レーザー光源により高画質映像を実現。YAMAHA製スピーカーを搭載しており、音でも楽しめるため、没入感のある映像体験ができます。 4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験 生活スタイルに合わせた使い方ができる 利用シーンや場所に応じた使い方ができる機能を搭載。時間や場所を選ばず、大画面を楽しむことができます。
付属品電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたんスタートガイド/仮保証書質量(kg)約12.3ブラックサイズスクリーン:80型~150型電源(V)100~240 AC±10% 50/60Hz消費電力(W)(レーザーライト出力「100%」時、スタンバイ時)350/0.4エコマーク認定認定方式3LCD方式レンズ投写:F=1.8、f=2.3mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:695×341×145騒音値(dB)19(最小)光源レーザーダイオードコントラスト比over 2500000液晶パネル0.62型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)ズームデジタル解像度4K色再現性フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)保証期間3年接続端子HDMI(R)1端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)2(ARC)端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)3(Game)端子 1系統 HDMI(R)、USB-A端子 2系統 USBコネクター(Aタイプ)、Service端子 1系統USBコネクター(Mini-B)、Audio Out端子 1系統 ステレオミニピンジャック(3.5Φ)、Optical Out端子 1系統 光デジタル音声コネクター(S/PDIF)、DC Out(2.0A)端子 1系統 USBコネクター(Aタイプ)スピーカーヤマハ製 2.1ch スピーカー(5W×2、10Wウーファー×1)光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大)画素数1920×1080×3対応解像度入力(最大):4K動作温度範囲(℃)0~40(湿度20~80%、非結露)標高2,287~3,048mで使用する場合は0~35エコマーク認定番号22 145 004
ホームプロジェクター dreamio(ドリーミオ) ホワイト EH-LS800W EPSONホームプロジェクター dreamio(ドリーミオ) ホワイト EH-LS800WEPSON
499,800税込549,780
1個
5日以内出荷
複雑な設置は不要 壁際に置くだけ 超短焦点レンズ採用により壁から約2.5cmのところにプロジェクターを置くだけで80インチの大画面を実現。アプリを使った歪み補正や、低いオフセット値など、簡単かつ柔軟に設置できるような機能を搭載。使っていないときはすっきりとインテリアの一部に。 複雑な設置は不要 壁際に置くだけ Android TV(TM)など便利な機能 Android TV(TM)機能搭載。Wi-Fi(R)の接続環境があればこれ一台で有料/無料の動画配信サービスを大画面で楽しめる。また、入力遅延20ms以下のゲーム用HDMI(R)を搭載しているので、動きの速いゲームを大画面で楽しむことができます。 Android TV(TM)など便利な機能 4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験 4K・HDR10,18Gbps対応。エプソンの4Kエンハンスメントテクノロジー、画像処理機能や、3LCD、レーザー光源により高画質映像を実現。YAMAHA製スピーカーを搭載しており、音でも楽しめるため、没入感のある映像体験ができます。 4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験 生活スタイルに合わせた使い方ができる 利用シーンや場所に応じた使い方ができる機能を搭載。時間や場所を選ばず、大画面を楽しむことができます。
付属品電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたんスタートガイド/仮保証書質量(kg)約12.3ホワイトサイズスクリーン:80型~150型電源(V)100~240 AC±10% 50/60Hz消費電力(W)(レーザーライト出力「100%」時、スタンバイ時)350/0.4エコマーク認定認定方式3LCD方式レンズ投写:F=1.8、f=2.3mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:695×341×145騒音値(dB)19(最小)光源レーザーダイオードコントラスト比over 2500000液晶パネル0.62型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)ズームデジタル解像度4K色再現性フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)保証期間3年接続端子HDMI(R)1端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)2(ARC)端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)3(Game)端子 1系統 HDMI(R)、USB-A端子 2系統 USBコネクター(Aタイプ)、Service端子 1系統USBコネクター(Mini-B)、Audio Out端子 1系統 ステレオミニピンジャック(3.5Φ)、Optical Out端子 1系統 光デジタル音声コネクター(S/PDIF)、DC Out(2.0A)端子 1系統 USBコネクター(Aタイプ)スピーカーヤマハ製 2.1ch スピーカー(5W×2、10Wウーファー×1)光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大)画素数1920×1080×3対応解像度入力(最大):4K動作温度範囲(℃)0~40(湿度20~80%、非結露)標高2,287~3,048mで使用する場合は0~35エコマーク認定番号22 145 004
ホームプロジェクター Android TV端末同梱 dreamio(ドリーミオ)  EH-TW6250 EPSONホームプロジェクター Android TV端末同梱 dreamio(ドリーミオ) EH-TW6250EPSON
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
3LCD方式による色鮮やかで美しい4K(注1)高画質 エプソン独自の4Kエンハンスメントテクノロジーにより、高精細な4K相当の高画質を実現。色再現性の高い3LCDと2,800lm(ルーメン)の明るさで、部屋の照明を落とさずに細部まで鮮明に映し出された映像をお楽しみいただけます。 3LCD方式による色鮮やかで美しい4K高画質 充実した補正機能で誰でも簡単に使える タテ自動台形補正、ヨコスライダー補正を搭載。ぱっと置いて画面を見ながら直感的に操作できるので誰でもかんたんに設置できます。 充実した補正機能で誰でも簡単に使える 色々な機器とつないで簡単に大画面が楽しめる 同梱のエプソン製メディアストリーミング端末とBluetooth(R)スピーカーを組み合わせれば簡単にホームシアターを実現できます。また、20ms以下と低遅延なため、ゲームなども快適に楽しめます。
付属品電源コード(3.0m)/リモコン(電池付)/Android TV(TM)端末用リモコン(電池付)/Android TV(TM)端末/かんたんスタートガイド/仮保証書質量(kg)約4.1サイズスクリーン:40型~500型電源(V)100~240 AC±10% 50/60Hz消費電力(W)(明るさ切替「高」、スタンバイ時) 316/0.3方式3LCD方式レンズ投写:1.6倍マニュアルズームフォーカスレンズ F:1.49-1.77 f:18.2-29.2mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:333×275×123騒音値(dB)28(最小)光源200W UHEランプコントラスト比35000:1液晶パネル0.61型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)解像度4K色再現性フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)保証期間1年接続端子HDMI(R)1(ARC)端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)2端子 1系統 HDMI(R)、USB-A端子 2系統 USBコネクター(Aタイプ)、Service端子 1系統 USBコネクター(Mini-B)スピーカー10W光束(Lm)有効(白の明るさ):2800(最大)、カラー(カラーの明るさ):2800(最大)画素数1920×1080×3対応解像度入力(最大):4K動作温度範囲(℃)5~35(湿度20~80%、非結露)標高2287~3048mで使用する場合は5~30