889件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A3モノクロページプリンター/NW/45PPM/本体耐久150万ページ EPSON

    A3モノクロページプリンター/NW/45PPM/本体耐久150万ページ

    EPSON
    239,800税込263,780
    1台
    翌日出荷
    仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約21外形寸法(mm)使用時490×782×338電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1300以下、動作時平均544適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB、拡張スロット(オプション)解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約45枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット、オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性150万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.59kWhエコマーク認定番号20 155 030
  • 中焦点レンズ EPSON

    中焦点レンズ

    EPSON
    259,800税込285,780
    1個
    8日以内出荷
    プロジェクター用
  • EB-L1000、EB-G7000シリーズ用長焦点レンズ EPSON

    EB-L1000、EB-G7000シリーズ用長焦点レンズ

    EPSON
    249,800税込274,780
    1個
    8日以内出荷
    プロジェクター用レンズです。(対応機種をご確認ください)
  • EB-L1000、EB-G7000シリーズ用超短焦点レンズ EPSON

    EB-L1000、EB-G7000シリーズ用超短焦点レンズ

    EPSON
    339,800税込373,780
    1個
    8日以内出荷
    プロジェクター用レンズです。(対応機種をご確認ください)
  • EH-TW6600W/TW6600用交換ランプ EPSON

    EH-TW6600W/TW6600用交換ランプ

    EPSON
    9,998税込10,998
    1個
    13日以内出荷
    エプソンプロジェクター dreamio用交換ランプ ELPLP85
  • Easy Interactive Pen B 電子ペン(青) EPSON

    Easy Interactive Pen B 電子ペン(青)

    EPSON
    9,998税込10,998
    1個
    63日以内出荷
    Easy Interactive Pen B 電子ペン(青)です。
    適合機種EB-590WT(本体に標準同梱しております)、EB-585W、EB-580、EB-1410WT、EB-485WT、EB-480T、EB-436WT、EB-426WT
  • 高天井及び化粧板天井用パイプ810~1010mm EPSON

    高天井及び化粧板天井用パイプ810~1010mm

    EPSON
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷
    高天井及び化粧板天井用パイプ 810~1010mm(ホワイト)
  • ホームプロジェクター/4K対応 スピーカー内蔵モデル EPSON

    ホームプロジェクター/4K対応 スピーカー内蔵モデル

    EPSON
    239,800税込263,780
    1個
    13日以内出荷
    明るいリビングでもくっきりシャープな映像を楽しめる、スピーカー内蔵モデル。4K・HDR対応、UHD BDも4K放送も大画面でエプソン独自の4Kエンハンスメントテクノロジーにより4K・HDRに対応しています※。HDR10/HLGに対応しているのでUHD-BDやネット配信映像も放送番組も4K/HDRで楽しめる。 4K/60p 18Gbps対応。明るさ3000lm、コントラスト比10万:1明るさ3000lm、コントラスト比100,000:1。明るいリビングで、テレビ番組、映画、スポーツなど様々な映像を大画面で楽しめます。レンズシフト搭載で設置も自由に上下60%、左右24%のレンズシフトと1.6倍ズームにより、80型スクリーンで最短投写距離約2.4m。6畳間(3.6m×2.7m)程度のスペースでも80型や100型の大画面投写が可能。前面排気システムの採用でプロジェクターの後方にスペースを取る必要がありません。Blutoothオーディオ対応なので、ワイヤレスでスピーカーやヘッドホンを使うことができます。10W×2のステレオスピーカーを内蔵。
    仕様その他端子:RS-232C端子、USBmini-B(サービス端子)、USBタイプA(2.0)、DCOut(2.0A)給電専用端子付属品電源コード(3.0m)、 自照式リモコン(電池付)、取扱説明書、保証書、レンズキャップ本体質量(kg)約6.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×157×310(突起部含まず)コントラスト比100000 : 1解像度フルHD(1920×1080)入力端子HDMI×2スピーカー有り出力端子ステレオミニジャック(音声出力)、TriggerOut端子明るさ(Lm)3000投影方式3LCD
  • ビジネスプロジェクター サイネージモデル EPSON

    ビジネスプロジェクター サイネージモデル

    EPSON
    119,800税込131,780
    1個
    15日以内出荷
    スタンドアロン動作、多様な設置で明るい空間演出を実現。スタンドアロン投写で運用も容易。ソフトウェアEpson Projector Content Managerに対応しており、 USBメモリを挿すだけで、ソフトウェアで登録した、映像が投写できます。必要なのは、電源コードとUSBメモリだけのスタンドアロン投写で運用も容易です。配線ダクトにも設置可能。天吊設置はもちろん、配線ダクトにも設置可能。店内のレイアウト変更時にも柔軟に対応可能です。メンテナンスサイクル1万時間。ランプ、フィルターのメンテナンスサイクルは、1万時間と高メンテナンス性を実現しています。節電メニューの明るさ「低」で使用の場合は、約17,000時間のメンテナンスサイクルを実現しています。
    仕様内蔵スピーカー:5W その他端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB端子タイプA付属品ACケーブル、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー/インターフェイスカバー、取扱説明書/セットアップガイド(CD-ROM)エコマーク認定認定本体質量(kg)約3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)364×87×248(突起部含まず)コントラスト比20000:1解像度WXGA(1280×800)入力端子HDMI×2、ミニD-Sub 15pin×2、ステレオミニ×2スピーカー有り出力端子ミニD-Sub 15pin、ステレオミニ明るさ(Lm)3800投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)エコマーク認定番号19 145 005
  • A4モノクロインクジェット複合機/エコタンク搭載モデル/約39PPM/天面給紙/1.44型液晶/Wi-Fi Direct EPSON

    A4モノクロインクジェット複合機/エコタンク搭載モデル/約39PPM/天面給紙/1.44型液晶/Wi-Fi Direct

    EPSON
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    圧倒的な低印刷コストと天面排紙のコンパクト設計で狭いスペースにも設置可能。コピー・スキャン対応。モノクロ文書が1枚当たり約0.4円(税別)とエコタンク搭載モデルならではの低印刷コストを実現。また大容量インクボトル(約6000ページ)採用により、インク切れの心配やインク交換の手間を軽減。天面排紙の他、インク残量の確認、インクの補充操作、用紙の入れ替えがフロントアクセスで可能です。ビジネスで必要な自動両面印刷、有線LAN、無線LANにも標準で対応。また便利で使いやすいさまざまなコピーにも対応しています。
    原稿サイズシート・ブック共に最大210×297mm(A4)用紙サイズA4/A5/A6/B5/B6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号、4号/洋形1号、2号、3号、4号セット内容本体・インクボトル(1本)・電源コード・ソフトウェアディスク・早わかりガイド(冊子)・保証書形式デスクトップタイプ消費電力(W)動作時:約12、レディー時:約4.9、スリープモード時:約0.7電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz寸法(幅W×奥行D)(mm)機械占有:375×347(使用時最大)エコマーク認定認定本体質量(kg)約6.2/約6.4液晶パネル1.44型解像度【読み取り】原稿台:300×600dpi、600×600dpi(普通紙/モノクロ)【書き込み】600×600dpi、1200×1200dpi給紙容量【標準】[用紙カセット]普通紙:最大250枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大30枚、封筒:最大10枚[背面手差しトレイ]1枚連続複写スピード約17ipm(A4)連続複写枚数99枚カラーモードモノクロ複写倍率【等倍】1:1【固定倍率】等倍、オートフィット【ズーム】25~400%(1%刻みで設定可)画像欠け幅(mm)先端、後端、左右:3以内耐久性A4印刷時:10万ページまたは5年表示色・階調グレースケール・256階調収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×347×302使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×347×302エコマーク認定番号18 155 070
  • Epson インクカートリッジ 79XL EPSON

    Epson インクカートリッジ 79XL

    EPSON
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
  • Epson インクカートリッジ 18 EPSON

    Epson インクカートリッジ 18

    EPSON
    19,980税込21,978
    1袋(4個)
    7日以内出荷
  • Epson インクカートリッジ EPSON

    Epson インクカートリッジ

    EPSON
    3,298税込3,628
    1個ほか
    7日以内出荷
  • エプソン  水晶振動子 EPSON

    エプソン 水晶振動子

    EPSON
    319税込351
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • EPSON純正 トナーカートリッジ LPB4T26 EPSON

    EPSON純正 トナーカートリッジ LPB4T26

    EPSON
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    適合機種メーカーEPSON種別純正品適合LP-S380DNアズワン品番65-0415-25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正ETカートリッジ EPSON LPC3T36 EPSON

    純正ETカートリッジ EPSON LPC3T36

    EPSON
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    適合機種メーカーEPSON種別純正品適合LP-S9070RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPSON ペーパーカッター替え刃 PXSPB1 PX-6000/S用 EPSON

    EPSON ペーパーカッター替え刃 PXSPB1 PX-6000/S用

    EPSON
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
  • EB-G5350/G5200W/G5100用 天吊金具 EPSON

    EB-G5350/G5200W/G5100用 天吊金具

    EPSON
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷
  • A4フラットベッドスキャナー EPSON

    A4フラットベッドスキャナー

    EPSON
    79,980税込87,978
    1台
    欠品中
    フォトスキャンの画質に徹底的にこだわった、ハイエンドモデル。高品質なフィルムホルダーを新たに設計、写真をより忠実に読み取ります。フィルムホルダーにはアンチニュートンリングアクリルを採用し、カールしたフィルムもまっすぐに補正して、たわみによるピントのばらつきを軽減。さらに高さも5段階で位置調整が可能。納得のいくピント位置に合わせることができます。また2つのレンズを使い分けるデュアルレンズシステムを採用。35mmやブローニー、4×5など、フィルムホルダーを使うものは、被写界深度の深いレンズを使用。原稿台に直接セットする、8×10フィルム、紙焼き、ドキュメントなどは、画角が広いレンズを自動的に切り替えてスキャン。原稿の特性に合わせて、常に最適な画質でのスキャニングが可能です。4種類のフィルムホルダーを使い分けることで、35mmストリップ・マウント、ブローニー、4×5フィルムなど様々なフィルムに対応。また2本のLED光源を採用、使用時や復帰時のウォームアップ時間が必要ないので、ストレスのないスキャンが実現します。
    原稿サイズA4センサーCCDセット内容USBケーブル、電源アダプター、電源コード、フィルムホルダー4種(35mmストリップ、35mmマウント、ブローニー、4×5)、フィルムエリアガイド、ソフトウェアCD-ROM、i1Scanner CD-ROM(反射原稿用ターゲット、透過原稿用ターゲット同梱)、操作ガイド、保証書
  • A4フラットベッドスキャナー EPSON

    A4フラットベッドスキャナー

    EPSON
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
    ADF搭載でデータ化を加速、仕事を待たせないA4対応スタンダードモデル。ADF30万スキャン、原稿台で10万スキャンの高耐久。ADF読み取り速度は200/300dpi、カラーモノクロともに25枚/分、両面で50枚/分を実現。2つのCCDイメージセンサーが表裏を同時に読み取ることで、1度の原稿通過で両面スキャンが可能な1パス両面読み取り対応。さらに超音波センサーが重送を検知し、原稿の搬送を自動的にストップしてデータ抜けを未然に防止する重送検知機能も搭載。添付ソフトDocument Capture Proでデータ活用を快適に自動化。ページの回転、入れ替えをはじめ、特定フォルダーへの転送や、メールへのデータ添付、アプリケーションやプリンターとの連携も可能です。さらに仕切り紙、バーコードで仕分け・整理もこなし、さまざまな処理を自動化して業務をサポートします。
    原稿サイズ(最大)原稿台:A4、USレターサイズ、ADF(オートドキュメントフィーダー):A4、USレターサイズ、リーガル、(ADF)タテ:A4、B5、A5、B6、A6、はがき、リーガル、USレター、ヨコ:A5、B6センサー4ラインカラーCCD(R/G/B/K×1ライン)×2仕様【最大有効領域】原稿台:216×297mm(8.5×11.7インチ)、ADF(オートドキュメントフィーダー):216×1016mm(8.5×40インチ)、【読み取り階調 】RGB各色16bit入力/8bit出力、【スキャナードライバー】EPSON Scan(TWAIN)、【ADF(オートドキュメントフィーダー)】○セット内容USBケーブル(約1.8m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書質量(kg)約9.8タイプA3フラットベッド形式卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー規格国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB消費電力(W)動作時:約約17.5ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時:約44.5、スリープモード時:約1.6、電源オフ時:0.4以下電源AC100V±10%(ACアダプター)/(50/60Hz)エコマーク認定認定対応OS【スキャナードライバー】Hi-Speed USB:Windows(R) 10/Windows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2003、2008、Hi-Speed USB:Mac OS10.5.8~外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×360×217(突起部除く)光源白色LED解像度光学:1200dpi(原稿台使用時)、600dpi(ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時)、【読み取り】50~4800dpi(1dpi刻み)、7200dpi、9600dpiフォーマット形式出力:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF給紙容量ADF:100枚(80g/m2紙) / 長尺紙1枚使用環境条件温度 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃、湿度 動作時:10~80%(非結露)、保管時:10~85%(非結露)読み取り速度【モノクロ】0.60msec/line(300dpi)、1.69msec/line(600dpi)、【カラー】0.60msec/line(300dpi)、1.69msec/line(600dpi)インターフェイスHi-Speed USB/USB(Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス)走査方式読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り、自動両面原稿移動読み取り(ADF(オートドキュメントフィーダー)読み取り時)エコマーク認定番号15 155 015
  • ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル EPSON

    ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル

    EPSON
    329,800税込362,780
    1台
    翌日出荷
    充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5000lm、WXGA。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLに対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
    セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、パスワードプロテクトステッカー、ソフトウェアCD-ROM質量(kg)約4.3消費電力(W)ノーマル/エコ:429/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定レンズ【投写】明るさF:1.51~1.99、焦点距離f(mm):18.2~29.2、倍率:1.6、ズーム:手動、フォーカス:手動光源300W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×101コントラスト比15000:1液晶パネル(対角:型)0.59動作温度5~35℃液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3解像度WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年間(代替機お届けサービス)走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、HDMI(R)、【音声】IN:RCA(R/L)、ステレオミニ(×2)、【マイク】IN:ステレオミニ、【制御】RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)設置方式ポータブルスピーカー16W出入力端子【映像】OUT:ミニD-Sub15pin、【音声】OUT:ステレオミニアズワン品番64-8163-22明るさ(Lm)5000USBタイプUSB端子タイプA投影方式3LCDエコマーク認定番号19 145 037
  • EPSON純正 トナーカートリッジ LPB4T21 EPSON

    EPSON純正 トナーカートリッジ LPB4T21

    EPSON
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷
    適合LP-S440DNブラック種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPSON純正 トナーカートリッジ LPB3T25 EPSON

    EPSON純正 トナーカートリッジ LPB3T25

    EPSON
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷
    適合機種メーカーEPSON適合LP-S2200/3200/3200PS/3200R/3200Zブラック種別純正品タイプLPB3T25エコマーク認定認定印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 132 008
  • 純正インクリボン エプソン VP5150 EPSON

    純正インクリボン エプソン VP5150

    EPSON
    22,980税込25,278
    1セット(6本)
    4日以内出荷
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    適合メーカーEPSON種別純正適合VP-6200(N)/6000/5150FRoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正インクカートリッジ EPSON SC3MT35 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON SC3MT35

    EPSON
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷
    適合機種メーカーEPSON適合SC-S70650、SC-S70650Hメタリックシルバー種別純正品インク容量(mL)350
  • 純正インクカートリッジ EPSON SC3WW60 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON SC3WW60

    EPSON
    37,980税込41,778
    1個
    8日以内出荷
    適合機種メーカーEPSON適合SC-S50650、SC-S50650H、SC-S70650、SC-S70650Hホワイト種別純正品インク容量(mL)600
  • EPSON純正 インクカートリッジ SC10WW60 ホワイト EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SC10WW60 ホワイト

    EPSON
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    適合機種メーカーEPSON適合SC-S80650ホワイト種別純正品インク容量(mL)600
  • 純正インクカートリッジ EPSON SC3-70 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON SC3-70

    EPSON
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    適合機種メーカーEPSON適合SC-S70650、SC-S70650H種別純正品インク容量(mL)700
  • 純正インクカートリッジ EPSON SC2-70 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON SC2-70

    EPSON
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    適合機種メーカーEPSON適合SC-S30650、SC-S50650、SC-S50650H種別純正品インク容量(mL)700
  • 写真用紙<光沢>A4 EPSON

    写真用紙<光沢>A4

    EPSON
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    白色度(%)92サイズA4入数(枚)250紙厚(mm)0.27素材光沢入数250枚適合プリンタインクジェットプリンター
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC63 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC63

    EPSON
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    種別純正適合機種メーカーEPSON
  • EPSON純正 トナーカートリッジ LPB3T29 EPSON

    EPSON純正 トナーカートリッジ LPB3T29

    EPSON
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    適合機種メーカーEPSON適合LP-S3250ブラック種別純正RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPSON純正 トナーカートリッジ 環境推進トナー LPB3T27V EPSON

    EPSON純正 トナーカートリッジ 環境推進トナー LPB3T27V

    EPSON
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    適合機種メーカーEPSON適合LP-S3550/3550PS/3550Z/LP-S4250/4250PSブラック種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)15200RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPSON純正 トナーカートリッジ LPB3T27 EPSON

    EPSON純正 トナーカートリッジ LPB3T27

    EPSON
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    適合機種メーカーEPSON適合LP-S3550/LP-S4250ブラック種別純正RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPSON純正 トナーカートリッジ 環境推進トナー LPB3T26V EPSON

    EPSON純正 トナーカートリッジ 環境推進トナー LPB3T26V

    EPSON
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    適合機種メーカーEPSON適合LP-S3550/LP-S4250ブラック種別純正RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPSON純正 トナーカートリッジ LPB3T26 EPSON

    EPSON純正 トナーカートリッジ LPB3T26

    EPSON
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    適合機種メーカーEPSON適合LP-S3550/LP-S4250ブラック種別純正RoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正インクカートリッジ EPSON PX-5800 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON PX-5800

    EPSON
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    適合PX-5800種別純正適合機種メーカーEPSON