21ページ目:

1,047件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルター1枚入り   ELPAF62 EPSONエアフィルター1枚入り ELPAF62EPSON
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
サイネージスタンド  ブラック LS-01B EPSONサイネージスタンド ブラック LS-01BEPSON
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
サイネージスタンド   LS-01W EPSONサイネージスタンド LS-01WEPSON
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
超短焦点ゼロオフセットレンズ  クロ ELPLX01S EPSON超短焦点ゼロオフセットレンズ クロ ELPLX01SEPSON
799,800税込879,780
1個
予約販売
天吊りでも床置きでも短い投写距離で大画面投写が可能。投写面とプロジェクターの距離を取る必要がありません。デッドスペースをなくすことで、会議室のスペースが有効活用ができます。 最大1000インチでの投写が可能です。
対象機種EB-PU10シリーズ
外付けエアフィルター   ELPAF63 EPSON外付けエアフィルター ELPAF63EPSON
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
天吊金具(シルバー)   ELPMB67 EPSON天吊金具(シルバー) ELPMB67EPSON
49,980税込54,978
1個
23日以内出荷
ビジネスプロジェクター レーザー光源 スタンダードモデル   EB-L630W EPSONビジネスプロジェクター レーザー光源 スタンダードモデル EB-L630WEPSON
479,800税込527,780
1個
5日以内出荷
レーザー光源で鮮やかな高画質を実現 レーザー光源で明るく鮮やかな色再現力。大学の講義室や企業の中会議室などに対応できます。 レーザー光源で鮮やかな高画質を実現 軽量コンパクトボディによる高い設置性能 設置しやすい軽量コンパクトデザイン。HDBaseT(TM)インターフェイスや上下左右のレンズシフトなど、高い設置性能で幅広い環境に対応します。 軽量コンパクトボディによる高い設置性能 充実のネットワーク対応 有線LANと、無線LANおよびスクリーンミラーリングに標準対応。投写画面のネットワーク配信やネットワーク経由での制御なども可能です。 充実のネットワーク対応 使い勝手を向上する各種機能。 システム電源によるシャットダウンや、詳細なセッティングのメモリーなど、使いやすさを追求しています。
質量(kg)8.4電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:301/232エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×304×122光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1解像度WXGA色再現性フルカラー(10億7000万色)スピーカー10W光束(Lm)有効(白の明るさ):6200、カラー(カラーの明るさ):6200画素数1280×800×3動作温度範囲(℃)0~45入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、HDMI(R)×2、HDBaseT(TM)、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)【音声】[IN]ステレオミニ×2、[OUT]ステレオミニ【ネットワーク/制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、有線LAN(RJ45端子)、無線LAN、DC Outエコマーク認定番号21 145 003USBUSB端子タイプA:2.0A/GPI In
外付けカメラ   ELPEC01 EPSON外付けカメラ ELPEC01EPSON
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
配線ダクト取付金具  ブラック ELPMB66B EPSON配線ダクト取付金具 ブラック ELPMB66BEPSON
19,980税込21,978
1個
43日以内出荷
配線ダクト取付金具  ホワイト ELPMB66W EPSON配線ダクト取付金具 ホワイト ELPMB66WEPSON
19,980税込21,978
1個
63日以内出荷
ビジネスプロジェクター サイネージモデル(ブラック)2,200lm WXGA  ブラック EV-115 EPSONビジネスプロジェクター サイネージモデル(ブラック)2,200lm WXGA ブラック EV-115EPSON
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
真上からのテーブルマッピング等 高い設置性で幅広い演出を実現 天井や配線ダクト、床にも設置でき、様々な場所で空間を演出します。スポットライトとしても活用できるので、展示方法に合わせて映像と照明の使い分けが可能。 真上からのテーブルマッピング等 高い設置性で幅広い演出を実現 コンテンツをDIYで、オリジナル制作 アプリケーション「Epson Creative Projection」を使うと、投写コンテンツが簡単に楽しく作成できます。 コンテンツをDIYで、オリジナル制作 店舗や施設などでの使用に配慮。 人の動きに応じた投写が可能に 人の動きに応じてメッセージや映像の投写が可能。ディスタンスツールにも活用できます。 店舗や施設などでの使用に配慮。人の動きに応じた投写が可能に 様々なオフィス環境に新しい働き方を 天井設置なら置き場所不要。限られたスペースでも、大画面投写を可能にし、活気あるオフィスを実現します。
質量(kg)約5.0電源(V)AC 100~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:150/111出力Class2方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:361×110×65光源レーザーダイオード寸法(Φ×mm)プロジェクター本体:175×D260コントラスト比2500000:1液晶パネル0.59解像度WXGA色再現性フルカラー(1677万色)保証期間3年間または20,000時間の早い方(代替機お届けサービス)光束(Lm)有効(白の明るさ):2200、カラー(カラーの明るさ):2200画素数1280×800×3通信可能距離(m)約10BluetoothBluetooth(R) Ver 4.2動作温度範囲(℃)5~40使用周波数(GHz)2.4帯(2.402 - 2.480)入出力端子【映像】[IN]SDカード (SDHC CLASS10)【音声】[OUT]ステレオミニ【制御】RJ45端子(ネットワーク用)対応コーデックQualcomm(R) aptX(TM) audio、SBC対応プロファイルA2DPUSBUSB端子タイプA:2.0A/GPI In
ビジネスプロジェクター サイネージモデル(ホワイト)2,200lm WXGA  ホワイト EV-110 EPSONビジネスプロジェクター サイネージモデル(ホワイト)2,200lm WXGA ホワイト EV-110EPSON
239,800税込263,780
1個
71日以内出荷
真上からのテーブルマッピング等 高い設置性で幅広い演出を実現 天井や配線ダクト、床にも設置でき、様々な場所で空間を演出します。スポットライトとしても活用できるので、展示方法に合わせて映像と照明の使い分けが可能。 真上からのテーブルマッピング等 高い設置性で幅広い演出を実現 コンテンツをDIYで、オリジナル制作 アプリケーション「Epson Creative Projection」を使うと、投写コンテンツが簡単に楽しく作成できます。 コンテンツをDIYで、オリジナル制作 店舗や施設などでの使用に配慮。 人の動きに応じた投写が可能に 人の動きに応じてメッセージや映像の投写が可能。ディスタンスツールにも活用できます。 店舗や施設などでの使用に配慮。人の動きに応じた投写が可能に 様々なオフィス環境に新しい働き方を 天井設置なら置き場所不要。限られたスペースでも、大画面投写を可能にし、活気あるオフィスを実現します。
質量(kg)約5.0電源(V)AC 100~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:150/111出力Class2方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:361×110×65光源レーザーダイオード寸法(Φ×mm)プロジェクター本体:175×D260コントラスト比2500000:1液晶パネル0.59解像度WXGA色再現性フルカラー(1677万色)保証期間3年間または20,000時間の早い方(代替機お届けサービス)光束(Lm)有効(白の明るさ):2200、カラー(カラーの明るさ):2200画素数1280×800×3通信可能距離(m)約10BluetoothBluetooth(R) Ver 4.2動作温度範囲(℃)5~40使用周波数(GHz)2.4帯(2.402 - 2.480)入出力端子【映像】[IN]SDカード (SDHC CLASS10)【音声】[OUT]ステレオミニ【制御】RJ45端子(ネットワーク用)対応コーデックQualcomm(R) aptX(TM) audio、SBC対応プロファイルA2DPUSBUSB端子タイプA:2.0A/GPI In
配線ダクト取付金具  ホワイト ELPMB61W EPSON配線ダクト取付金具 ホワイト ELPMB61WEPSON
19,990税込21,989
1個
61日以内出荷
配線ダクト取付金具 ブラック ELPMB61B EPSON配線ダクト取付金具 ブラック ELPMB61BEPSON
24,690税込27,159
1個
5日以内出荷
ビジネスプロジェクター 超短焦点壁掛け対応モデル 5,000lm   EB-800F EPSONビジネスプロジェクター 超短焦点壁掛け対応モデル 5,000lm EB-800FEPSON
439,800税込483,780
1個
91日以内出荷
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。 影ができにくく眩しくない超短焦点モデル レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。 レーザー光源採用 湾曲した黒板に対応 湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg)約9.4電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.62解像度Full HD色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)スピーカー8W+8W光束(Lm)有効(白の明るさ):5000、カラー(カラーの明るさ):5000画素数1366×768×3動作温度範囲(℃)0~45入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]ステレオミニ×3、[OUT]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子エコマーク認定番号20 145 015USBUSB端子タイプA×2
Android TV端末   ELPAP12 EPSONAndroid TV端末 ELPAP12EPSON
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
タッチユニット   ELPFT01 EPSONタッチユニット ELPFT01EPSON
24,980税込27,478
1個
22日以内出荷
超短焦点レンズ ELPLU03S EPSON超短焦点レンズ ELPLU03SEPSON
319,800税込351,780
1個
51日以内出荷
タッチユニット用金具 ELPMB63 EPSONタッチユニット用金具 ELPMB63EPSON
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
ビジネスプロジェクター インタラクティブ(電子黒板)機能搭載 EB-1485FT EPSONビジネスプロジェクター インタラクティブ(電子黒板)機能搭載 EB-1485FTEPSON
469,800税込516,780
1個
予約販売
授業やプレゼン、遠隔会議やアクティブラーニングの質が上がる。 パソコンなしでデジタルホワイトボードとして活用可能 PCと接続することなく、電子ペンを使って板書が可能。書き込みスペースを20枚まで増やしたり、書き込んだ内容を再編集でき、会議が活発に進みます。 投写画面をPC画面のように操作できる ケーブル1本でPC接続でき、書き込みだけでなく電子ペンを使って投写画面でPC操作が可能。投写画面とPCの間を行き来する必要がありません。
質量(kg)約9.5電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5機能スクリーンミラーリング、指deタッチ、超ワイドなディスプレイ光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル(対角:型)0.62解像度Full HD(1920×1080)色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年(代替機お届けサービス)入力端子HDMI(R)スピーカー8W+8W(ステレオ)画素数1366×768×3明るさ(Lm)5000動作温度範囲(℃)0~40入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、HDBaseT(TM)、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、【音声】[IN]ステレオミニ 搭載×3、[OUT]ステレオミニ、【マイク】[IN]ステレオミニ、【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注8))、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子無線LAN内蔵エコマーク認定番号19 145 006USB端子タイプA×3
エアフィルター ELPAF59 EPSONエアフィルター ELPAF59EPSON
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
エアフィルター ELPAF57 EPSONエアフィルター ELPAF57EPSON
799税込879
1個
83日以内出荷
床置き金具(黒) ELPMB55B EPSON床置き金具(黒) ELPMB55BEPSON
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
床置き金具(白) ELPMB55W EPSON床置き金具(白) ELPMB55WEPSON
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
エアーフィルター ELPAF55 EPSONエアーフィルター ELPAF55EPSON
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
プロジェクター用 電子ペン(黄) ELPPN05A  Easy Interactive Pen A EPSONプロジェクター用 電子ペン(黄) ELPPN05A Easy Interactive Pen AEPSON
9,998税込10,998
1個
当日出荷
対応機種EB-1440UC8、EB-1440UC9、EB-1440UT、EB-144UTR1、EB-1460UT、EB-146UTR1、EB-1470UT、EB-147UTR1、EB-1485FT、EB-685WT、EB-695WT、EB-696UT、EB-696UTR1、EB-710UT、EB-710UTR1、EB-725WI、EB-735FI、EB-760WI、EB-770FI
プロジェクター用エアフィルター ELPAF49 EPSONプロジェクター用エアフィルター ELPAF49EPSON
1,498税込1,648
1個
43日以内出荷
対応機種EB-680、EB-685W、EB-685WT、EB-695WT
プロジェクターポートレート投写用ハンドル EPSONプロジェクターポートレート投写用ハンドルEPSON
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
ビジネスプロジェクター用中焦点レンズ ELPLM14 EPSONビジネスプロジェクター用中焦点レンズ ELPLM14EPSON
699,800税込769,780
1個
5日以内出荷
ビジネスプロジェクター用中焦点レンズ ELPLM13 EPSONビジネスプロジェクター用中焦点レンズ ELPLM13EPSON
699,800税込769,780
1個
5日以内出荷
EH-TW8300/8300W用交換ランプ ELPLP89 EPSONEH-TW8300/8300W用交換ランプ ELPLP89EPSON
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
対応機種EH-TW8300、EH-TW8300W、EH-TW8400、EH-TW8400W、EH-TW840R、EH-TW840WR
プロジェクターレンズ ELPLM11 EPSONプロジェクターレンズ ELPLM11EPSON
299,800税込329,780
1個
51日以内出荷
プロジェクターレンズ ELPLM10 EPSONプロジェクターレンズ ELPLM10EPSON
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
プロジェクターレンズ ELPLM08 EPSONプロジェクターレンズ ELPLM08EPSON
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
プロジェクターレンズ ELPLW05 EPSONプロジェクターレンズ ELPLW05EPSON
299,800税込329,780
1個
81日以内出荷
エアーフィルター ELPAF51 EPSONエアーフィルター ELPAF51EPSON
2,998税込3,298
1個
22日以内出荷
Easy Interactive Pen A 電子ペン 黄 ELPPN04A EPSONEasy Interactive Pen A 電子ペン 黄 ELPPN04AEPSON
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
対応機種EB-1410WC5、EB-1410WT、EB-1420WC6、EB-1420WC7、EB-1420WT、EB-1430WT、EB-426WT、EB-436WT、EB-480T、EB-485WT、EB-536WT、EB-590WT、EB-595WT、EB-595WTB7、EB-595WTB8、EB-595WTC0、EB-595WTC9
プロジェクター交換用ランプ ELPLP61 EPSONプロジェクター交換用ランプ ELPLP61EPSON
39,990税込43,989
1個
8日以内出荷
対応機種EB-430、EB-435W、EB-436WT、EB-910W、EB-925
プロジェクター用スピーカー ELPSP02 EPSONプロジェクター用スピーカー ELPSP02EPSON
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
テーブル投写金具 ELPMB29 EPSONテーブル投写金具 ELPMB29EPSON
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷