ビジネスプロジェクター/スタンダード/4200lm/WXGAEPSON翌日出荷
教育現場でもオフィスでも使いやすい、高機能モデル。教室や会議室の後ろからでもはっきり見える明るさ4200lm、WXGA対応。16Wスピーカー内蔵により、教室や会議室の後ろでも音声が鮮明に聞こえます。外部スピーカーも接続可能。豊富な入力端子でPCやDVD、書画カメラなどが接続可能。有線LAN対応。オプションの無線LANユニットを使えば、スマホやタブレットから無償アプリケーション「Epson iProjection」を通じてワイヤレスで投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、便利な機能が充実。
仕様●LAMP出力:230W●LAMP種類:UHE●VCCI:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●ズーム機能:あり ズーム方式:手動、フォーカス方法:手動●パネルサイズ及び駆動方式:(対角:型)0.59●パネル数:3枚●パネル解像度(リアル解像度):WXGA●最大解像度(RGB信号):WXGA●本体サイズ(D):282mm●本体サイズ(H):90mm●本体サイズ(W):309mm●環境自己主張マーク:なし●画面サイズ(最大):280型●画面サイズ(最小):29型●立体物投影機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法備考:電波を発しない製品の為電源AC100~120V/200~240V±10% 50/60Hz本体質量(kg)3.1表示方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)最大消費電力(W)345コントラスト比16000:1輝度4200lm色再現性フルカラー(10億7000万色)走査周波数(水平)アナログ:15~92KHz、デジタル:15~75KHz走査周波数(垂直)アナログ:50~85Hz、デジタル:23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hzスピーカー16WRoHS指令(10物質対応)対応