カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
絞り込み
ブランド
- EPSON
- BOURNS(24)
- NAKANO(8)
- ホンダ(3)
- 日野自動車(3)
- VMECA(3)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(2)
- ゼネラル(2)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
- ノーブランド(1)
- エコリカ(1)
- ニッサン(1)
- HAMMOND(1)
- YAGEO(1)
- JPN[家電](1)
- StarTech.com(1)
- SoL(1)
- エクシア(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
エコマーク認定(2)
「3590s」の検索結果

純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T33/LPB3T34
EPSON¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から7日以内出荷レーザープリンタ用 純正品適合LP-S4290/S3590種別純正品RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON/エプソン
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T33V/LPB3T34V
EPSON¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷から8日以内出荷レーザープリンタ用 純正品適合LP-S4290/S3590種別純正品(環境推進)RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON/エプソン
A3モノクロページプリンター/NW/40PPM/本体耐久100万ページ
EPSON¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド、モニタリングサービス契約書(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約21色白外形寸法(mm)使用時490×782×338電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1030以下、動作時平均533適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB、拡張スロット(オプション)解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約40枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット、オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性150万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.57kWhエコマーク認定番号20 155 030
A3モノクロページプリンター/増設1段用紙カセット付き/NW/40PPM/本体耐久100万ページ
EPSON¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約24.5色白外形寸法(mm)使用時490×782×458電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1030以下、動作時平均533適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB、拡張スロット(オプション)解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約40枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット×2オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚×2、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性150万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.57kWhエコマーク認定番号20 155 030