カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • 機構部品(5)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「h-23-6m」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • H-23-6M BOURNS

    H-23-6M

    BOURNS
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ノブ 6mm 直径:22.2mm 丸型 H-23-6M BOURNS

    Bourns ノブ 6mm 直径:22.2mm 丸型 H-23-6M

    BOURNS
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    22.2 mm径15回転数ダイヤル - H-23. BournsのH-23シリーズ小型22.2 mm径15回転数ダイヤルは、精密ポテンショメータなど、回転数を示す装置か調整設定 / ロック装置が必要な回転装置 / パネルコントロールで使用するよう設計されています。. 特長と利点:. 最大15回転まで対応 金属シャフト用の設計 バックラッシュなし 高操作動力のクリックブレーキ 同心スケール(アナログ)表示 黒字、地は研磨仕上げクロム. H-23シリーズの用途:. 電源 オシロスコープ 医療機器 産業オートメーション機器
    仕様シャフトサイズ = 6mmシャフトのタイプ = 丸型mmノブ高さ = 21.3mmボディカラー = クロムインジケータ色 = 黒併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = サテンRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ(6H3) 90465-08M23 YAMAHA(ヤマハ)

    クランプ(6H3) 90465-08M23

    YAMAHA(ヤマハ)
    319税込351
    1個
    欠品中
  • オイル シール(6H3) 93102-30M23 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール(6H3) 93102-30M23

    YAMAHA(ヤマハ)
    899税込989
    1個
    欠品中
  • ボルト スタッド(6H4) 90116-10M23 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト スタッド(6H4) 90116-10M23

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    取付穴径(Φmm)16照光種別LED
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
  • RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)

    massimo 国産ドライブ Vベルト

    Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
    2,698税込2,968特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
  • RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7公差仕上げ
  • RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    1,898税込2,088特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
  • G 1/8" グリースカップ エスコ

    G 1/8" グリースカップ

    エスコ(1件のレビュー)
    635税込699
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
  • 4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    23,288税込25,617
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ポート数5
  • M6x16mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x16mm 雄ねじノブ

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、D:32、H:23、d:15
  • M6x30mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x30mm 雄ねじノブ

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×30、D:32、H:23、d:15
  • M6x20mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x20mm 雄ねじノブ

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×20、D:32、H:23、d:15
  • M6x10mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x10mm 雄ねじノブ

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×10、D:32、H:23、D:19
  • 抵抗計 HIOKI(日置電機)

    抵抗計

    HIOKI(日置電機)
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷
    電池駆動で持ち運びやすい、現場作業に最適なポータブル抵抗計。0.1 μΩ の低抵抗から 3.5 MΩ まで高精度に測定。電線やケーブル導体の長さ測定機能(抵抗値の長さ換算)付き。Bluetooth(R)無線通信で測定結果をスマホやタブレットに転送、改ざんを防止し測定値の信頼性を向上※。測定時に過電圧(60V)を検出すると測定を自動で停止。ラバープロテクタで接触時の衝撃を緩和。温度補正機能搭載、温度で抵抗値が変化する銅線などの測定に最適。※別売のワイヤレスアダプタZ3210が必要です。スマホやタブレット転送時には無償アプリGENNECT Crossを使用します。
    用途さまざまなシーンの抵抗測定に対応。モーター修理での巻線抵抗の計測。開閉器の接点抵抗の計測。電気設備やバッテリーにおけるバスバーの接続抵抗計測。航空機などシャーシの接続抵抗検査。車体金属部(ボルトなど)のアース接続点検仕様【使用温湿度範囲】0℃ ~40℃、80% RH以下(結露しないこと)、【適合規格】安全性 EN61010, EMC EN61326、【電源】単3形アルカリ乾電池(LR6)×8本 または、ニッケル水素電池(HR6)×8本、【連続使用時間】約10時 間、新品単3形アルカリ乾電池(LR6)または満充電ニッケル水素電池(HR6) × 8を使用時、3 mΩレンジにて10 秒間に1秒間測定、バックライトOFF、23℃参考値、【外形寸法】約199W × 132H × 60.6D mm(プロテクタを含む)、【質量】約890 g(プロテクタを含む)、【ヒューズ】F2AH/250 V(本体内蔵)付属品L2107 クリップ形リード、Z2002 温度センサ、単3形アルカリ乾電池(LR6)×8、取扱説明書、USBケーブル(A-miniBタイプ)、ストラップ、予備ヒューズ(F2AH/250 V)測定項目【測定項目】、抵抗, 温度(サーミスタセンサ)、抵抗、( 測定信号 ) 定電流、( 測定方式 ) 直流4端子法、( 測定範囲 ) 0.0000 mΩ ~ 3.5000 MΩ, 10レンジ、( 代表確度 ) ±0.020%rdg. ±0.007%f.s.、f.s. = 30,000 dgt.として計算 0.010% f.s.= 3 dgt.、温度、( 確度保証範囲 ) -10.0℃ ~ 99.9℃機能【搭載機能】、・測定レンジ切り替え(AUTO/MANUAL)、・測定電流切り替え:300mΩレンジの測定電流を切り替える(Hi 300 mA/ Lo 100 mA)、・ゼロアジャスト:測定前に内部のオフセット電圧と余剰抵抗をキャンセルする、・アベレージ機能:複数の測定値を移動平均して表示。測定値のふらつきを抑える(OFF/2回/5回/10回/20回)、・ディレイ設定:OVCおよびオートレンジで測定電流を変化させた後にウェイトをおき、測定が安定する時間を調整、・温度補正:任意の温度係数の抵抗値を任意の温度の抵抗値に換算して表示、・オフセット電圧(OVC:Offset Voltage Compensation):オフセット電圧の影響を取り除く OVC=ONのときは電流を変化させて2回測定、・測定異常検出:オーバーレンジ検出, 電流異常検出(規定の測定電流を印加できない異常を検出), 回路保護検出(過電圧印加を検出)、・コンパレータ:Hi またはLo 判定時、赤色バックライト点灯、・長さ換算:測定値を長さに変換し表示、・オートホールド:測定値を自動ホールド、・メモリー:MEMORYキー、オートホールド後、インターバル時間ごと、いずれかにより測定値を記録(マニュアル/オート 最大1,000個, インターバル 最大6,000個)、・パネルセーブ・パネルロード:測定条件を、パネル番号を指定して保存・読み込み、・時計機能:オートカレンダ、閏年自動判別、・リセット機能:工場出荷状態に戻す、・オートパワーセーブ機能(APS)、・電池残量表示、・セルフテスト機能:電源投入時にLCD全点灯、ROM/RAMチェック、測定回路保護用ヒューズ断線チェックを自動実行、・バックライト:スマートフォンやタブレットへ測定値表示、データ転送、・無線通信(Z3210装着時のみ): Z3210 HID設 定( Z3210装着時のみ)、 ・Z3210 HID設 定( Z3210装着時のみ):表計算ソフトなどへの測定値転送RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丁番 片開き・片袖・両袖用(D5GZ1702*) TOSTEM(LIXIL)

    丁番 片開き・片袖・両袖用(D5GZ1702*)

    TOSTEM(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    シルバー適合TH_04エスキューブ、TH_13ジエスタ、エスキューブ、エスキューブ(玄関ドア)、グランザ、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ディクシード、フォラード、フォラード(玄関ドア)、フォラードCAZASリミテッド、フォルマ、プレナスS、プレナスX仕様非防火仕様
  • 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21) CKD

    空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21)

    CKD
    38,188税込42,007
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    ポート数5
  • 丁番3枚セット R(片開き・片袖・両袖用)*-1013R-DETD TOSTEM(LIXIL)

    丁番3枚セット R(片開き・片袖・両袖用)*-1013R-DETD

    TOSTEM(LIXIL)
    6,898税込7,588
    1セット
    7日以内出荷
    適合ディクシードセット内容部品セット(ZDE-173R):上丁番1、下丁番2、高さ調整スペーサー(QDC-48)6、皿小ねじM4×12(BI-303)12、皿小ねじM4×20(BI-420)12、H23用仕様非防火仕様
  • 丁番3枚セット L(片開き・片袖・両袖用)*-1013L-DETD TOSTEM(LIXIL)

    丁番3枚セット L(片開き・片袖・両袖用)*-1013L-DETD

    TOSTEM(LIXIL)
    6,898税込7,588
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容部品セット(ZDE-173L)梱包内容:上丁番1、下丁番2、高さ調整スペーサー(QDC-48)6、皿小ねじM4×12(BI-303)12、皿小ねじM4×20(BI-420)12、H23用適合ディクシード仕様非防火仕様
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X8図解NoDB-S320-1 ギヤケース部品_No.2、MB2400M TM24 ギヤケース部品_No.3、NK25D ギヤケース部品_No.2、BC32DX ギヤケース部品_No.2、MBS320-3F ギヤケース部品_No.2、MBS260-3C ギヤケース部品_No.2、BC23A ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、BC310H ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、AD-K23M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 6カクボルト_No.15、DB-S320-3C ギヤケース部品_No.2、BC23AL ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、DB-S320-2C ギヤケース部品_No.2、MBS320-2F ギヤケース部品_No.2、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 6カクボルト_No.18、MBS320-3C ギヤケース部品_No.2、BC220H ギヤケース部品_No.2、KC23 ギヤケース部品_No.2、MB2320U ギヤケース部品_No.2、BC20A ギヤケース部品 6カクボルト_No.2など
  • レバーハンドル BIGM(丸山製作所)

    レバーハンドル

    BIGM(丸山製作所)
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    規格3.5X170L図解NoBC420A 付属品部品 レバーハンドル_No.4、MB2015MU 付属品部品_No.6、BCS254H Y18 付属品部品_No.5、MB2303ML 付属品部品_No.7、SV20BIG-M 付属品部品_No.5、MB2303MG チップソー 付属品部品_No.7、MB2603ML 付属品部品_No.6、MBS250H 付属品部品_No.6、OS26KL ヒロシマ 付属品部品_No.7、BC250H 付属品部品 レバーハンドル_No.10、AD-K23M-L 付属品部品 レバーハンドル_No.5、MB2013MU 付属品部品_No.7、MBL200 付属品部品_No.6、AC254H-1 付属品部品 レバーハンドル_No.5、MBV2300 付属品部品_No.8、OS26KL 付属品部品_No.7、OS23KU 付属品部品_No.5、MB2601MU 付属品部品_No.5、KFB-23 付属品部品_No.6、MB2303ML チップソー 付属品部品_No.7、NK20 付属品部品_No.5、MB2300U-S 付属品部品_No.8、MB2600MU 付属品部品_No.4など
  • フランジ ボルト M6X12 BIGM(丸山製作所)

    フランジ ボルト M6X12

    BIGM(丸山製作所)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    規格6X12図解NoMLSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.10、エンジン洗浄機10型 エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品_No.5、BP8040A エンジン フライホイール、イグニッションコイル、コントロール部品 フランジ ボルト M6X12_No.21、MLKW1511H シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.7、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)フライホイール,イグニッションコイル,コントロール部品_No.22、GS17EH エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品 フランジ ボルト M6X12_No.5、TSW12H-C エンジン フライホイール、イグニッションコイル、コントロール部品_No.23、MLSE30 エンジン(フライホイール・イグニッションコイル・コントロール)部品_No.24、GSW105 エンジン コントロール部品 フランジ ボルト M6X12_No.18、GKSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.10など
  • チユウイマーク BIGM(丸山製作所)

    チユウイマーク

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1個
    8日以内出荷
    規格PL(コウニユウE/G)カリハ図解NoNK25D 本体部品_No.21、KC23A(コメリ) 貼りマーク部品_No.6、BCS26M 貼りマーク部品 チユウイマーク_No.1、MB-310HU-SC 本体部品_No.21、BC310H 本体部品 チユウイマーク_No.23、KM23 B 本体部品_No.30、JC234DXL 本体部品_No.29、MBS-220H 本体部品_No.12、JC261DXL 本体部品_No.27、DB233D L 本体部品_No.22、TK263 L 本体部品_No.24、AC26S 本体部品 チユウイマーク_No.36、AC266STD 本体部品 チユウイマーク_No.20、TK260DX 本体部品_No.26、BCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.20、MB-310HU 本体部品_No.22、MTL235SP 貼りマーク部品_No.2、NK20B 本体部品_No.17、KC23RX 本体部品_No.16、KC230RSG 本体部品_No.18、MB2303MG チップソー 本体部品_No.21、AC20 本体部品 チユウイマーク_No.26など
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    規格#6000ZZ部品名称ベアリング図解NoML23SJ 本体部品_No.4、MB2330U-S 本体部品_No.6、AC23SAL 本体部品 ベアリング_No.6、JA251 本体部品_No.4、BC220H 本体部品_No.4、DB262B 本体部品_No.4、MB2400M TM24 本体部品_No.4、DB26D-C B 本体部品_No.4、MB2330DG 本体部品_No.6、MB2303MU チップソー 本体部品_No.6、MB2600MU 本体部品_No.4、DB263 2G 本体部品_No.4、DB235SP 2G 本体部品_No.6、MB265CKM 本体部品_No.4、KM23 B 本体部品_No.7、MB2603MU チップソー 本体部品_No.4、KM26 2G 本体部品_No.10、MB2410M 本体部品_No.4、MB320U-C 本体部品_No.4、MB2630G 本体部品_No.4、MB2013MU チップソー 本体部品_No.6、MB2610L 本体部品_No.4、DB235SP B 本体部品_No.6、MBV2300 本体部品_No.6、MB2303MU 本体部品_No.6など
  • ヘッドガスケット BIGM(丸山製作所)

    ヘッドガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    689税込758
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP8010E-5M332058 ツールセット,ガスケットセット部品 ヘッドガスケット_No.6、MP8010E-5M332058 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ヘッドガスケット_No.22、MS410ENR-2M-1 クランクケース部品_No.22、SSW-303C 作業用エンジン(ツールセット,ガスケット)部品_No.6、MS410ESR-2M-1 ツールセット部品_No.9、MS410EA-M ツールセット ガスケットセット部品_No.9、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ツールセット,ガスケットセット部品_No.9、MS410RCL-2M エンジン ツールセット、ガスケット部品_No.9、MS450EC-3M ツールセット ガスケットセット部品_No.9、MS410ESL-2M ツールセット、ガスケットセット部品_No.9、SSW-303C 作業用エンジン(クランクケース)部品_No.22、MS410R2-M エンジン クランクケース部品_No.23、MP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)ツールセット,ガスケットセット部品 ヘッドガスケット_No.6、MP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ヘッドガスケット_No.22、MS410ENR-2M-1 ツールセット部品_No.9、MS450EA-M ツールセット ガスケットセット部品_No.9、MP8010E-5M332054 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ヘッドガスケット_No.22、MP8010E-5M332054 ツールセット,ガスケットセット部品 ヘッドガスケット_No.6、MS410RC-M3 エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.9、MS410EC-3M ツールセット ガスケットセット部品_No.9、MS410R2-M エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.9、MBW35GP-M ツールセット,ガスケット部品_No.9、MK41EC-3 ツールセット,ガスケットセット部品_No.9、MS410ESR-2M-1 クランクケース部品_No.22、MS410RCL-2M エンジン クランクケース部品_No.23、MS410RC-M3 エンジン シリンダ部品_No.22