ノートPC Endeavor NA711EシリーズEPSON14日以内出荷
薄くて軽い、どんな場所へも持ち歩ける安心を。残量を気にせず作業できるバッテリー容量約6.0時間(動画再生時)/約13.3時間(アイドル時)※のバッテリーを搭載。出張の移動中や社内の会議中に行う資料・編集などの作業も、バッテリー残量を気にせずお使いいただけます。また隙間時間で充電できる急速充電機能にも対応しています。場所を問わず、さまざまなシーンで使えるノートPC
仕様【グラフィックス】CPU内蔵3Dグラフィックス(標準搭載)【パーティション分割】サービスパーティション分割なし【ベースユニット】Endeavor AT998その他定額保守サービス/1年間無償 お預かり修理※3年間部品保証(標準)表示PCリサイクルマーク/なしバッテリー内蔵/BT2105-B(標準搭載)メモリー8GB PC4-3200 DDR4 SDRAM使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-1235U プロセッサー(10コア(2P+8E)/1.3GHz)アダプター型式ACアダプター AC100V(50/60Hz)(標準搭載)液晶モニター14型 フルHD液晶(1920×1080)OSWindows 11 Pro 64bit内蔵カメラ内蔵カメラ(1280×720解像度対応、92万画素)(標準搭載)キーボード日本語対応88キー(標準搭載)ポインティングデバイスタッチパッド(標準搭載)メモリーカードスロット/マイクロSDメモリーカードスロット(標準搭載)サウンドシステムインテル(R) ハイ・デフィニション・オーディオ(標準搭載)ストレージ256GB M.2 SSD PCI Express x4対応 DRAMレス有線LANポート/なし無線LANインテル(R) Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.2(標準搭載)対応ソフトウェアセキュリティー対策ソフトウェア/なしセキュリティ機能インテル(R) PTT(TPM 2.0)(標準搭載)USBThunderbolt(TM) 4×1、USB 10Gbps(A×1)、USB 5Gbps(A×1)(標準搭載)