カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • EPSON
  • RUDY(44)
  • RPJ(12)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • OKADAPROJECTS(3)
  • BenQ(ベンキュー)(2)
  • StarTech.com(2)
  • AAEON(2)
  • SONY(1)
  • 北陽電機(1)
  • MOMO(1)
  • アイズプロジェクト(AIZU)(1)
  • メディカルプロジェクト(1)
  • 三恵社(1)
  • OSRAM Opto Semiconductors(1)
  • 日本ノート(1)
  • DARKFLASH(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「project」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビジネスプロジェクター/モバイルモデル EPSONビジネスプロジェクター/モバイルモデルEPSON
199,400税込219,340
1台
翌日出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM質量(kg)約1.8消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzレンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.22、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動光源214W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44コントラスト比10000:1液晶パネル(対角:型)0.59動作温度5~35℃液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3解像度WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年間(代替機お届けサービス)走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)設置方式ポータブルスピーカーアズワン品番65-0402-62明るさ(Lm)3200USBタイプUSB端子タイプA投影方式3LCD
ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル/5500lm/WUXGA/タッチプレゼンター/スクリーンミラーリング対応/約4.7kg EPSONビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル/5500lm/WUXGA/タッチプレゼンター/スクリーンミラーリング対応/約4.7kgEPSON
479,800税込527,780
1台
翌日出荷
充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5500lm、WUXGAの高解像度。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。対応の機器から無線で映像を投写できるスクリーンミラーリングに対応。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLにも対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。常設に便利なHD-BaseT搭載。また部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能等によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
解像度WUXGA質量(kg)約4.7消費電力(W)ノーマル/エコ:450/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31電源AC100~120V/200~240V±10%50/60Hzエコマーク認定認定端子形状USB端子タイプA倍率1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×110光源出力/種別:300WUHEコントラスト比15000:1液晶パネル(対角:型)0.76ズーム手動液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年間(代替機お届けサービス)焦点距離(mm)23~38.4走査周波数(水平)アナログRGB:15~92、デジタルRGB:15~75走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85、デジタルRGB:24/30/50/60入力端子映像:ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI/MHL、HDMI、HDBaseT、音声:RCA R/L、ステレオミニ×2、制御:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB:USB端子タイプA設置方式ポータブル対応信号アナログビデオ:NTSC/PAL/SECAM、デジタルビデオ:1080p/1080i、720p、480p/480iスピーカー16Wフォーカス手動動作温度(℃)5~35F値1.5~2.0明るさ(Lm)5500対応解像度RGB:WUXGA:アナログ/デジタル、UXGA:アナログ/デジタル、SXGA+:アナログ/デジタル、SXGA:アナログ/デジタル、WXGA+:アナログ/デジタル、WXGA:アナログ/デジタル、XGA:アナログ/デジタル、SVGA:アナログ/デジタル、VGA:アナログ/デジタル投影方式3LCD入出力端子[映像]IN:ミニD-Sub15pin×2、RCA、S端子、HDMI/MHL、HDBaseT、OUT:ミニD-Sub15pin、[音声]IN:RCAR/L、ステレオミニ、OUT:ステレオミニ、[制御]RS-232C(プロジェクター制御用、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号19 145 036
ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル EPSONビジネスプロジェクター/多機能パワーモデルEPSON
329,800税込362,780
1台
欠品中
充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5000lm、WXGA。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLに対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、パスワードプロテクトステッカー、ソフトウェアCD-ROM質量(kg)約4.3消費電力(W)ノーマル/エコ:429/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定レンズ【投写】明るさF:1.51~1.99、焦点距離f(mm):18.2~29.2、倍率:1.6、ズーム:手動、フォーカス:手動光源300W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×101コントラスト比15000:1液晶パネル(対角:型)0.59動作温度5~35℃液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3解像度WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年間(代替機お届けサービス)走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、HDMI(R)、【音声】IN:RCA(R/L)、ステレオミニ(×2)、【マイク】IN:ステレオミニ、【制御】RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)設置方式ポータブルスピーカー16W出入力端子【映像】OUT:ミニD-Sub15pin、【音声】OUT:ステレオミニアズワン品番64-8163-22明るさ(Lm)5000USBタイプUSB端子タイプA投影方式3LCDエコマーク認定番号19 145 037
ビジネスプロジェクター/モバイルモデル EPSONビジネスプロジェクター/モバイルモデルEPSON
239,800税込263,780
1台
8日以内出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。フルHDの解像度に対応。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM質量(kg)約1.8消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzレンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):14.06~16.82、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動光源214W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44コントラスト比10000:1液晶パネル(対角:型)0.61動作温度5~35℃液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3解像度フルHD主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年間(代替機お届けサービス)走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)設置方式ポータブルスピーカーアズワン品番64-8163-28明るさ(Lm)3200USBタイプUSB端子タイプA投影方式3LCD
ビジネスプロジェクター/スタンダード/4200lm/WXGA EPSONビジネスプロジェクター/スタンダード/4200lm/WXGAEPSON
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
教育現場でもオフィスでも使いやすい、高機能モデル。教室や会議室の後ろからでもはっきり見える明るさ4200lm、WXGA対応。16Wスピーカー内蔵により、教室や会議室の後ろでも音声が鮮明に聞こえます。外部スピーカーも接続可能。豊富な入力端子でPCやDVD、書画カメラなどが接続可能。有線LAN対応。オプションの無線LANユニットを使えば、スマホやタブレットから無償アプリケーション「Epson iProjection」を通じてワイヤレスで投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、便利な機能が充実。
仕様●LAMP出力:230W●LAMP種類:UHE●VCCI:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●ズーム機能:あり ズーム方式:手動、フォーカス方法:手動●パネルサイズ及び駆動方式:(対角:型)0.59●パネル数:3枚●パネル解像度(リアル解像度):WXGA●最大解像度(RGB信号):WXGA●本体サイズ(D):282mm●本体サイズ(H):90mm●本体サイズ(W):309mm●環境自己主張マーク:なし●画面サイズ(最大):280型●画面サイズ(最小):29型●立体物投影機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法備考:電波を発しない製品の為電源AC100~120V/200~240V±10% 50/60Hz本体質量(kg)3.1表示方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)最大消費電力(W)345コントラスト比16000:1輝度4200lm色再現性フルカラー(10億7000万色)走査周波数(水平)アナログ:15~92KHz、デジタル:15~75KHz走査周波数(垂直)アナログ:50~85Hz、デジタル:23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hzスピーカー16WRoHS指令(10物質対応)対応
ビジネスプロジェクター サイネージモデル(ブラック)2,200lm WXGA  ブラック EV-115 EPSONビジネスプロジェクター サイネージモデル(ブラック)2,200lm WXGA ブラック EV-115EPSON
249,800税込274,780
1個
13日以内出荷
真上からのテーブルマッピング等 高い設置性で幅広い演出を実現 天井や配線ダクト、床にも設置でき、様々な場所で空間を演出します。スポットライトとしても活用できるので、展示方法に合わせて映像と照明の使い分けが可能。 真上からのテーブルマッピング等 高い設置性で幅広い演出を実現 コンテンツをDIYで、オリジナル制作 アプリケーション「Epson Creative Projection」を使うと、投写コンテンツが簡単に楽しく作成できます。 コンテンツをDIYで、オリジナル制作 店舗や施設などでの使用に配慮。 人の動きに応じた投写が可能に 人の動きに応じてメッセージや映像の投写が可能。ディスタンスツールにも活用できます。 店舗や施設などでの使用に配慮。人の動きに応じた投写が可能に 様々なオフィス環境に新しい働き方を 天井設置なら置き場所不要。限られたスペースでも、大画面投写を可能にし、活気あるオフィスを実現します。
質量(kg)約5.0電源(V)AC 100~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:150/111出力Class2方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:361×110×65光源レーザーダイオード寸法(Φ×mm)プロジェクター本体:175×D260コントラスト比2500000:1液晶パネル0.59解像度WXGA色再現性フルカラー(1677万色)保証期間3年間または20,000時間の早い方(代替機お届けサービス)光束(Lm)有効(白の明るさ):2200、カラー(カラーの明るさ):2200画素数1280×800×3通信可能距離(m)約10BluetoothBluetooth(R) Ver 4.2動作温度範囲(℃)5~40使用周波数(GHz)2.4帯(2.402 - 2.480)入出力端子【映像】[IN]SDカード (SDHC CLASS10)【音声】[OUT]ステレオミニ【制御】RJ45端子(ネットワーク用)対応コーデックQualcomm(R) aptX(TM) audio、SBC対応プロファイルA2DPUSBUSB端子タイプA:2.0A/GPI In
ビジネスプロジェクター サイネージモデル(ホワイト)2,200lm WXGA  ホワイト EV-110 EPSONビジネスプロジェクター サイネージモデル(ホワイト)2,200lm WXGA ホワイト EV-110EPSON
239,800税込263,780
1個
71日以内出荷
真上からのテーブルマッピング等 高い設置性で幅広い演出を実現 天井や配線ダクト、床にも設置でき、様々な場所で空間を演出します。スポットライトとしても活用できるので、展示方法に合わせて映像と照明の使い分けが可能。 真上からのテーブルマッピング等 高い設置性で幅広い演出を実現 コンテンツをDIYで、オリジナル制作 アプリケーション「Epson Creative Projection」を使うと、投写コンテンツが簡単に楽しく作成できます。 コンテンツをDIYで、オリジナル制作 店舗や施設などでの使用に配慮。 人の動きに応じた投写が可能に 人の動きに応じてメッセージや映像の投写が可能。ディスタンスツールにも活用できます。 店舗や施設などでの使用に配慮。人の動きに応じた投写が可能に 様々なオフィス環境に新しい働き方を 天井設置なら置き場所不要。限られたスペースでも、大画面投写を可能にし、活気あるオフィスを実現します。
質量(kg)約5.0電源(V)AC 100~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:150/111出力Class2方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:361×110×65光源レーザーダイオード寸法(Φ×mm)プロジェクター本体:175×D260コントラスト比2500000:1液晶パネル0.59解像度WXGA色再現性フルカラー(1677万色)保証期間3年間または20,000時間の早い方(代替機お届けサービス)光束(Lm)有効(白の明るさ):2200、カラー(カラーの明るさ):2200画素数1280×800×3通信可能距離(m)約10BluetoothBluetooth(R) Ver 4.2動作温度範囲(℃)5~40使用周波数(GHz)2.4帯(2.402 - 2.480)入出力端子【映像】[IN]SDカード (SDHC CLASS10)【音声】[OUT]ステレオミニ【制御】RJ45端子(ネットワーク用)対応コーデックQualcomm(R) aptX(TM) audio、SBC対応プロファイルA2DPUSBUSB端子タイプA:2.0A/GPI In