絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
小柳機工のロゴ

小柳機工

弊社ボデーアンドフェンダーツールは半世紀に渡り自動車鈑金工具をユーザー様と共に研究・開発し、鋼板パネルの材質や形状変化に対応しています。実用性の高いプロ用工具として永い間皆様から絶大な信頼を得て、今日に至っております。

会社情報
会社名小柳機工株式会社
設立1962/04/01
所在地〒955-0093 新潟県三条市下須頃306
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
当盤 小柳機工当盤小柳機工(8件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。 様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。 鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別非危険物
板金ナラシハンマー標準横型 小柳機工板金ナラシハンマー標準横型小柳機工(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。
ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
板金ナラシハンマー標準縦型 小柳機工板金ナラシハンマー標準縦型小柳機工(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
シートパネル標準打ち出し用ヘッド反対側はセパレート型で縦ミゾ等打ちます。
全長(mm)330ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
板金シボリハンマー横型 小柳機工板金シボリハンマー横型小柳機工(3件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
ヘッド形状グリッド危険物の類別非危険物
板金ナラシハンマーロング横型 小柳機工板金ナラシハンマーロング横型小柳機工(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
手前の障害物を越えて深い部分の打ち込み作業が出来ます。
全長(mm)330ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
影打金(カゲタガネ) 小柳機工影打金(カゲタガネ)小柳機工(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
直接プレスライン、鋭角部や狭い折り返し部を裏側より打ち出します。
仕様打ち面:ストレート危険物の類別非危険物
プラクティフック 小柳機工プラクティフック小柳機工
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
チェーンとチェーンの繋ぎに使用します。
危険物の類別非危険物
板金荒出しハンマー横型 小柳機工板金荒出しハンマー横型小柳機工
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
インナーパネル他、硬い部分の打ち出しやフレーム引き中のナラシ等、荒出しに使用します。
全長(mm)240ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
板金ブリキハンマー縦型 小柳機工板金ブリキハンマー縦型小柳機工
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
こまかい部品パネルの成形に使用します。
全長(mm)330質量(kg)0.26寸法A(mm)17寸法D(mm)18寸法B(mm)102寸法C(mm)19ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
板金シボリハンマーイモ型 小柳機工板金シボリハンマーイモ型小柳機工
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
全長(mm)330質量(kg)0.28寸法A(mm)30寸法D(mm)23寸法B(mm)113寸法C(mm)11ヘッド形状グリッド危険物の類別非危険物
4ton用ラムカプラー 小柳機工4ton用ラムカプラー小柳機工
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ラムカプラー(10ton用) 小柳機工ラムカプラー(10ton用)小柳機工
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ワイドクランプ 小柳機工ワイドクランプ小柳機工
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
ボールチェーン式センターゲージで、左右同じ長さに下げることによりセンターを見え出すことが出来、又非対称寸法には非対寸法の1/2ポインターを移動させる事により、センターを見え出す事が出来ます。
質量(kg)1.9使用荷重(t)(直引き)2、(縦引き)0.75クランプ幅(mm)75危険物の類別非危険物
フレームセンターゲージ 小柳機工フレームセンターゲージ小柳機工
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
主としてホイールベースを測定しますが、大は小を兼ねます。
質量(kg)2危険物の類別非危険物
トラムトラッキングゲージ60~2900 小柳機工トラムトラッキングゲージ60~2900小柳機工
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
アルミ製で軽くて強いので使いやすい。
寸法(mm)(仕舞)1,595質量(kg)1.75針長(mm)(測定)Φ8×195・225計測範囲60mm~2,900mm(2点間寸法読み取り方式)危険物の類別非危険物
トラムトラッキングゲージ60~1700 小柳機工トラムトラッキングゲージ60~1700小柳機工
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
最も、利用度の高い実用フックです。
寸法(mm)(仕舞)995質量(kg)1.3針長(mm)(測定)Φ8×195、Φ8×225計測範囲60mm~1,700mm(2点間寸法読み取り方式)危険物の類別非危険物
ジュニアフック 小柳機工ジュニアフック小柳機工
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
小型、軽量、多方向への引きに便利です。フック先端部を引掛けての使用は避けてください。
適合Φ8~Φ12チェーン質量(kg)0.9使用荷重(t)5危険物の類別非危険物
マルチダウンプーリー(下引き用) 小柳機工マルチダウンプーリー(下引き用)小柳機工
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ワイドクランプ 小柳機工ワイドクランプ小柳機工
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
多方向への引きに便利です。
質量(kg)3.5クランプ幅(mm)125危険物の類別非危険物
アンカーロック 小柳機工アンカーロック小柳機工
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
2ton用マスターフック 小柳機工2ton用マスターフック小柳機工
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
チェーン用フックで、ボルトの取り付け、取りはずしで各種チェーンに使用できます。
適合Φ8チェーン質量(kg)0.25使用荷重(t)2危険物の類別非危険物
3ton用マスターフック 小柳機工3ton用マスターフック小柳機工
6,098税込6,708
1個
5日以内出荷
チェーン用フックで、ボルトの取り付け、取りはずしで各種チェーンに使用できます。
適合Φ9~Φ10チェーン質量(kg)0.5使用荷重(t)3危険物の類別非危険物
チェーンカップリング 小柳機工チェーンカップリング小柳機工
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
チェーンとアンカーロックのチェーン。チェーンとチェーンの繋ぎに使用します。Φ8~Φ12チェーン使用。
質量(kg)0.4使用荷重(t)5危険物の類別非危険物
プラクティシャックル 小柳機工プラクティシャックル小柳機工
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
質量(kg)0.5使用荷重(t)3.5危険物の類別非危険物
マイクロクランプ HB 小柳機工マイクロクランプ HB小柳機工
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
0.9kgと軽く、手のひらにのるクランプで、強力なフレームの引き始め、多様性に富む人気ダントツクランプです。
質量(kg)0.9危険物の類別非危険物
リング付プルークランプ 小柳機工リング付プルークランプ小柳機工
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
軽量で最も利用度の多いクランプとして、人気があります。
寸法(mm)(歯の部)20×40、(ふところ)10×16質量(kg)2.2使用荷重(t)1.7危険物の類別非危険物
リング付オーナークランプ 小柳機工リング付オーナークランプ小柳機工
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
古くから人気のあるクランプで強力なひき作業に使用します。
質量(kg)3.1使用荷重(t)5.5危険物の類別非危険物
エコクランプHB 小柳機工エコクランプHB小柳機工
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
高張力鋼板対応、直線ひき専用。
幅(mm)50寸法(mm)(内側ふところ)33×50全長(mm)250質量(kg)2.5使用荷重(t)4.3刃先幅寸法(mm)12×48危険物の類別非危険物
オフセットクランプHB 小柳機工オフセットクランプHB小柳機工
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
高張力鋼板対応、直線ひき専用、フレーム荒出しに最適。刀の部分が交換式になっています。
幅(mm)50全長(mm)250質量(kg)2.8使用荷重(t)2危険物の類別非危険物
アンカーベースボルト付 小柳機工アンカーベースボルト付小柳機工
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
線径Φ8~Φ10チェーンの固定用に使用します。
質量(kg)4.5高さ(mm)36.5外径(mm)220危険物の類別非危険物
10ton標準ラム 小柳機工10ton標準ラム小柳機工
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
ストローク(mm)150全長(mm)(最長)452、(最短)302質量(kg)4.8受圧面積(cm2)14.52油量(cc)220危険物の類別非危険物
10tonショートラム 小柳機工10tonショートラム小柳機工
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
ストローク(mm)65全長(mm)(最長)193、(最短)128質量(kg)2.1受圧面積(cm2)14.52油量(cc)95危険物の類別非危険物
10tonミニラム 小柳機工10tonミニラム小柳機工
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
ストローク(mm)30全長(mm)(最長)153、(最短)123質量(kg)2.0受圧面積(cm2)14.52油量(cc)45危険物の類別非危険物
フェンダーセット 小柳機工フェンダーセット小柳機工
40,980税込45,078
1セット
欠品中
質量(kg)4.76危険物の類別非危険物
塗装用皮スキ 小柳機工塗装用皮スキ小柳機工
619税込681
1個
3日以内出荷
幅(mm)42危険物の類別非危険物
ペンキヘラ 小柳機工ペンキヘラ小柳機工
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
危険物の類別非危険物
板金厚物切箸(キリバシ) エグリ刃 小柳機工板金厚物切箸(キリバシ) エグリ刃小柳機工
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
カット工法時、エアーソー等の粗切後、既存、交換パネル仕上切に。
用途カーブ、ホールカット用種別エグリ刃危険物の類別非危険物
板金厚物切箸(キリバシ) 柳刃 小柳機工板金厚物切箸(キリバシ) 柳刃小柳機工
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
カット工法時、エアーソー等の粗切後、既存、交換パネル仕上切に。
用途ストレート、カーブカット用種別柳刃危険物の類別非危険物
板金厚物掴箸(ツカミバシ) 小柳機工板金厚物掴箸(ツカミバシ)小柳機工
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
鋼板パネルをはさみ込んで曲げたり、折り返しアールをつぶします。
危険物の類別非危険物
板金厚物切箸(キリバシ) 直刃 小柳機工板金厚物切箸(キリバシ) 直刃小柳機工
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
カット工法時、エアーソー等の粗切後、既存、交換パネル仕上切に。
用途ストレートカット用種別直刃危険物の類別非危険物