絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

AOC

AOCのページです。AOCは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし AOCゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なしAOC
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、保証書、スタンド、ベース、OSD機能説明書規格2K/FHD(Full-HD)適合規格VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1、DCR:80000000:1解像度1920×1080表示可能色数約1677万色保証期間3年視野角(左右:上下)H:178°/V:178°プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI色(本体)ブラック保管温度範囲(℃)-25~55RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9オーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ23.8インチブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
ゲーミングディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック AOCゲーミングディスプレイ 27型/2560×1440/ブラックAOC
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:0.5ms
備考応答速度0.5ms(MPRT)表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度2560×1440入力端子HDMI 2.0 ×1、DisplayPort 1.4 ×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPS
ゲーミングディスプレイ 26.5型/2560×1440/ブラック AOCゲーミングディスプレイ 26.5型/2560×1440/ブラックAOC
77,980税込85,778
1台
翌日出荷
輝度:450cd/m2/応答速度:0.03ms
仕様●サイズ:26.5型●パネル方式:QD-OLED●表示色:約10億7300万色●解像度:2560×1440ドット●輝度:450cd/m2●コントラスト比:80000000:1●視野角:左右178°、上下178°●入力端子:HDMI2.0 x 1、DisplauPort1.4 x 1●ケーブル:電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m●アダプタ:なし●USB:なし●スピーカー:なし●適合規格:RoHS2、VCCI、J-moss。PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●本体サイズ(H×W×D):537.7 x 609.3 x 240.0mm●本体重量:6.60kg●電源:AC100~240V●本体カラー:ブラック●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●標準消費電力:78W●スリープ時消費電力:0.5W●モニタ形状:平面●表面処理:ハーフグレア●リフレッシュレート:240Hz●応答速度(G to G):0.03ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 60度●高さ調整:あり 130mm●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●バックライト:QD-OLED●HDR方式:HDR10●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。コントラスト比1500000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度2560×1440入力端子HDMI2.0×1/DisplayPort1.4×1色(本体)ブラックモニターサイズ26.5型パネル駆動方式QD-OLED (Anti-Reflection)
ゲーミングディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック AOCゲーミングディスプレイ 27型/2560×1440/ブラックAOC
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:0.3ms
仕様●サイズ:27型●パネル方式:Fast IPS●表示色:約10億7300万色●解像度:2560×1440ドット●輝度:350cd/m2●コントラスト比:80000000:1●視野角:左右178°、上下178°●入力端子:HDMI2.1 x 2、DisplauPort1.4 x 1●ケーブル:電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m●アダプタ:なし●USB:なし●スピーカー:なし●適合規格:RoHS2、VCCI、J-moss。PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●本体サイズ(H×W×D):515.6 x 613.9 x 239.7mm●本体重量:4.89kg●電源:AC100~240V●備考:応答速度0.3ms(MPRT)●本体カラー:ブラック●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●標準消費電力:25W●スリープ時消費電力:0.3W●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:320Hz●応答速度(G to G):1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 60度●高さ調整:あり 130mm●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●バックライト:LEDバックライト●HDR方式:HDR10●Display HDR:VESA DisplayHDR400●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度2560×1440入力端子HDMI2.1×2/DisplayPort1.4×1色(本体)ブラックモニターサイズ27型パネル駆動方式Fast IPS
ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/ブラック AOCゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/ブラックAOC
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:0.3ms
仕様●サイズ:24.1型●パネル方式:Fast TN●表示色:約1677万色●解像度:1920×1080ドット●輝度:350cd/m2●コントラスト比:80000000:1●視野角:左右176°、上下170°●入力端子:HDMI2.1 x 2、DisplauPort1.4 x 1●ケーブル:電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m●アダプタ:なし●USB:なし●スピーカー:なし●適合規格:RoHS2、VCCI、J-moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●本体サイズ(H×W×D):489.8 x557.0 x 240.0mm●本体重量:5.03kg●電源:AC100~240V●備考:応答速度0.3ms(MPRT)●本体カラー:ブラック●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●標準消費電力:30W●スリープ時消費電力:0.5W●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:610Hz●応答速度(G to G):1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 60度●高さ調整:あり 130mm●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●バックライト:LEDバックライト●HDR方式:HDR10●Display HDR:VESA DisplayHDR400●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度1920×1080入力端子HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1(HDR)色(本体)ブラックモニターサイズ24.1型パネル駆動方式E-SPORT TN
【#推しAOC】ゲーミングディスプレイ 26.5型/2560×1440/ブラック AOC【#推しAOC】ゲーミングディスプレイ 26.5型/2560×1440/ブラックAOC
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
Q27G4ZD/11は、26.5インチのQD-OLEDパネルを搭載した次世代ゲーミングモニターです。280Hzの超高速リフレッシュレートと0.03ms GTGの応答速度により、極めて滑らかな映像表現を実現します。さらに、DisplayHDR True Black 400対応やG-Sync Compatible/Adaptive Syncによって、ティアリングやカクつきのない安定した映像品質を提供。目に優しいフリッカーフリー設計とローブルーモードも備えています。ゲーミングに特化した機能も充実しており、Shadow Control、Game Color、Dial Point、Sniper Scope、HDMI 2.1など、多彩な機能を搭載。プロゲーマーの要求にも応えるスムーズなパフォーマンスで、ブレのない視覚体験をサポートし、勝利へ向けて万全のコンディションを整えられます。
用途世界NO.1シェアのゲーミングモニターブランドAOCの新製品の中から、プロesportsチーム 「QT DIG∞」所属のトッププロが推しのモニター「#推しAOC」を動画でご紹介。 レビュー動画を見て、あなたが推したいモニターを投稿しよう! AOC HPのキャンペーンページ:https://jp.aoc.com/activity/win-now/仕様●高さ調整:あり 130mm●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●Display HDR:DisplayHDR True Black 400●本体サイズ(H×W×D):537.7 x 609.3 x 240.0mm●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:280Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 60度●パネル方式:QD-OLED●応答速度(G to G):0.03ms●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23度 下:-5度●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●環境自己主張マーク:なしサイズ26.5型消費電力(W)78電源AC100~240V適合規格RoHS2、VCCI、J-moss。PC3R、PSE表面処理ハーフグレア本体質量(kg)5.6コントラスト比80000000:1輝度450cd/m2表示色約10億7300万色解像度2560×1440ドット視野角左右178°/上下178°ケーブル電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、USBアップストリームケーブル1.5m入力端子HDMI2.1 x 2、DisplauPort1.4 x 1スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトQD-OLED待機時消費電力(W)0.5USBなし
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/260Hz AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/260HzAOC
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
従来IPSの4倍の速度を誇るFast IPS×1ms (GTG) 応答速度で、ゲームパフォーマンスを次のレベルへと引き上げます!。クアッドHD (2560 x 1440) 解像度により、驚くほどの詳細を視覚化でき、クリスプで鮮やかなビジュアルを実現します。写真や動画の編集、映画鑑賞など、クアッドHDは明瞭さと品質を提供します。260Hzフレームレートによって画面がぼやけず、滑らかに表示され、一つ一つの シーンがよりはっきり見えるようになります。FPSや格闘ゲーム、レーシングゲームなどすばやい動きを必要とするゲームに は、高速応答速度が欠かせません。最大応答速度0.3msでぼやけやゴーストを大 幅に減らし、より見やすくプレイしやすい映像を実現できます。VESA認証のDisplayHDR 400は、通常のSDRディスプレイに比べて大きな進化をもたらします。他の『HDR互換』スクリーンとは異なり、真のDisplayHDR 400は驚異的な明るさ、コントラスト、色彩を実現します。グローバルディミングと最大のピーク輝度により、画像は際立ったハイライトで生き生きとしより深みのあるニュアンスのある黒を表現します。豊かな新しい色のフルパレットを描写し、感覚を魅了するビジュアル体験を提供します。Adaptive-Syncテクノロジーは、最高のゲーム体験を求めるゲーマーに 最適な 高性能ソリューションを提供します。ティアリングやスタッタリングなど のカクつきを抑えることができ、なめらかな映像再現を可能にします。HDMIの互換性により、ゲームコンソール、ノートPC、Blu-Rayプレーヤーなど、ユーザーにとって幅広い接続オプションが利用可能になります。 DisplayPortは、現在の主力接続端子であり、リフレッシュレートが向上し、ビジュアルデータに加えて高品質のオーディオを送信できます。
仕様【HDCPバージョン】2.2、【色域】NTSC 107% (CIE1976) / sRGB 118% (CIE1931) / DCI-P3 97% (CIE1976)付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8mスタンド、ベース、保証書、ケーブル付属リスト消費電力(W)28電源Internal 100 - 240V~1.5A、50 / 60Hz、(内蔵/アダプタ)電源内蔵適合規格VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE角度(°)【チルト】Height Adjustment: 130 mm、Pivot: -90~ 90、Swivel: -20 ~ 20、Tilt: -5 ~ 23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)386.0~516.0×613.9×240.0(スタンドあり)精度【色】Delta E < 2本体質量(kg)4.91(スタンドあり)最大応答速度1ms (GtG) / 0.3ms MPRT寸法(縦×横)(mm)有効表示領域:596.736 (H)×335.664 (V)コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度2560×1440@260Hz(OC)-DisplayPort1.4;2560×1440@240Hz-DisplayPort1.4;2560×1440@144Hz-HDMI2.0保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート視野角178° (H) / 178° (V) (CR > 10)入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1VESAマウント(mm)100×100色(本体)Black & Redヘッドフォン端子対応画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331モニターサイズ27型パネル駆動方式Fast IPS with MiniLED 1152zones最大表示色約10億7300万色輝度(cd/m2)【通常)350 (SDR) / 400 (HDR)
【#推しAOC】ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz AOC【#推しAOC】ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320HzAOC
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
AOC U27G4XM/11は、エリートゲーマーのために設計された27インチのMini-LEDパワーモデルです。1152分割のローカルディミングゾーンと量子ドットテクノロジーにより、VESA DisplayHDR(TM) 1000対応の息をのむような映像美と緻密なコントラスト表現を実現。戦場のすべてを正確に把握できます。Fast IPSパネル、Adaptive-Sync、1ms(GTG)の高速応答により、4K@160HzでもFHD@320Hzでも、鋭いエイムと滑らかな動きを確保。プロ仕様のエルゴノミックデザインとアイプロテクション機能も備え、長時間の激しいプレイでも快適に集中し続けられます。
用途世界NO.1シェアのゲーミングモニターブランドAOCの新製品の中から、プロesportsチーム 「QT DIG∞」所属のトッププロが推しのモニター「#推しAOC」を動画でご紹介。 レビュー動画を見て、あなたが推したいモニターを投稿しよう! AOC HPのキャンペーンページ:https://jp.aoc.com/activity/win-now/仕様ハイライト設定、OSD言語設定、Shadow control Game mode Game color Dial point Low blue Mode Frame Counter HDR effect modeその他【HDCP対応】2.2【プラグ&プレイ】DDC / CI付属品電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、Displayportケーブル(1.8m)、USBアップストリームケーブル(1.5m)、スタンド、ベース、保証書、ケーブル付属リスト電源電源内蔵適合規格RoHS2 VCCI J-moss PC-Recycle PSE表面処理ノングレア対応VESADPM / ケンジントンスロット使用電力(W)45コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度DualMode/3840×2160@160Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)/1920×1080@320Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)保証期間お買い上げより3年間/パネルに関しては1年間/センドバックサポート視野角水平178° / 垂直178°応答速度1ms(GtG)入力端子デジタル:HDMI2.1×2 / DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-色(本体)ブラック画面サイズ27インチ(Dual160/320Hz)色調輝度、コントラスト、色温度ヘッドフォン端子対応USBポートUSB 3.2 Gen1× 4調節方式【チルト】-5~23° / 【高さ調節】130mm / 【スイーベル】-30~30° / 【ピボット】-90~90°待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式Fast IPS with MiniLED 1152zones最大表示色10億7300万色リフレッシュレート(Hz)最大320対応ソフトウェアG-Menu / e-Saver / Screen+有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)596.736×335.664輝度(cd/m2)450 (typ)/1200 (Central Peak for HDR)
ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz AOCゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320HzAOC
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
AOC U32G4/11は、プロレベルの精度とスピードを追求した、スタイリッシュな31.5インチFast IPSゲーミングモニターです。 4K解像度で最大160Hz、あるいはフルHDで最大320Hzの超高速リフレッシュレートに対応し、どのフレームも鮮明かつ滑らかに映し出します。Adaptive-Sync、低入力遅延、VESA DisplayHDR(TM) 400による高コントラストで、カクつきのない鮮やかな映像を実現。ゲームモードとアイケア機能も搭載し、競技志向のプレイヤーにも没入型のゲーム体験を求める方にも理想的な一台です。
用途モニタ、ディスプレイ、液晶モニタ、ゲーミング、ビジネス、WEB会議、テレビ会議、リモート会議、テレワーク、リモートワーク、動画編集、CAD仕様ハイライト設定、OSD言語設定、Shadow control Game mode Game color Dial point Low blue Mode Frame Counter HDR effect modeその他【HDCP対応】2.2【プラグ&プレイ】DDC / CI付属品電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、Displayportケーブル(1.8m)、スタンド、ベース、保証書、ケーブル付属リスト電源電源内蔵適合規格RoHS2 VCCI J-moss PC-Recycle PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESADPM / ケンジントンスロット使用電力(W)40コントラスト比1000:1、【スーパーハイ(DCR)】80000000:1解像度【DualMode】3840×2160@160Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)/1920×1080@320Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)保証期間お買い上げより3年間 / パネルに関しては1年間 / センドバックサポート視野角水平178° / 垂直178°応答速度1ms(GtG) / 0.3ms(MPRT) / (0.3ms MPRT@320Hz/0.5ms MPRT@160Hz)VESAマウント(mm)100×100スピーカー-色(本体)ブラック色調輝度、コントラスト、色温度ヘッドフォン端子対応USBポート-調節方式【チルト】-5~23° / 【高さ調節】130mm / 【スイーベル】-30~30° / 【ピボット】-90~90°待機時消費電力(W)0.5入出力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4モニターサイズ31.5型パネル駆動方式Fast IPS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大320対応ソフトウェアG-Menu / e-Saver / Screen+有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)698.11×392.69輝度(cd/m2)350(typ) / 450 (peak for HDR)
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320HzAOC
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
デュアルリフレッシュレート対応の27インチゲーミングモニター。Fast IPSパネルとブルーライトカット機能で目に優しく、解像度4K(160Hz)とFHD(320Hz)の切り替えが可能です。0.3ms MPRTとDisplayHDR 400により、滑らかで鮮やかな映像を実現します。さらに、HDMI 2.1やDisplayPort 1.4などの豊富な接続端子を備え、さまざまなデバイスとの接続もスムーズです。
用途モニタ、ディスプレイ、液晶モニタ、ゲーミング、ビジネス、WEB会議、テレビ会議、リモート会議、テレワーク、リモートワーク、動画編集、CAD仕様ハイライト設定、OSD言語設定、Shadow control Game mode Game color Dial point Low blue Mode Frame Counter HDR effect modeその他【HDCP対応】2.2【プラグ&プレイ】DDC / CI付属品電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、Displayportケーブル(1.8m)、スタンド、ベース、保証書、ケーブル付属リスト電源電源内蔵適合規格RoHS2 VCCI J-moss PC-Recycle PSE表面処理ノングレア対応VESADPM / ケンジントンスロット使用電力(W)34コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度DualMode/3840×2160@160Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)/1920×1080@320Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)保証期間お買い上げより3年間/パネルに関しては1年間/センドバックサポート視野角水平178° / 垂直178°応答速度1ms(GtG) / 0.3ms(MPRT) / (0.3ms MPRT@320Hz/0.5ms MPRT@160Hz)入力端子デジタル:HDMI2.1×2 / DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-色(本体)ブラック画面サイズ27インチ(Dual160/320Hz)色調輝度、コントラスト、色温度ヘッドフォン端子対応USBポート-調節方式【チルト】-5~23° / 【高さ調節】130mm / 【スイーベル】-30~30° / 【ピボット】-90~90°待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式Fast IPS最大表示色10億7300万色リフレッシュレート(Hz)最大320対応ソフトウェアG-Menu / e-Saver / Screen+有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)596.16×335.34輝度(cd/m2)350(typ)/450 (peak for HDR)
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/260Hz AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/260HzAOC
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
Q27G42ZE/11は、Fast IPSパネルを採用した27インチのゲーミングモニター。 Adaptive Syncテクノロジーに対応し、0.3msのMPRT応答速度と260Hzの超高速リフレッシュレートを実現します。さらに、HDR10機能とGame Colorテクノロジーが映像美を際立たせ、ゲームパフォーマンスを新たな次元へと引き上げます!
用途モニタ、ディスプレイ、液晶モニタ、ゲーミング、ビジネス、WEB会議、テレビ会議、リモート会議、テレワーク、リモートワーク、動画編集、CAD仕様【チルト】-5~23°【高さ調節 / スイーベル / ピボット】なしその他【HDCP対応】2.2【プラグ&プレイ】DDC / CI付属品電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、Displayportケーブル(1.8m)、スタンド、ベース、保証書、ケーブル付属リスト電源内蔵適合規格RoHS2 VCCI J-moss PC-Recycle PSE表面処理ノングレア対応VESADPM / ケンジントンスロット使用電力(W)35コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度2560×1440@260Hz(OC)(DisplayPort1.4)/2560×1440@144Hz(HDMI2.0)保証期間お買い上げより3年間/パネルに関しては1年間/センドバックサポート視野角水平178° / 垂直178°応答速度1ms(GtG) / 0.3ms(MPRT)入力端子デジタル:HDMI2.0×2 / DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100色(本体)ブラック画面サイズ27インチ(260Hz)ヘッドフォン端子対応USBポート-パネル駆動方式Fast IPS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大260有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)596.736×335.664輝度(cd/m2)300
【#推しAOC】ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/240Hz AOC【#推しAOC】ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/240HzAOC
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
240Hzリフレッシュレートと0.3msの応答速度を備えた23.8インチのゲーミングモニター。Fast IPSパネルとAdaptive Syncで動きの激しいゲームにも対応。フルHD解像度とHDR10対応により、鮮明で迫力のある映像表現が可能。フリッカーフリーやローブルーライト機能も搭載し、長時間のプレイでも目に優しい設計です。
用途世界NO.1シェアのゲーミングモニターブランドAOCの新製品の中から、プロesportsチーム 「QT DIG∞」所属のトッププロが推しのモニター「#推しAOC」を動画でご紹介。 レビュー動画を見て、あなたが推したいモニターを投稿しよう! AOC HPのキャンペーンページ:https://jp.aoc.com/activity/win-now/仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット(度):-5~20/なし/なし/なし●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):30W●省資源化パッケージ対応:対応付属品(モニタ/電源ケーブル長)ACアダプタ、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、ベース、保証書、ケーブル付属リスト電源(内蔵/アダプタ)アダプタ適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度1920×1080@200Hz(DisplayPort/HDMI)、1920×1080@240Hz(OC)(DisplayPort/HDMI)保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:527.04×296.46応答速度1ms(GtG)、0.3ms(MPRT)入力端子デジタル:HDMI2.0×1、DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチ(240Hz)ヘッドフォン端子対応USBポート-パネル駆動方式Fast IPS最大表示色約1677万色リフレッシュレート(Hz)240対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)300
ゲーミング液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/240Hz AOCゲーミング液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/240HzAOC
81,980税込90,178
1台
翌日出荷
34インチの曲面ウルトラワイドゲーミングモニター。1500Rの曲面を持つFast VA液晶パネルと、鮮明な3440×1440の解像度により、パノラマのような映像体験を提供し、ゲームの世界により深く引き込みます。驚異の240Hzリフレッシュレートと超高速0.3ms MPRTで、激しいアクションシーンでも、なめらかでブレのないゲームプレイを実現します。DisplayHDR 400がコントラストとハイライトを強化し、ダイナミックな映像表現を可能にします。さらに、DCI-P3カバー率103%の広色域により、鮮やかで正確な色再現を実現します。ランクを上げるために戦う時も、没入感あふれる世界を冒険する時も、「CU34G4Z」はすべてのフレームを逃さず、あなたのプレイを支えます。
仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット:-5~23度/130mm/-20~20度/なし●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):47W●省資源化パッケージ対応:対応付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、USBアップストリームケーブル1.5m、スタンド、ベース。保証書、ケーブル付属リスト電源(内蔵/アダプタ)電源内蔵適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比3000:1 (Typical)、80000000:1(DCR)解像度3440×1440@240Hz(DisplayPort1.4)、3440×1440@144Hz(HDMI2.1)保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:797.22×333.72応答速度1ms(GtG)、0.3ms(MPRT)入力端子デジタル:HDMI2.1×2(HDR)、DP1.4×1(HDR)VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ34インチ(240Hz)ヘッドフォン端子対応USBポートUSB3.2 Gen1×2パネル駆動方式Fast VA (曲面1500R)最大表示色約10億7300万色リフレッシュレート(Hz)240対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)400
ゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/310Hz AOCゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/310HzAOC
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
AOC 25G4S/11 eスポーツ向けに設計された24.5インチのゲーミングモニター。フルHD解像度とFast IPSパネルで、鮮明な映像と広い視野角を実現。リフレッシュレート300Hz(最大310Hz)、応答速度は0.3msと高速で、滑らかな動きと素早い反応が可能です。DisplayHDR 400対応と91% DCI-P3色域で鮮やかな映像を楽しめ、ローブルーライト機能により目の負担も軽減。HDMIやDisplayPortなど接続端子も充実しており、幅広いゲーミング環境に対応します。
仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット:-5~23度/130mm/-30~30度/-90~90度●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):30W●省資源化パッケージ対応:対応付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、スタンド、ベース。保証書、ケーブル付属リスト電源(内蔵/アダプタ)電源内蔵適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度1920×1080@310Hz(OC)(DisplayPort1.4)、1920×1080@300Hz(DisplayPort1.4)、1920×1080@240Hz(HDMI2.0)保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:543.74×302.62応答速度1ms(GtG)、0.3ms(MPRT)入力端子デジタル:HDMI2.0×2、DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ24.5インチ(310Hz)ヘッドフォン端子対応USBポート-パネル駆動方式Fast IPS最大表示色約1677万色リフレッシュレート(Hz)310対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)400
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/180Hz AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/180HzAOC
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
AOC Q27G4F/11 ゲーミングモニター。Fast IPSパネルとQHD(2560×1440)の解像度を搭載し、G-Sync Compatibleにも対応。0.5msの超高速応答速度と180Hzのリフレッシュレートにより、圧倒的に滑らかなゲーム体験を実現します。HDR10やG-Sync Compatible、調整可能なスタンドなどの多彩な機能も装備し、ゲーミングパフォーマンスを次のレベルへ。常に勝利を目指す準備は万全です。
仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット:-5~23度/130mm/-30~30度/-90~90度●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):23W●省資源化パッケージ対応:対応付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、スタンド、ベース。保証書、ケーブル付属リスト電源(内蔵/アダプタ)電源内蔵適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度2560×1440@180Hz(DisplayPort1.4)、2560×1440@144Hz(HDMI2.0)保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:596.736×335.664応答速度1ms(GtG)、0.5ms(MPRT)入力端子デジタル:HDMI2.0×1、DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ27インチ(180Hz)ヘッドフォン端子対応USBポート-パネル駆動方式Fast IPS最大表示色約1677万色リフレッシュレート(Hz)180対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)300
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/180Hz AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/180HzAOC
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
27インチのQHDゲーミングモニター。Fast VAパネル、QD-MiniLED(1152ゾーン)、180Hzリフレッシュレート、Adaptive Sync、DisplayHDR 1000、低入力遅延、HDMI 2.0、スナイパースコープ、シャドウコントロールなど、ゲーマー向けの機能を豊富に搭載しています。Fast VAパネルにより、特に暗いシーンで際立つ深い黒と高コントラストを実現し、これまでにない臨場感ある映像体験を提供します。さらに、180Hzのリフレッシュレートと1msの応答速度により、プロゲーミング水準の滑らかで正確な描写が可能です。
仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット(度):-5~23/なし/なし/なし●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):37W●省資源化パッケージ対応:対応付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、スタンド、ベース。保証書、ケーブル付属リスト電源(内蔵/アダプタ)電源内蔵適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比5000:1 (Typical)、80000000:1(DCR)解像度2560×1440@180Hz(DisplayPort1.4)、2560×1440@144Hz(HDMI2.0)保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:596.736×335.664応答速度1ms(GtG)入力端子デジタル:HDMI2.0×1、DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ27インチ(180Hz)ヘッドフォン端子対応USBポート-パネル駆動方式Fast VA with MiniLED 1152Zones最大表示色約10億7300万色リフレッシュレート(Hz)180対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)450(typ)/1200(Central Peak for HDR)
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/240Hz AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/240HzAOC
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
27インチのMini-LEDゲーミングモニター。Mini-LED 1152ゾーン、量子ドット技術、QHD(2560×1440)解像度、240Hzリフレッシュレート、1msの応答速度、DisplayHDR 1000、Fast VAパネル、Adaptive Sync、低入力遅延、ゲームカラー、ダイヤルポイント、シャドウコントロール、フリッカーフリー、ローブルーモードなど、多彩な機能を搭載しています。Mini-LED技術により、かつてない明るさと高コントラストを実現します。深みのある黒と鮮やかな白を描き出し、細やかなローカルディミング制御でハロー効果を抑制。結果として、奥行き感に優れた映像と自然な色再現を提供します。
仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット:-5~23度/130mm/-20~20度/-90~90度●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):38W●省資源化パッケージ対応:対応付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、スタンド、ベース。保証書、ケーブル付属リスト電源(内蔵/アダプタ)電源内蔵適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比5000:1 (Typical)、80000000:1(DCR)解像度2560×1440@240Hz(DisplayPort1.4)、2560×1440@144Hz(HDMI2.0)保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:596.736×335.664応答速度1ms(GtG)入力端子デジタル:HDMI2.0×2、DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ27インチ(240Hz)ヘッドフォン端子対応USBポート-パネル駆動方式Fast VA with MiniLED 1152zones最大表示色約1677万色リフレッシュレート(Hz)240対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)450(typ)/1200(Central Peak for HDR)
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/240Hz AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/240HzAOC
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
240Hzリフレッシュレートと0.3ms応答速度を備えた27インチのゲーミングモニター。Fast IPSパネルとAdaptive Syncで滑らかで遅延の少ない映像を実現します。 フルHD解像度とHDR10対応により、鮮明で臨場感ある映像を楽しめます。目に優しいローブルーライトとフリッカーフリー機能も搭載。
仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット(度):-5~20/なし/なし/なし●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):40W●省資源化パッケージ対応:対応付属品(モニタ/電源ケーブル長)ACアダプタ、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、ベース、保証書、ケーブル付属リスト電源(内蔵/アダプタ)アダプタ適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度1920×1080@200Hz(DisplayPort/HDMI)、1920×1080@240Hz(OC)(DisplayPort/HDMI)保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:597.6×336.15応答速度1ms(GtG)、0.3ms(MPRT)入力端子デジタル:HDMI2.0×1、DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ27インチ(240Hz)ヘッドフォン端子対応USBポート-パネル駆動方式Fast IPS最大表示色約1677万色リフレッシュレート(Hz)240対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)300
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/280Hz/曲面 AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/280Hz/曲面AOC
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:0.3ms
仕様●リフレッシュレート:280Hz●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:あり 60度●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●高さ調整:あり 120mm●J-Moss:対応●標準消費電力:30W●本体サイズ(H×W×D):516.4x611.5x239.4mm●モニタ形状:湾曲●VCCI:対応●HDR方式:HDR10●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●応答速度(G to G):1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23度 下:-5度●パネル方式:Fast VA(1500R)サイズ27型備考応答速度0.3ms(MPRT)電源AC100~240V適合規格RoHS2、VCCI、J-moss。PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)5.44コントラスト比4000:1 (Typical)、80000000:1(DCR)表示色約10億7300万色解像度1920×1080ドット視野角左右178°/上下178°ケーブルHDMIケーブル 1.8M、Display portケーブル 1.8M、電源ケーブル1.5M入力端子HDMI2.0×1、DisplayPort1.4×1スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトパネル駆動方式Fast VA輝度(cd/m2)300USBなし
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/180Hz/曲面 AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/180Hz/曲面AOC
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:0.5ms
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●応答速度(G to G):1ms●本体サイズ(H×W×D):516.4x611.5x239.4mm●スリープ時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:180Hz●PCリサイクル:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23度 下:-5度●J-Moss:対応●モニタ形状:湾曲●高さ調整:あり 120mm●本体(色):ブラック●標準消費電力:22W●左右角度調整(スイベル)機能:あり 60度●パネル方式:Fast VA(1500R)●HDR方式:HDR10●縦回転(ピボット)機能:なし●VCCI:対応サイズ27備考応答速度0.5ms(MPRT)電源AC100~240V適合規格RoHS2、VCCI、J-moss。PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)5.45コントラスト比3000:1 (Typical)、80000000:1(DCR)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角左右178°、上下178°ケーブルHDMIケーブル 1.8M、Display portケーブル 1.8M、電源ケーブル1.5M入力端子HDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトパネル駆動方式Fast VA輝度(cd/m2)300USBなし
液晶ディスプレイ(サブモニター) 14型/SSE AOC液晶ディスプレイ(サブモニター) 14型/SSEAOC
67,980税込74,778
1台
翌日出荷
輝度:290cd/m2/応答速度:40ms(GtG) 16.67ms(MPRT)/レイテンシ:100ms/SSE搭載。Android・Windows・iOSの接続が可能です。接続後はディスプレイからタッチバック操作が可能です。複数台接続もサポート。ノングレア。
表面処理ノングレア解像度1920×1200入力端子USB Type-C(充電のみ)色(本体)ダークグレーモニターサイズ14型パネル駆動方式IPS