液晶ディスプレイ(サブモニター) 14型/SSE
輝度:290cd/m2/応答速度:40ms(GtG) 16.67ms(MPRT)/レイテンシ:100ms/SSE搭載。Android・Windows・iOSの接続が可能です。接続後はディスプレイからタッチバック操作が可能です。複数台接続もサポート。ノングレア。
- 表面処理
- ノングレア
- 解像度
- 1920×1200
- 入力端子
- USB Type-C(充電のみ)
- 色(本体)
- ダークグレー
- モニターサイズ
- 14型
- パネル駆動方式
- IPS
- 内容量
- 1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ








