AOC翌々日出荷
Q27G4ZD/11は、26.5インチのQD-OLEDパネルを搭載した次世代ゲーミングモニターです。280Hzの超高速リフレッシュレートと0.03ms GTGの応答速度により、極めて滑らかな映像表現を実現します。さらに、DisplayHDR True Black 400対応やG-Sync Compatible/Adaptive Syncによって、ティアリングやカクつきのない安定した映像品質を提供。目に優しいフリッカーフリー設計とローブルーモードも備えています。ゲーミングに特化した機能も充実しており、Shadow Control、Game Color、Dial Point、Sniper Scope、HDMI 2.1など、多彩な機能を搭載。プロゲーマーの要求にも応えるスムーズなパフォーマンスで、ブレのない視覚体験をサポートし、勝利へ向けて万全のコンディションを整えられます。
用途世界NO.1シェアのゲーミングモニターブランドAOCの新製品の中から、プロesportsチーム
「QT DIG∞」所属のトッププロが推しのモニター「#推しAOC」を動画でご紹介。
レビュー動画を見て、あなたが推したいモニターを投稿しよう!
AOC HPのキャンペーンページ:https://jp.aoc.com/activity/win-now/仕様●高さ調整:あり 130mm●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●Display HDR:DisplayHDR True Black 400●本体サイズ(H×W×D):537.7 x 609.3 x 240.0mm●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:280Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 60度●パネル方式:QD-OLED●応答速度(G to G):0.03ms●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23度 下:-5度●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●環境自己主張マーク:なしサイズ26.5型消費電力(W)78電源AC100~240V適合規格RoHS2、VCCI、J-moss。PC3R、PSE表面処理ハーフグレア本体質量(kg)5.6コントラスト比80000000:1輝度450cd/m2表示色約10億7300万色解像度2560×1440ドット視野角左右178°/上下178°ケーブル電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、USBアップストリームケーブル1.5m入力端子HDMI2.1 x 2、DisplauPort1.4 x 1スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトQD-OLED待機時消費電力(W)0.5USBなし