カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • SIGLENT
  • BIGM(丸山製作所)(308)
  • THK(47)
  • CKD(23)
  • 三菱マテリアル(6)
  • 大正天びん製作所(6)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • OWON(オウオン)(4)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • BUSICOM(ビジコム)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 長野計器(2)
  • ネグロス電工(2)
  • KSフィルター(2)
  • VISHAY(2)
  • SCHMERSAL(2)
  • SEASON[釣り針](2)
  • HEX Innovate(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs1m」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル・オシロスコープ SDS1000DL+/CMLシリーズ(2ch+EXT、50M/100MHz、500M/1GS/s、32k~2M) SIGLENT

    デジタル・オシロスコープ SDS1000DL+/CMLシリーズ(2ch+EXT、50M/100MHz、500M/1GS/s、32k~2M)

    SIGLENT
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    5日以内出荷から32日以内出荷
    【高性能デジタルオシロスコープ】帯域幅100MHz、サンプリングレート最大1GSa/s、等価サンプリングレート50GSa/sに対応。2チャンネル+外部トリガ入力を備え、幅広い波形解析に活用できます。 【ディープメモリとズーム機能】最大2Mptsのメモリ長を搭載し、長時間信号を高サンプリングレートで捕捉可能。ワンボタンのズーム機能で波形の細部を効率的に観測でき、研究や教育現場にも最適です。 【解析・演算機能を強化】電圧・時間・遅延など32種類の自動測定、加算・減算・乗算・除算・FFTの5種類の演算をサポート。測定結果や波形データ、スクリーンショットをUSBメモリに簡単保存でき、効率的な解析作業を実現します。 【豊富なインターフェースと遠隔操作】USBホスト/デバイス、LAN(VXI-11)、合否判定インターフェースを搭載。無償ソフトEasyScopeやブラウザ経由でのリモート操作に対応し、実験室から製造現場まで幅広く活躍します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様FFT機能、6桁周波数カウンタチャンネル数2ch+EXT分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×157×136インターフェースUSB ホスト、 USB デバイス、LAN、パス/フェイルディスプレイ7インチトリガーエッジ、パルス、ビデオ、スロープ、オルタネート、シリアル(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 任意波形発生器 SDG1000X Plusシリーズ(2ch、25M/30M/60MHz、1GS/s、16bit、8M) SIGLENT

    任意波形発生器 SDG1000X Plusシリーズ(2ch、25M/30M/60MHz、1GS/s、16bit、8M)

    SIGLENT(1件のレビュー)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    【高性能デュアルチャンネル】最 大60MHz出力、20Vpp(±10V)振幅に対応。1GSa/sサンプリングと16ビット分解能で高忠実度な信号を生成。 【大容量メモリ&任意波形対応】8Mptsのメモリ長を搭載し、複雑な任意波形を再現。シーケンス再生やARB編集に対応し、詳細な信号シナリオを柔軟に構築可能。 【多彩な機能とパルス出力】PRBSコード出力、最 大40Mbpsやダブル/マルチパルス機能を搭載。高速シリアルチャネル試験やパワーデバイス特性評価に。 【操作性と拡張性】4.3インチディスプレイで視認性抜群。USB/LANを備え、WebServer経由でのリモート制御で測定環境を構築。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様ダブルパルス出力機能対応、PRBSコードタイプ最大出力40Mbps、シリアル波形再生機能対応質量(kg)3.5チャンネル数2ch分解能16ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×107×295インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LANディスプレイ4.3インチRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1 GSa/sメモリ長さ8M
  • 任意波形発生器 SDG7000Aシリーズ(2ch、350M/500M/1GHz、5GS/s、14bit、512M) SIGLENT

    任意波形発生器 SDG7000Aシリーズ(2ch、350M/500M/1GHz、5GS/s、14bit、512M)

    SIGLENT
    ¥1,998,000~税込¥2,197,800~
    1台
    32日以内出荷
    【最大1GHz対応・高性能AWG】1GHz/500MHz/350MHzラインアップ。2ch差動/シングルエンド出力対応で、高周波信号生成からLCR・半導体評価まで幅広く対応。 【14ビット高分解能&TrueArb技術】14bit分解能+TrueArb方式により、低ジッタ・低歪みの高忠実度波形を実現。最大2.5GSa/s対応。 【IQ変調・ベクトル信号生成】ASK/FSK/PSK/QAMなど多彩な変調方式に対応。RF・通信評価に最適。 【高速パルス&大振幅出力】最小1nsの低ジッタパルス、最大24Vpp出力、±12Vdcオフセット対応。 【PC連携】SigIQProソフトウェアと連携し、Bluetooth、IoT、OFDM、カスタムIQ信号の生成を効率化。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様2チャンネルの差動/シングルエンド出力、最高シンボルレート 500 MS/s のベクトル信号、デジタルバス出力:16ビットLVDS/LVTTL、様々なアナログ/デジタル変調質量(kg)4.4チャンネル数2ch分解能14ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×113×369インターフェースUSB 2.0 ホスト×3、USB 2.0 デバイス、LAN、EXT MOD/CNT、10MHz IN、10MHz OUT、マーカー ×2、トリガIN/OUTディスプレイ5インチTFT-LCDタッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート5 GSa/s変調方式AM、FM、PM、PWM、FSK、PSK、ASK等、内部/外部変調、スイープ、バースト対応メモリ長さ512M
関連キーワード
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ