カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • SIGLENT
  • SHIMANO(シマノ)(19)
  • OWON(オウオン)(3)
  • SK(新潟精機)(2)
  • シム&ゲージ(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • アイシン精機(1)
  • アラム(1)
  • 東浜商事(1)
  • TSK(1)
  • BOURNS(1)
  • がまかつ Gamakatsu(1)
  • テイルウォーク(1)
  • JACKALL(ジャッカル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s100mh」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル・オシロスコープ SDS1000X-E/SDS1104-Uシリーズ(100Mhz~200MHz、2ch/4ch、8bit~11bit) SIGLENTデジタル・オシロスコープ SDS1000X-E/SDS1104-Uシリーズ(100Mhz~200MHz、2ch/4ch、8bit~11bit)SIGLENT
66,980税込73,678
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
【豊富なモデルラインナップ】100MHz/200MHzの帯域モデルを用意し、2chまたは4ch構成に対応。さらに16チャネルロジック入力を追加可能(SDS1104X-E・SDS1204X-E)、幅広い測定ニーズに応えます。最大1GSa/sのリアルタイムサンプリングで精度の高い波形観測が可能です。 【高速波形キャプチャと大容量メモリ】最大400,000wfm/sの波形更新レート(シーケンスモード)と14Mptsの大容量メモリにより、過渡現象や低頻度の事象を逃さず捉えます。1Mpts FFT解析にも対応し、高精度な周波数解析を実現します。 【データ解析と電源設計支援】ハードウェアコプロセッサによる高速演算処理でズーム、ゲート、統計、38種類の自動測定を効率的に実行可能。さらにボード線図機能を標準搭載(SDS1104X-E・SDS1204X-E)。電源制御ループの応答解析を低コストで実現(別途、信号発生器が必要)。トリガはエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、ドロップアウト、パターン、ビデオ対応。 【シリアルデコードと遠隔操作】I2C、SPI、UART、CAN、LINのシリアルデコード機能を標準装備し、波形とデータを同時表示可能。Webコントロールで遠隔操作や波形観測ができ、教育から研究開発、製造現場まで幅広く活躍します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)2.6分解能8ビットトリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、シリアル (IIC、SPI、UART、CAN、LIN)
デジタル・オシロスコープ SDS1000DL+/CMLシリーズ(2ch+EXT、50M/100MHz、500M/1GS/s、32k~2M) SIGLENTデジタル・オシロスコープ SDS1000DL+/CMLシリーズ(2ch+EXT、50M/100MHz、500M/1GS/s、32k~2M)SIGLENT
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷から32日以内出荷
【高性能デジタルオシロスコープ】帯域幅100MHz、サンプリングレート最大1GSa/s、等価サンプリングレート50GSa/sに対応。2チャンネル+外部トリガ入力を備え、幅広い波形解析に活用できます。 【ディープメモリとズーム機能】最大2Mptsのメモリ長を搭載し、長時間信号を高サンプリングレートで捕捉可能。ワンボタンのズーム機能で波形の細部を効率的に観測でき、研究や教育現場にも最適です。 【解析・演算機能を強化】電圧・時間・遅延など32種類の自動測定、加算・減算・乗算・除算・FFTの5種類の演算をサポート。測定結果や波形データ、スクリーンショットをUSBメモリに簡単保存でき、効率的な解析作業を実現します。 【豊富なインターフェースと遠隔操作】USBホスト/デバイス、LAN(VXI-11)、合否判定インターフェースを搭載。無償ソフトEasyScopeやブラウザ経由でのリモート操作に対応し、実験室から製造現場まで幅広く活躍します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様FFT機能、6桁周波数カウンタチャンネル数2ch+EXT分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×157×136インターフェースUSB ホスト、 USB デバイス、LAN、パス/フェイルディスプレイ7インチトリガーエッジ、パルス、ビデオ、スロープ、オルタネート、シリアル(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルド・デジタル・オシロスコープ SHS800X/SHS1000Xシリーズ(100MHz~200MHz、2ch) SIGLENTハンドヘルド・デジタル・オシロスコープ SHS800X/SHS1000Xシリーズ(100MHz~200MHz、2ch)SIGLENT
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
【多機能ポータブル設計】オシロスコープ、シリアルトリガ&デコード、スペクトル解析、データロガー、マルチメータを1台に集約。 【高電圧絶縁対応】絶縁モデル(SHS1000Xのみ)はCAT III 600Vrms、CAT II 1000Vrmsに準拠したフルアイソレーション設計。オシロスコープ機能、マルチメータ機能ともに高電圧環境での測定が可能。 【堅牢設計&マルチメータ内蔵】IP51防塵・防滴仕様とラバー加工筐体で現場使用に最適。6,000カウント 真の実効値マルチメータとトレンドグラフ機能を搭載。 【高速サンプリング性能】最大1GSa/s(1ch使用時)、2ch同時使用時でも500MSa/sを実現。急峻な立ち上がり波形や短パルス信号も高精度に観測可能。 【大容量メモリ搭載】最大12Mpts(1ch使用時)、6Mpts(2ch使用時)で長時間波形の記録・解析に対応。詳細な再生や後解析を可能にし、開発効率を向上。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最高波形キャプチャレート:100000wfm/s(ノーマルモード)、400000wfm/s(シーケンスモード)、FFT機能、シリアルデコード(標準):I2C SPI UART CAN LIN、3 2/1桁マルチメーター機能、質量(kg)1.75分解能8~11ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×68×276インターフェースUSB ホスト、 USB デバイスディスプレイ5.6インチLCDトリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ波形更新レート:100000波形/秒サンプルレート1 GSa/s(1ch使用時)、 500 MSa/s(2ch使用時)メモリ長さ12M
高分解能オシロスコープSDS1000X HDシリーズ(70M/100M/200MHz、2ch/4ch、12bit) SIGLENT高分解能オシロスコープSDS1000X HDシリーズ(70M/100M/200MHz、2ch/4ch、12bit)SIGLENT
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
【高精度12-bit分解能で正確な波形解析】 従来の8ビット機の16倍となる4096段階の分解能を実現。ノイズフロア70μVrmsと低く、電源リップルや微小信号の解析に最適。正確な測定と鮮明な表示で研究開発や教育現場でも安心して使用できます。 【最大2GSa/sサンプリングと長時間キャプチャ】 シングルチャネル時最大2GSa/s、メモリ長100Mptsを搭載。長時間信号や過渡現象も高解像度で記録可能。波形キャプチャレートは最大50万wfm/s(シーケンスモード)で瞬間的な異常も見逃しません。 【豊富な拡張性と操作性】 USBホスト×3、LAN、外部トリガー、SCPIコマンドを標準サポート。16chロジックアナライザ(付属)やUSB AWGモジュールで機能拡張も可能。10.1インチタッチスクリーンで直感的に操作でき、効率的な測定作業を支援します。 【多彩な解析機能と7種類のシリアルデコード】 I2C、SPI、UART、CAN、LIN、CAN FD、FlexRayに対応。FFTは2Mpts演算で高分解能を維持し、時間領域と周波数領域の両方を効率的に解析。電源解析やループ応答解析にも対応し、幅広いアプリケーションに活用可能です。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様120000wfms/s(ノーマル)500000wfms/s(シーケンス)、FFT機能質量(kg)4.1分解能12ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×149×236インターフェースUSB 2.0 ホスト×3、USB 2.0 デバイス、LAN、外部トリガ、AUX出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)ディスプレイ10.1インチ TFT-LCDタッチスクリーントリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、シリアル (IIC、SPI、UART、CAN、LIN)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1GSa/s(1ch使用時)、 500MSa/s(2ch使用時) 、250MSa/s(4ch使用時)メモリ長さ100Mpts/ch
電気測定カテゴリ