カテゴリ

  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • MAXHUB
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • Anker(アンカー)(1)
  • j5 create(1)
  • Jabra(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • エレコム(1)
  • オプトエレクトロニクス(1)
  • カシムラ(2)
  • サンワサプライ(2)
  • タイムリー(1)
  • ナリカ(1)
  • プリンストン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「maxhub bm35」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスマイクスピーカー MAXHUB

    ワイヤレスマイクスピーカー

    MAXHUB
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    360度全方向、最大6メートルの広範囲を集音できるワイヤレススピーカー。会議室のどこにいてもマイクに近づいたり、大声を出す必要はありません。スムーズな会話で会議の生産性を向上します。ノイズキャンセリング機能搭載、広い室内で発生するキーボード操作や椅子の移動する音など、不要な雑音を最小限に抑制。話している声だけをクリアに伝えます。1専用ドングルでワイヤレス接続2Bluetooth接続(NFC対応のスマートフォンならワンタッチで接続完了)3USB Type-Cケーブルで有線接続の3つの接続方法。もう一台のワイヤレスマイクスピーカーと連結。マイクの集音距離も、音の届く範囲も拡大します。(最大24mに対応)
    付属品USB Type-Cケーブル、USBドングル寸法(mm)126.7×126.7×35.3質量(g)470出力(W)5+3接続方式USB Type-C範囲集音:6m周波数USB: 100Hz~12kHz、Bluetooth: 100Hz~7.5kHzマイクロホン8個インターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-5~40バッテリー容量(mAh)4400指向性360°全指向性RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothバージョンBT5.3駆動時間(時間)(1回の充電)会話:15、音楽:8
  • ワイヤレスドングル MAXHUB

    ワイヤレスドングル

    MAXHUB
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    会議やプレゼンテーションにおける画面共有を、より簡単かつ快適に実現するためのワイヤレススクリーンシェアリングデバイスです。パソコンのUSBポートに接続するだけで、専用ソフトのインストールや複雑な設定を行うことなく、MAXHUBディスプレイへ画面をワイヤレス投影できます。プラグアンドプレイに対応しており、約5秒で接続できるため、会議開始時の準備時間を大幅に短縮します。ケーブル接続の煩わしさを解消し、スマートで生産性の高い会議環境を構築したい企業や教育機関におすすめの製品です。
  • ミラーリングボックス2 MAXHUB

    ミラーリングボックス2

    MAXHUB
    ¥157,000税込¥172,700
    1台
    当日出荷
    PCとディスプレイの接続をワイヤレスで簡単に。スムーズな資料投影で、会議の効率を大幅にアップします。会議室のディスプレイとMirroring BoxⅡを接続しておけば、付属のワイヤレスドングル(WT13)をPCに挿して、 ボタンを押すだけで画面投影が完了します。ワイヤレスドングルや専用アプリ「MAXHUB Share」を使って同時に9つのデバイスの画面を投影できます。取引先との会議や2台ディスプレイの設置されている大会議室などで便利です。
    付属品HDMIケーブル×1、ACアダプター×1、壁掛け金具×1、ワイヤレスドングル×2、保証書(3年)仕様最大同時投影数:9画面寸法(mm)255×147×38質量(g)800接続方式ネットワーク:有線接続、Wi-Fi接続対応解像度出力:4K(a)60Hz(HDMI 2.0)、 1080p(a)60Hz(HDMI 1.4)保存温度範囲(℃)-20~60OSAndroid 9.0出力端子映像:HDMI×1(2.0)、HDMI×1(1.4)入出力USB Type-C×1、USB3.0×1、Audio OUT×1、HDMI OUT×2、DC2.0×1、RJ45×1伝送方法ワイヤレス投影(映像)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.4、5投影方式ワイヤレスドングル、AirPlay、専用アプリ
  • MAXHUB Sound bar SeⅡ MAXHUB

    MAXHUB Sound bar SeⅡ

    MAXHUB
    ¥99,200税込¥109,120
    1台
    当日出荷
    会議を軽量化する、1台3役のWEB会議システム。高性能なカメラ・マイク・スピーカーを搭載。従来品より進化したオートフレーミング・話者追従機能で快適な遠隔コミュニケーションをサポートします。付属のUSBケーブルを使ってPCにつなぐだけで、すぐにWEB会議を開始できます。最大8メートル離れた場所からでも音声を拾い、大会議室にも対応します。搭載された広角レンズであらゆる会議室・教室に対応、オートフレーミングの高度な顔認証機能と音声認識機能が搭載され、よりリアルに近い会議・授業を展開します。
    仕様焦点方式:固定焦点セット内容本体×1、電源アダプター×1、 壁掛け金具×1、レンズカバー×1、 リモコン×1、リモコン用電池(試用品)、USBケーブル(C to A)×1、クイックスタートガイド、保証書(3年)質量(g)1050消費電力(W)(最大)10定格電圧(V)12対応OSWindows10/11、Mac OS 10.12以降、Android 8.1以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×76×93センサー【カメラ】ソニー製1/2.3、CMOS、 12MPズーム5倍デジタルズーム視野角120度RoHS指令(10物質対応)対応音声出力8W+3W角度調節上下15度、手動調整
AV家電カテゴリ
関連カテゴリ