曜日別特売

ワイヤレスドングル

ワイヤレスドングル - MAXHUB

会議やプレゼンテーションにおける画面共有を、より簡単かつ快適に実現するためのワイヤレススクリーンシェアリングデバイスです。
パソコンのUSBポートに接続するだけで、専用ソフトのインストールや複雑な設定を行うことなく、MAXHUBディスプレイへ画面をワイヤレス投影できます。プラグアンドプレイに対応しており、約5秒で接続できるため、会議開始時の準備時間を大幅に短縮します。
ケーブル接続の煩わしさを解消し、スマートで生産性の高い会議環境を構築したい企業や教育機関におすすめの製品です。

質量(g)
73
電源
5V 500mA
対応OS
Windows 7/10/11、macOS 10.12以降
消費電力
≦2.5W
対応
タッチバック
インターフェース
USB Type-C ×1、USB Type-A(アダプター)×1
最大解像度
【BYOD】1920×1080@30Hz【画面共有】3840×2160@30Hz
本体サイズ(mm)
182.5×15.4×76.1
起動時間(ms)
【USB-C】≦3【USB-A】≦10
切断時間(秒)
【1080P伝送遅延】≦90
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信距離(m)
【ワイヤレス】12
Wi-Fi
規格:802.11a/ac、周波数:5GHz
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04596266OP-WT15M
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする