カテゴリ
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日本ドライケミカル
- ユキワ精工(8)
- セイキ販売(1)
「ndc-90」の検索結果

NDC プレミア90-3K414(Ⅰ) 高性能型(A)
日本ドライケミカル¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷ハイグレードな消火薬剤である「リン酸アンモニウム」を通常タイプよりも多量に含有(90%以上含有)。より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。通常タイプとの比較実験でも、消火時間に大きな差が出ています。用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、高さ(mm)約484タイプ蓄圧式使用温度範囲(℃)-30~+40能力能力単位:A-4、B-14、C外径(Φmm)123ガスの種類N2 蓄圧式ホース寸法(mm)350放射時間約13秒放射距離(20℃)3~6m薬剤量(kg)粉末 ABC-HG 3.0総質量(kg)約4.1