NDC プレミア90-3K414(Ⅰ) 高性能型(A)
ハイグレードな消火薬剤である「リン酸アンモニウム」を通常タイプよりも多量に含有(90%以上含有)。より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。通常タイプとの比較実験でも、消火時間に大きな差が出ています。
- 用途
- 普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、
- 高さ(mm)
- 約484
- タイプ
- 蓄圧式
- 使用温度範囲(℃)
- -30~+40
- 能力
- 能力単位:A-4、B-14、C
- 外径(Φmm)
- 123
- ガスの種類
- N2 蓄圧式
- ホース寸法(mm)
- 350
- 放射時間
- 約13秒
- 放射距離
- (20℃)3~6m
- 薬剤量(kg)
- 粉末 ABC-HG 3.0
- 総質量(kg)
- 約4.1
- 内容量
- 1本
注意
※建物や法令に沿った消火器を設置してください。半年毎に法令で定められた点検を行ってください。消火器・消火用品 の新着商品
カテゴリ



























