カテゴリ
- 防災用品(4)
絞り込み
ブランド
- 日本ドライケミカル
- ホンダ(8)
- メディアカバーマーケット(4)
- 大阪魂(2)
- タカチ電機工業(1)
- 菊水電子工業(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
「pan-20」の検索結果

PAN-20GSD(Ⅲ)(LS)(A)
日本ドライケミカル¥35,980税込¥39,5781本3日以内出荷マイカーやトラックなど、万が一に備える自動車用小型粉末消火器。加圧用ボンベを使用せず、クリーンな窒素ガスを充てんし常時均一に圧力を保持することで、破裂することがありません。付属の専用ブラケットによりしっかり固定することができるので、車内外で邪魔になりがちな消火器もスッキリと設置しておくことができます。用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、高さ(mm)約560タイプガス加圧式使用温度範囲(℃)‐20~+40能力能力単位:A-5、B-12、C外径(Φmm)153.4ホース寸法(mm)350ガス容量(g)圧力ガス:CO2+N2 61g放射時間約23秒放射距離(22℃)3~5m薬剤量(kg)粉末ABC6.0総質量(kg)約11.9
PAN-20WXe (Ⅰ) 蓄圧(A)
日本ドライケミカル¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷日常点検が容易な蓄圧式。暗い場所や煙の中でも見つけやすいグリーンレバー。リサイクルシールが添付されますので、将来廃棄する際、消火器リサイクル費用がかかりません。(回収の収集運搬・保管費用は含まれません。)用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、型第5種高さ(mm)約585タイプ蓄圧式使用温度範囲(℃)‐30~+40外径(Φmm)156ガスの種類N2 蓄圧式ホース寸法(mm)450放射時間約17秒放射距離(20℃)4~7m薬剤量(kg)粉末ABC6.0総質量(kg)約9.4
PAN-20AP(Ⅱ) エコアルミ(A)SR
日本ドライケミカル¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷軽いから機動力アップ。優れた耐食性。リサイクルが容易。アルミニウムの優れた特性を活かしました。トンネル、工場、臨海エリアなど過酷な環境への設置にお勧めします。リサイクルシールが添付されますので、将来廃棄する際、消火器リサイクル費用がかかりません。(回収のための収集運搬・保管費用は含まれません。)用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、型第5種高さ(mm)約582タイプガス加圧式使用温度範囲(℃)‐20~+40外径(Φmm)153.4ホース寸法(mm)425ガス容量(g)圧力ガス(ボンベ記号):CO2+N2 61g(D61)放射時間約22秒放射距離(20℃)3~6m薬剤量(kg)ABC粉末6.0総質量(kg)約8.8
PAN-20AWE 蓄圧 エコアルミ(A)SR
日本ドライケミカル¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷軽いから機動力アップ。優れた耐食性。リサイクルが容易。アルミニウムの優れた特性を活かしました。リサイクルシールが添付されますので、将来廃棄する際、消火器リサイクル費用がかかりません。(回収のための収集運搬・保管費用は含まれません。)用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、型第5種高さ(mm)約599タイプ蓄圧式使用温度範囲(℃)‐20~+40外径(Φmm)153.4ガスの種類N2 蓄圧式ホース寸法(mm)450放射時間約18秒放射距離(20℃)4~6m薬剤量(kg)ABC粉末6.0総質量(kg)約8.0