絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Spotcam

Spotcamのページです。Spotcamは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SpotCam デュアルバンドWi-Fi搭載の屋内用監視カメラ SpotcamSpotCam デュアルバンドWi-Fi搭載の屋内用監視カメラSpotcam
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
・500万画素イメージセンサー搭載・1080P高解像度+赤外線ナイトビジョン・双方向オーディオ&内蔵サイレン・2.4GHz/5GHzデュアルバンドWi-Fi接続対応・人体検知・転倒検知・デジタルズーム追跡機能内蔵・可動域・音検知(感度調整可能)・全方向対応マグネットスタンドとカメラヘッドの2段階固定位置を組み合わせた柔軟な取り付け方法・Android/iOS端末だけではなく、webブラウザ上からもライブ映像、録画再生の確認、カメラの設定変更が可能・永久無料の常時クラウド録画 ※1日のみ・Amazon Alexa/Google Home/IFTTT対応
付属品磁石付きスタンドDC電源アダプタ(長さ2m)5V/2Aカメラ用電源クイックガイド質量(g)約105(ブラケット付き)電源5V2A Type-C寸法(cm)Φ6.7 x 11.1最大解像度1080P FHD (1920×1080)LED高出力赤外線LED×8動作温度(℃)0 ~50(室内のみ)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法H.264音声スピーカー/ マイク画角180度(水平)フレームスピード(fps)30Wi-FiIEEE802.11 a/b/g/n 2.4GHz / 5GHz WIFI赤外線ライト10m