絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

DELMAN(デルマン)

DELMAN(デルマン)のページです。DELMAN(デルマン)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、建築金物・建材・塗装内装用品、その他などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小便器センサ再生キット REBORN α DELMAN(デルマン)小便器センサ再生キット REBORN αDELMAN(デルマン)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
※壁の中の処理だけで小便器センサを再生できるようになりました。※改装費用は従来の半分以下、交換作業時間も半分以下で再生可能。※洗浄管が短い、洗浄管がない状況でも、足元センサやライニングタイプなどにも設置できます。※既設のセンサ部、電磁弁を新しい部品に交換するだけ。施工が簡単です。※現場の状況により2タイプから選べます。AC100V式、電池式(発電式)のいづれも対応します。※約10年の電池寿命により、交換の手間が少なく経済的です。※故障したTOTO製TEA95・TEA99、TEA100などに対応(合計13種類)、INAX製品にも一部対応。
機能本洗浄機能:4秒・6秒・9秒・12秒 切替方式、保守洗浄機能:最終使用後8時間経過ごとに洗浄、凍結防止機能:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄関連資料適合表(1.29MB)洗浄機能前洗浄機能:あり(2秒)/なし 切替方式グリーン購入法適合
小便器自動洗浄器 DELMAN(デルマン)小便器自動洗浄器DELMAN(デルマン)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
電池寿命約10年 全タイプ目隠し栓付属 配線工事不要の乾電池式 便利な手動流水スイッチ付 専用カップ付属の「VH-15V」で対応可能
用途押しボタン式の小便器を簡単に自動化グリーン購入法適合電池寿命(年)約10(付属のエボルタ乾電池で、100回/日、※前洗浄「無」にて使用時)電源DC6V乾電池(アルカリ)式感知距離(m)0.4/0.6切替え方式洗浄機能前:有(2秒)/無切替え方式、本:4秒・6秒・9秒・12秒切替え方式、保守:最終使用後8時間経過ごとに洗浄機能凍結防止:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄耐圧(MPa)1.75(1分間)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用温度範囲(℃)1~40以内使用水温(℃)1~40以内使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)表示LED電圧低下時:赤色LED点滅(3秒に1回)、異常検知時:赤色LED点滅(1秒に1回)
REBORN 専用止水栓 DELMAN(デルマン)REBORN 専用止水栓DELMAN(デルマン)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
※既存の止水栓が固着・水漏れしている場合の交換用。※対辺13用ラチェットレンチを使用。
適合本体RB-95・RB-95AD・RB-95D・RB-95D/RB-95P/RB-95PAD/RB-95L/RB-95LD・VH-95/VH-95L関連資料(1.82MB) 適合表(1.29MB)グリーン購入法適合
REBORN 専用工具 DELMAN(デルマン)REBORN 専用工具DELMAN(デルマン)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
※既存のピストンバルブのフタを取り外すための専用工具。※独自の密着型構造でよりスムーズな施工が可能。※一つで複数の施工に使いまわしが可能。※TOTO専用工具「TZ-159-9」でも代用可能。
適合本体RB-95・RB-95AD・RB-95D・RB-95D/RB-95P/RB-95PAD/RB-95L/RB-95LD・VH-95/VH-95L関連資料(1.82MB) 適合表(1.29MB)グリーン購入法適合
自動水栓デルマン DELMAN(デルマン)自動水栓デルマンDELMAN(デルマン)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
新登場!業界初のスペック「単3×2本」で電池寿命約6年! 台付き用、後付け専用モデル 水ためや洗い物に便利な手動ボタン付き
用途学校や公共施設など様々な施設にグリーン購入法適合使用地区一般/寒冷地共用給電方式電池式電源単三アルカリ電池×2本適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)24~35呼び径G1/2水栓タイプ単水栓仕様【凍結予防機能】気温3℃以下で、20分毎に5秒間の吐水使用温度範囲(℃)1~50以内使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75(1分間)使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)表示LED異常検知時→LED点滅(1回/3秒)、電圧低下時→LED点滅(1回/1秒)使用水温(℃)1~50以内電池寿命(年)約6(1日100回)
自動水栓 混合栓 AC100V式 DELMAN(デルマン)自動水栓 混合栓 AC100V式DELMAN(デルマン)
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
自動水栓デルマンのロングセラー製品です。流線形の最新デザインです。一般家庭にも設置できる台付き(縦型)自動水栓です。
用途AC電源の取れる洗面に。付属品サーモ:品番X付(混合栓タイプ)のみトラスコ品番369-0216高さ(mm)137タイプ混合栓奥行(mm)140取付ピッチ(mm)G1/2グリーン購入法適合取付穴径(mm)25~35
自動水栓 混合栓 乾電池式 DELMAN(デルマン)自動水栓 混合栓 乾電池式DELMAN(デルマン)
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
乾電池式なので後付けの工事もかんたんです。学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓です。電池寿命約10年と長持ちです。手動水栓と比較し、約70%の水量削減ができます。
用途湯水混合の自動水栓として。付属品Panasonic製乾電池EVOLTA、サーモ:品番X付き(混合栓タイプ)のみトラスコ品番369-8946材質真鍮高さ(mm)137タイプ混合栓奥行(mm)140取付ピッチ(mm)G1/2グリーン購入法適合取付穴径(mm)25~35
自動水栓デルマン DELMAN(デルマン)自動水栓デルマンDELMAN(デルマン)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
新登場!業界初のスペック「単3×2本」で電池寿命約6年! 壁付け用、後付け専用モデル 水ためや洗い物に便利な手動ボタン付き
用途学校の流し台や手洗い場などにグリーン購入法適合タイプ泡沫使用地区一般/寒冷地共用給電方式電池式電源単三アルカリ電池×2本適合場所洗面所取付方式全交換(壁付)呼び径PJ1/2防水性IPX5水栓タイプ単水栓