カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
- AOTECH
- StarTech.com(21)
- TRANSCEND(トランセンド)(10)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(10)
- ASUS(エイスース)(7)
- アイネックス(7)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
- Seeed Studio(4)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(3)
- GENTOS(2)
- エアリア(2)
- サンワサプライ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ロジテック(1)
- プリンストン(1)
- センチュリー(1)
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
- SanDisk(サンディスク)(1)
- Raspberry Pi(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ssd 2242」の検索結果

SSDケース
AOTECH¥4,479税込¥4,9271個6日以内出荷デュアルUSB搭載のNVMe&SATA接続対応の外付けSSDケース 2WAY接続(Type-A & Type-C)に対応 小型化を追求したNVMe M.2 SSDとSATA M.2 SSD両対応のマルチ設計 最大1000MB/sのHIGH-SPEEDデータ転送 挿したらすぐ使えるホットスワップ・プラグ&プレイ対応 高級感漂うフルアルミボディ&アルマイト加工付属品ドライバー、予備ネジ1本、 マニュアル仕様ドライブ端子:M.2 M Key/B+M Key質量(g)約32電源USBバスパワー対応OSWindows 11/10、macOS(10.9以降)、android(9以降)適合機器USB 4/USB 3.2/USB 3.1/USB 3.0接続端子搭載パソコン、タブレット、スマートフォン保証期間ご購入後12ヵ月間対応メディアNVMe M.2 SSD(Type-2242/2230)、SATA M.2 SSD(Type-2242/2230)端子本体:USB3.2 Type-C(オス)、USB3.2 Type-A(オス)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)86×26×11(コネクタ収納時、突起部含まず)転送速度(Gbps)最大:USB3.2 Gen2/10Gbps(規格値)、USB3.2 Gen1/5Gbps(規格値)
スタンディングSSDケース
AOTECH¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷省スペースに据え置きできる専用スタンドが付いた外付けSSDケースです。 パソコン、テレビ、ゲーム機近くの所定の位置にスタンディング設置することで、持ち運び後にいつもの場所に戻すという使い方ができます。 本体は次世代規格NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域を最大限に引き出す仕様となっております。 最新のWindows11やmacOSに対応したうえで、4K映像などの大容量データを超高速転送できることから作業時間の大幅短縮を実現します。 縦置き専用スタンドは、本体同様のガンメタルカラーオールアルミ素材を採用しています。 本体との接続にはType-Cコネクタを用いたクロス構造となっておりキレイに正面にスタンドしつつ、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)に対応した速度を落とさず高速なデータ転送をすることができます。 縦置き専用スタンド正面には本体の青色LEDを利用したアクセスランプでアクセス状況を確認でき、背面にはUSB-Cポートを設けることで、パソコン側にバランス良くケーブル接続できる仕様です。 底面には滑り止めゴム脚を採用しておりますので机天板の材質を選ばずに設置できます。 一般的な縦置き型外付けストレージと比較すると体積、重量共に約1/10(10分の1)の小型化設計となっており、省スペースの設置に適しポケットサイズで持ち運びも容易です。 高速化の他にもディスクレス、FANレス構造であることから動作音は「無音」となります。 スタンドから外せば外出時にも持ち歩きやすい小型ポータブルSSDとして使用できます。 高速なNVME SSDを外部電源要らずのバスパワーで使用できるようになり、大きなデータも快適に持ち運ぶことができます。 据え置き使用でもポータブル使用でも最新のWindows11やmacOS Sonomaに対応し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域をフルに利用して、最大1000MB/sオーバーの超高速データ転送を実現しました。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280 M Keyタイプ)をセット可能となります。 オールアルミの本体となっておりM.2 SSDをセットした場合の熱問題を解決しました。 最大10Gbpsの超高速データ転送を支える高品質のType-C to CケーブルとType-A to Cケーブル両方付属していますので、WindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 ケーブル長はデスクトップパソコンでもノートパソコンでも使用環境に便利な100cmとなっております。 バスパワー仕様となっており、別途電源不要、ドライバインストール不要で設定なしにパソコンとUSB接続後にすぐ使用でき、使い終わったらそのまま取り外すことができます。 本体と専用スタンド共に表面にアルマイト加工を施した質感高いフルアルミボディとなっています。 アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。付属品専用スタンド、USB Type-C to Type-Cケーブル、USB Type-A to Type-Cケーブル仕様●対応SSD:NVMe M.2 SSD (Type-2280/2260/2242/2230)●対応ドライブ端子:M.2 M Key/B+M Key●対応環境:USB3.2 Gen2 / USB3.2 Gen1(USB3.0)接続端子搭載パソコン色ブラック質量(g)本体 約60、縦置き専用スタンド 約36対応OSWindows 11/10/8.1/7、Mac OS 10.9以降寸法(縦×横×高さ)(mm)本体:105×35×11、スタンド:36×36×25、本体装着時:36×36×120RoHS指令(10物質対応)対応
NVMe M.2 SSDケース
AOTECH¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷美しいクリアボディを採用した高冷却NVMe M.2 SSDケースです。ケース本体に透明度の高いクリア素材を採用しました。USB3.2 Gen2接続に対応しており、NVMe M.2 SSDの性能を最大限に引き出す最大10Gbpsの圧倒的な高速データ転送を実現します。次世代の高速転送規格に対応し、最大転送速度10Gbpsを実現します。実測1060MB/sオーバーのパフォーマンスを発揮し、大容量データのコピーや移動にかかる待機時間を大幅に短縮し、ストレスフリーな作業環境を提供します。高速なNVMe M.2 SSDの発熱対策として、スリット構造を採用した専用のアルミヒートシンクプレートと熱伝導シートを付属しています。SSDから発生した熱を効率よく外部へ逃がし、サーマルスロットリングによるパフォーマンス低下を抑制します。Type-2280/2260/2242/2230の4種類のサイズのNVMe M.2 SSDを取り付けでき、幅広い規格のSSDに対応し、柔軟な運用が可能です。専用工具やネジを一切使用しないツールフリー設計を採用しています。どなたでも簡単に素早くSSDを組み込み、使用を開始することができます。Type-C USBケーブルが付属しており、最新のノートパソコンやMacなどのType-Cポートへスムーズに接続可能です。最大4TBの大容量ドライブに対応しており、画像や動画などの大量のデータ保存やバックアップに最適です。接続状況やアクセス状況が一目でわかるLEDランプが搭載されています。通電時やデータ転送時には青色のLEDが鮮やかに光り、クリアケース全体を美しくスタイリッシュに演出します。バスパワー仕様となっており、別途電源不要、ドライバインストール不要で設定なしにUSB接続後そのまま使用できます。また、使い終わったらそのまま取り外すことができます。本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載し、「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。電源連動機能 接続しているパソコンの起動・終了に合わせて自動でSSDを停止させます。チップで制御されます。スリープ機能 SSDに10分以上アクセスが無いと自動でSSDを停止します。再度SSDにアクセスすると自動で復帰します。付属品USB Type-C to Type-Cケーブル・熱伝導シート・M.2 プッシュピン仕様●パソコン接続ポート:USB Type-C(USBケーブル使用)●対応ドライブ:M.2 PCIe NVMe規格SSD(Type- 2280/2260/2242/2230/)※M.2SATA規格SSDは使用できません。●対応ドライブ端子:M.2 M Key/B+M Key寸法(mm)約横34×縦108×高12(突起部含まず)質量(g)約25(本体のみ)電源USBバスパワー対応OSWindows 11、macOS(10.9以降)対応機種(Windows)USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)~USB2.0ポートを搭載したパソコン保証期間ご購入後12ヵ月間インターフェイスUSB3.2 Gen2 Type-C(最大10Gbps)※理論値
クローンスタンド
AOTECH¥8,498税込¥9,3481個当日出荷高速転送規格NVMe接続のM.2 SSDをネジや工具を使わずにセットできるSSDスタンドです。 最大8TB(4TB×2枚)のSSDに対応しており、パソコンに接続する必要が無く、NVMe M.2 SSDからNVMe M.2 SSDへワンタッチで簡単にクローン(複製)することができます。 新しいSSDへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業が完了できます。 パソコンに接続すればUSB3.2 Gen2×2 UASPモードで高速データ転送が可能で、外付けSSDとしても使用することができます。 Sourceスロットに複製したいSSDをセットし、Targetスロットに空のSDDをセットするだけで、パソコンに接続する必要や事前に設定する必要がなくボタンを押すだけで簡単にクローンができます。 NVMe接続ならでは理論値でHDDと比較して2倍以上の高速クローンが可能となります。 パソコンにUSB接続することにより、外付けSSDとして使用することができます。 最大20Gbps(理論値)に迫るUSB3.2 Gen2×2 UASPモード接続で超高速データ転送を体現することができます。 合計最大8TB(4TB×2枚)のデータが管理でき2枚のSSDは同時認識が可能ですのでデータの管理に便利です。 本体側はパソコン接続ポートも電源接続ポートもUSB Type-C接続となっており、ケーブルコネクタに天地向きがありませんので取り回しに便利です。 天板には3色のLEDを表示するパネルが搭載されており、クローン中やパソコン接続時にそれぞれの状態が確認できるようになっています。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 M Keyタイプ)をセットすることが可能です。 本体スロットのメスコネクタは、取付にネジや工具不要で挿すだけで簡単にセットできる構造になっています。 最大20Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USBケーブルが付属しており、ケーブル長は取り回し便利な80cmとなっております。仕様●パソコン接続ポート:USB Type-C(USBケーブル使用)●対応ドライブ:NVMe M.2 SSD(Type-22110/2280/2260/2242/2230)●対応容量:最大8TB(4TB×2枚)●対応環境:USB3.2Gen2×2/USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.1/3.0互換)接続端子を搭載したパソコン●搭載可能SSD数:最大2枚●最大転送速度(USB3.2 Gen2):20Gbps(理論値)●本体モード:PCモード、CLONEモード質量(g)約150(本体のみ)電源ACアダプタ(5V/3A)対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降サイズ(mm)約W79×D76×H18(突起部除く)インターフェイスUSB3.2 Gen2×2 USB Type-C
クローンスタンド
AOTECH¥10,980税込¥12,0781個当日出荷NVMeやSATA接続のM.2 SSDをネジや工具を使わずにセットできるSSDスタンドです。 最大8TB(4TB×2枚)のSSDに対応しており、パソコンに接続する必要が無く、NVMe M.2 SSDとSATA M.2 SSDへワンタッチで簡単にクローン(複製)することができます。 新しいSSDへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業が完了できます。 SDカードのクローンにも対応しておりSDカードからSSDへ完コピができます。 パソコンに接続すればUSB3.2 Gen2 UASPモードで高速データ転送が可能で、外付けSSDとしても使用することができます。 パソコン無しでSSDやSDカードをスロットに挿してモードセレクト後にボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 SSDとSDカード間のクローンも可能で、カメラ撮影データをパソコン使用時の受け渡しにも便利です。 パソコンにUSB接続することにより、外付けSSDやSDカードリーダーとして使用することができます。 最大10Gbps(理論値)に迫るUSB3.2 Gen2 UASPモード接続で超高速データ転送を体現することができます。 合計最大8TB(4TB×2枚)のデータが管理でき2枚のSSDは同時認識が可能ですのでデータの管理に便利です。 天板には2色のLEDを表示するパネルが搭載されており、クローン中やパソコン接続時にそれぞれの状態が確認できるようになっています。 誤作動防止のモードスイッチが完備されていて多彩な仕様でありながら使用したい機能を簡単に設定できます。 本体側はパソコン接続ポートも電源接続ポートもUSB Type-C接続となっており、ケーブルコネクタに天地向きがありませんので取り回しに便利です。 NVMe M.2 SSD (TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 M Keyタイプ)とSATA M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 B+M Keyタイプ)をセットすることが可能です。 本体スロットのメスコネクタは、取付にネジや工具不要で挿すだけで簡単にセットできる構造になっています。 従来のSDカードUHS-Iや最新のSD Expressカードも接続可能です。 最大10Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USB3.2ケーブルが付属しています。 Type-A to Type-CケーブルとType-C to Type-Cケーブル両方付属していますので、WindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 ケーブル長はデスクトップパソコンでもノートパソコンでも使用環境に便利な80cmです。仕様●パソコン接続ポート:USB Type-C/USB Type-A(USBケーブル使用)●対応ドライブ(NVMe M.2 SSD):Type-22110/2280/2260/2242/2230●対応ドライブ(SATA M.2 SSD):Type-22110/2280/2260/2242/2230●対応ドライブ容量:最大8TB(4TB×2枚)●対応メディア(SDカード):SDXC/SDHC/SD、SD Express/UHS-I●対応環境:USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.1/3.0互換)接続端子を搭載したパソコン●搭載可能SSD数:最大2枚●最大転送速度(USB3.2 Gen2):10Gbps(理論値)●本体モード:PCモード、CLONEモード電源ACアダプタ(5V/3A)対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降インターフェイスUSB3.2 Gen2 USB Type-C
クローン&イレーススタンド
AOTECH¥11,980税込¥13,1781個当日出荷パソコンに接続することなく、本体にセットしたNVMe SSDのデータを簡単にクローン(複製)したり、4つのイレース(データ抹消)モードで安全に消去することができるSSDスタンドです。 新しいドライブへのデータ移行から、旧ドライブのデータ抹消まで、これ1台で完結します。 パソコンに接続すれば、USB3.2 Gen2×2 UASPモード対応による超高速データ転送が可能です。 最大8TB(4TB×2台)の大容量データも、効率的に管理・運用することができます。 SSDのデータ引っ越しやバックアップがかんたんに行えます。 「Source」スロットに複製元のSSDを、「Target」スロットに空のSSDをセットするだけで、パソコンに接続したり、事前設定を行う必要はありません。 ボタン操作だけで、**SSDの内容をそのまま丸ごと複製(クローン)**することができます。 セキュリティに応じて4段階のイレースモードで安全にデータの抹消ができ、2枚のSSDを装着して、2枚同時にデータをイレースすることも可能です。 SSDをセットしてUSB接続するだけで外付けSSDとして使用可能です。 最大20Gbps(理論値)のUSB3.2 Gen2×2 UASP接続で超高速転送を実現します。 最大8TB(4TB×2)の同時認識に対応し、データ管理も快適です。 本体側は、パソコン接続ポートも電源接続ポートもUSB Type-C接続となっており、ケーブルコネクタに天地向きがありませんので取り回しに便利です。 天板には3色のLEDを表示するパネルが搭載されております。クローン中やパソコン接続時にそれぞれの状態が確認できるようになっています。質量(g)150(本体のみ)電源ACアダプタ(5V/3A)対応OSWindows 11、macOS(10.9以降)対応NVMe M.2 SSD(Type-22110/2280/2260/2242/2230)環境対応USB3.2Gen2×2/USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続端子搭載パソコンモード【イレース(抹消)モード】QUICK ERASE、FULL ERASE、RANDOM ERASE、3 TIMES ERASE【クローン(複製)モード】CLONE【パソコン認識モード】PC寸法(縦×横×高さ)(mm)76×79×18(突起部除く)インターフェイスUSB3.2 Gen2×2Type-C(最大20Gbps) 理論値接続ポート【パソコン】USB Type-C(USBケーブル使用)SSD最大2枚 M.2 SSD
ストレージ機能付Type-C HUB
AOTECH(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷●ストレージ機能が搭載されたType-C接続のUSBドッキングステーションです。1つのType-Cポートからデータ転送、映像出力、容量増設、急速充電など、自宅や外出先、パソコンやタブレット使用時とあらゆる分野で利用することができます。最新のWindows10やmacOSに対応しており、特徴であるストレージ機能では、SATA M.2 SSDをセットすることができます。 ※SATA M.2 SSDは付属しておりません ●記憶容量を増設できる!ストレージ機能搭載 容量が足りないパソコンやタブレットで外付けストレージとして増設できます。またインターフェースにはUSB3.2 Gen1を採用しておりますので超高速転送が可能です。 ●圧倒的な4K映像出力!HDMIでデュアルディスプレイ HDMI出力で4Kリフレッシュレート60Hzに対応しています。画面のチラつきやカクつきが無く、滑らかできれいな映像を外部の大型モニターに出力することができます。また、VGA出力ポートも装備されており、2台同時出力にも対応しています。複製モードや拡張モードのデュアルディスプレイ環境に対応できます。 ●急速充電ができる!PD100Wに対応 USB PD3.0(USB PowerDelivery3.0)に対応しており、最大100WのUSB PD対応機器の充電が可能です。パソコンに付属している純正ACアダプタ(USB PD対応)をType-Cポートに接続すれば、パソコンを充電しながら周辺機器を使用できます。仕様●対応OS:Windows 11/10/8.1、macOS 10.12以降、iPadOS 13.4以降●ケーブル長:13cm(コネクタ含まず)●付属品:熱伝導シート×2枚、M.2 SSD固定ネジ×2本、本体ネジ×2本(1本装着済み)、マニュアル●最大転送速度:USB3.2 Gen1 5Gbps(規格値)、USB2.0 480Mbps(規格値)●LANポートコネクタ:RJ45●LAN規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T●M.2スロット部コネクタ形状:M.2●M.2スロット対応通信プロトコル:SATA形式●対応M.2 SSDサイズ:Type 2280/2260/2242/2230●対応M.2 SSDコネクタ形状:M.2( B-Key & B+M Key)●HDMIポートコネクタ:HDMIタイプA(19pin)メス×1●HDMI対応解像度:最大3840×2160 (4K 60Hz)質量(g)約120保証期間12ヶ月間サイズ(mm)W55×D124×H15RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1/USB 2.0コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A