NVMe M.2 SSDケース
美しいクリアボディを採用した高冷却NVMe M.2 SSDケースです。ケース本体に透明度の高いクリア素材を採用しました。USB3.2 Gen2接続に対応しており、NVMe M.2 SSDの性能を最大限に引き出す最大10Gbpsの圧倒的な高速データ転送を実現します。
次世代の高速転送規格に対応し、最大転送速度10Gbpsを実現します。実測1060MB/sオーバーのパフォーマンスを発揮し、大容量データのコピーや移動にかかる待機時間を大幅に短縮し、ストレスフリーな作業環境を提供します。
高速なNVMe M.2 SSDの発熱対策として、スリット構造を採用した専用のアルミヒートシンクプレートと熱伝導シートを付属しています。SSDから発生した熱を効率よく外部へ逃がし、サーマルスロットリングによるパフォーマンス低下を抑制します。
Type-2280/2260/2242/2230の4種類のサイズのNVMe M.2 SSDを取り付けでき、幅広い規格のSSDに対応し、柔軟な運用が可能です。
専用工具やネジを一切使用しないツールフリー設計を採用しています。どなたでも簡単に素早くSSDを組み込み、使用を開始することができます。
Type-C USBケーブルが付属しており、最新のノートパソコンやMacなどのType-Cポートへスムーズに接続可能です。最大4TBの大容量ドライブに対応しており、画像や動画などの大量のデータ保存やバックアップに最適です。
接続状況やアクセス状況が一目でわかるLEDランプが搭載されています。通電時やデータ転送時には青色のLEDが鮮やかに光り、クリアケース全体を美しくスタイリッシュに演出します。
バスパワー仕様となっており、別途電源不要、ドライバインストール不要で設定なしにUSB接続後そのまま使用できます。また、使い終わったらそのまま取り外すことができます。
本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載し、「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。
電源連動機能 接続しているパソコンの起動・終了に合わせて自動でSSDを停止させます。
チップで制御されます。
スリープ機能 SSDに10分以上アクセスが無いと自動でSSDを停止します。再度SSDにアクセスすると自動で復帰します。
- 付属品
- USB Type-C to Type-Cケーブル・熱伝導シート・M.2 プッシュピン
- 仕様
- ●パソコン接続ポート:USB Type-C(USBケーブル使用)●対応ドライブ:M.2 PCIe NVMe規格SSD(Type- 2280/2260/2242/2230/)※M.2SATA規格SSDは使用できません。●対応ドライブ端子:M.2 M Key/B+M Key
- 寸法(mm)
- 約横34×縦108×高12(突起部含まず)
- 質量(g)
- 約25(本体のみ)
- 電源
- USBバスパワー
- 対応OS
- Windows 11、macOS(10.9以降)
- 対応機種
- (Windows)USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)~USB2.0ポートを搭載したパソコン
- 保証期間
- ご購入後12ヵ月間
- インターフェイス
- USB3.2 Gen2 Type-C(最大10Gbps)※理論値
- 内容量
- 1個
※本製品にNVMe M.2 SSDは含まれておりません。
※全てのNVMe M.2 SSDの動作を保証するものではありません。
※mac専用PCIe SSDはコネクタ形状がM.2では無い為、本製品では使用することができません。
※本製品は一般コンシューマ向けに開発、製造しております。一般コンシューマ以外のビジネス、工場、インダストリアル等でのご使用は、製品保証対象外になります。
※ご使用前に、ダウンロード版のマニュアルをお読みください。
※データのバックアップをお取り頂く事を強くお勧め致します。
※高温多湿、温度差の激しい場所、振動などがある場所では使用しないでください。
※本製品は、全ての接続機器での動作を保証する物ではございません。
※Thunderbolt 4 またはThunderbolt 3 に接続した場合、USB3.2 Gen1 として動作します。
※USB4ポートに接続した場合、USB4の下位互換機能でUSB3.2 Gen2(最大10Gbps)として動作します。
※本製品はUSB2.0での動作を保証いたしません。USB2.0に接続すると電力不足により接続機器、本製品、SSDが故障する場合があります。
※スリープ機能はストレージへのアクセス状況、動作環境により時間が前後する場合がございます。
※極端な発熱、発煙、異臭などの異常が見られた場合、直ちに使用を中止し、 パソコン、周辺機器の電源を切り電源ケーブルを抜いてください。
※保証は、日本国内でご使用の場合のみ、対象とさせて頂きます。
※保証規約は本体及び同梱の付属品までを範囲と致します。
※使用中に本体不良が原因で接続機器を破損したとしてもメーカーでは本体及び同梱の付属品以外の保証をお受けすることはできません。また本体不良が原因でハードディスク、接続メディアのデータを破損したり、紛失した場合でも、それらの保証、修復はお受けすることはできません。
※ご購入が個人や企業であっても、派生的、間接的、付帯的、精神的、金銭的損害に対する保証は一切お受けすることはできません。
※ダウンタイムの保証につきましても、お受けすることはできません。
※製品改良の為、外観、仕様などの変更を予告なく行う場合がございます。
※Windows はMicrosoft 社の登録商標です。macOS はApple Inc 社の登録商標です。
※本製品は、各社のライセンス商品ではございません。その他、パッケージ、マニュアルに使用されております機能名、規格名、商品名などは各社の商標、登録商標です。
PCパーツ の新着商品
SSDケース USB-C接続 SmallBOX NVMe2230 USB20G(Mac/Windows11対応) ブラック CSBNV30U20G [M.2対応 /NVMe /1台]センチュリー税込¥7,588¥6,898
SSDケース USB-C接続 USB 4 you M.2 NVMe Case(Mac/Windows11対応) ブラック CFUM2NU40G [M.2対応 /NVMe /1台]センチュリー税込¥17,578¥15,980
SSDケース USB-C接続 USB 4 you Silver Base 4Bay(Mac/Windows11対応) シルバー CFUMX4U40G [M.2対応 /NVMe /4台]センチュリー税込¥39,578¥35,980
SSDケース USB-C接続 USB 4 you Silver Base(Mac/Windows11対応) シルバー CFUM2NU4FL [M.2対応 /NVMe /1台]センチュリー税込¥9,788¥8,898
SSDケース USB-C接続 裸族のRAIDベースUSB20G(Mac/Windows11対応) ブラック CRBM2NU20G [M.2対応 /SATA+NVMe /2台]センチュリー税込¥26,378¥23,980
SSDケース USB-C+USB-A接続 M.2 NVMeクローンBOX バスパワーUSB10G(Mac/Windows11対応) ガンメタリック CMNV2U10GCP [M.2対応 /NVMe /2台]センチュリー税込¥12,078¥10,980
SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe USB20G ガンメタリック CRCBNV2U20GCP [M.2対応 /NVMe /2台]センチュリー税込¥20,878¥18,980
SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族の頭 M.2 SSD Slim(Mac/Windows11対応) ブラック CRAM2NSU10G [M.2対応 /SATA+NVMe /1台]センチュリー税込¥4,948¥4,498カテゴリ



















![SSDケース USB-C接続 (Mac/Windows11対応) ブラック CM2NVU20G [M.2対応 /NVMe /1台] センチュリー SSDケース USB-C接続 (Mac/Windows11対応) ブラック CM2NVU20G [M.2対応 /NVMe /1台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327362-260930-02.jpg)
![SSDケース USB-C接続 (Mac/Windows11対応) ブラック [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリー SSDケース USB-C接続 (Mac/Windows11対応) ブラック [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327197-260930-02.jpg)
![SSDスタンド USB-C接続 裸族のお立ち台 NVMe クローン&イレーサー(Mac/Windows11対応) ブラック CROM2NU20GCE [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリー SSDスタンド USB-C接続 裸族のお立ち台 NVMe クローン&イレーサー(Mac/Windows11対応) ブラック CROM2NU20GCE [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327179-260930-02.jpg)
![DIR-SG310-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイ→HDD 3.5インチx1] トレーレス ディラック DIR-SG310-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイ→HDD 3.5インチx1] トレーレス ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624501-260915-02.jpg)
![DIR-SG311-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイ→HDD 2.5/3.5インチx1] トレー ディラック DIR-SG311-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイ→HDD 2.5/3.5インチx1] トレー ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624896-260915-02.jpg)
![DIR-SG340-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイx3→HDD 3.5インチx4] トレーレス ディラック DIR-SG340-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイx3→HDD 3.5インチx4] トレーレス ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624957-260915-02.jpg)