カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
- LIAN LI
- モノタロウ(1)
- EPCOS(7)
- GYEON(ジーオン)(9)
- HARWIN(69)
- NAKATAKI(9)
- Qlight(16)
- RS PRO(6)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(9)
- StarTech.com(42)
- STMicro(7)
- アルス(5)
- エレコム(4)
- センチュリー(40)
- ノーブランド(5)
- ホンダ(11)
- メディアカバーマーケット(18)
- 日栄インテック(5)
- 昭和コーポレーション(6)
- 積水樹脂(10)
- ブランドをもっと見る
「80pc」の検索結果
特価
関連キーワード
![PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0650BB [650W /ATX /無し /80PLUS Bronze] LIAN LI](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04624966-260915-02.jpg)
PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0650BB [650W /ATX /無し /80PLUS Bronze]
LIAN LI¥11,980税込¥13,1781式7日以内出荷コンパクトサイズで高い互換性を実現。最新のATX3.1準拠、12V-2×6コネクタを装備。スマートケーブルマネージメント。ユニークな三面式ケーブル配線・束ね機構。周辺機器用モジュラーケーブル。トリプルPCIe 6+2ピン GPUサポート。高品質な105度コンデンサを採用。静粛な冷却、安定した動作![PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0750BB [750W /ATX /無し /80PLUS Bronze] LIAN LI](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04624912-260915-02.jpg)
PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0750BB [750W /ATX /無し /80PLUS Bronze]
LIAN LI¥13,980税込¥15,3781式7日以内出荷コンパクトサイズで高い互換性を実現。最新のATX3.1準拠、12V-2×6コネクタを装備。スマートケーブルマネージメント。ユニークな三面式ケーブル配線・束ね機構。周辺機器用モジュラーケーブル。トリプルPCIe 6+2ピン GPUサポート。高品質な105度コンデンサを採用。静粛な冷却、安定した動作![PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0550BB [550W /ATX /無し /80PLUS Bronze] LIAN LI](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04624650-260915-02.jpg)
PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0550BB [550W /ATX /無し /80PLUS Bronze]
LIAN LI¥9,998税込¥10,9981式7日以内出荷コンパクトサイズで高い互換性を実現。最新のATX3.1準拠、12V-2×6コネクタを装備。スマートケーブルマネージメント。ユニークな三面式ケーブル配線・束ね機構。周辺機器用モジュラーケーブル。トリプルPCIe 6+2ピン GPUサポート。高品質な105度コンデンサを採用。静粛な冷却、安定した動作
80PLUS GOLD認証電源
LIAN LI¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷L-shapeデザインを採用したユニークな外観の80PLUS GOLD認証フルモジュラーATX電源です。 この革新的なデザインはデュアルチャンバー構造のPCケース専用に設計されています。 L字型デザインはセカンドチャンバーへの垂直設置に最適で、プラグインコネクタが外側に向くことによりプラグインケーブルの抜き挿しが容易になります。 80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得しており、最適な電力効率を実現しました。 搭載された120mmファンはセミファンレス機構に対応しており、最小のノイズレベルを実現するため負荷30%までゼロ回転モードで動作します。 日本製コンデンサの採用により、高い信頼性を実現しました。 ファンガード部がマグネット式で取り外すことが可能でホコリが溜まった際には取り外して洗浄することが容易です。 ATX3.1規格に準拠しており、PCIe 5.1 12V-2×6コネクタのケーブルが付属しています。 12V-2×6コネクタをデュアルカラー化することで、しっかりと奥まで挿し込めているかを視認しやすくしています。 別売でマグネットを内蔵した取り付け型USB HUBがあり、ケースに貼り付けて使用することも可能になっています。規格ATX 3.1対応入力電圧(V)100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×150×182ケーブルフルモジュラー式スリーブケーブル入力周波数(Hz)50~60コネクタ1(ATX 20+4ピン)、2(EPS/ATX)回路アクティブPFC各種認証80PLUS GOLD/CYBENETICS GOLD/PPLP GOLD
Lian Li リアンリ EDGE Platinum V2 1000W with EDGE Hub V2 80PLUS TITANIUM認証電源
LIAN LI¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷「EDGE Platinum V2」は、Lian Li社独自の革新的なL字型デザインを採用した80 PLUS Platinum認証フルモジュラーATX電源です。 同社の「O11」シリーズをはじめとするデュアルチャンバー構造のPCケースでは、電源をセカンドチャンバーに垂直配置した際に各コネクタが外側を向くため、ケーブルへのアクセス性が向上。 配線作業を容易にし、すっきりと整理されたシステムを構築できます。 さらに、低負荷時のファン動作を抑えるセミファンレス機能や着脱式ダストフィルターを備え、ファンの累積動作時間が360時間に達すると内部LEDが赤色に点灯してクリーニング時期を知らせます。 ラインナップは1350W、1200W、1000Wの3モデルで、それぞれブラック/ホワイトの2色を用意しています。 「EDGE Platinum V2」は、独自のL字型デザインと高度なUSB・ファン管理機能を融合し、ハイエンドPCの構築性、メンテナンス性、信頼性を高いレベルで実現した次世代電源ユニットです。仕様【コンバインド +12V】996W、【コンバインド +3.3V & +5V】100W、【PFC】アクティブPFC, PF > 0.90(フルロード時)@ 115Vac, 60Hz材質スチール最大出力(W)(DC)1000周波数範囲(Hz)50-60入力電流(A)6~12寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)182×86×150各種認証80 PLUS Platinum / Cybenetics Platinum / PPLP.INFO Platinum入力電圧100-240Vacケーブル形状フルモジュラーフォームファクタATX 3.1
Lian Li リアンリ EDGE Gold V2 850W 80PLUS GOLD認証電源
LIAN LI¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷「EDGE Gold V2」は、Lian Li社独自の革新的なL字型デザインを採用した80 PLUS Gold認証フルモジュラーATX電源です。 同社の「O11」シリーズをはじめとするデュアルチャンバー構造のPCケースでは、電源をセカンドチャンバーに垂直配置した際に各コネクタが外側を向くため、ケーブルへのアクセス性が向上。 配線作業を容易にし、すっきりと整理されたシステムを構築できます。 低負荷時のファン動作を抑えるセミファンレス機能に加え、ファンのON/OFFを簡単に切り替えられるスイッチを搭載し、ゼロRPMでの静音動作に対応します。 また、着脱式ダストフィルターを採用し、メンテナンス性を高めています。 ラインナップは1000W、850Wの2モデルで、1000Wモデルはブラック/ホワイトの2色を用意しています。 「EDGE Gold V2」は、独自のL字型デザインを採用し、1000WモデルではUSB・ファン管理機能を備えた「EDGE Hub V2」と組み合わせることで、さまざまなビルドスタイルに柔軟に対応する電源ユニットです。仕様【コンバインド +12V】850W、【コンバインド +3.3V & +5V】100W、【PFC】アクティブPFC, PF > 0.90(フルロード時)@ 115Vac, 60Hz材質スチール色ブラック最大出力(W)(DC)850周波数範囲(Hz)50-60入力電流(A)5~12寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)182×86×150各種認証80 PLUS Gold / Cybenetics Gold / PPLP.INFO Gold入力電圧100-240Vacケーブル形状フルモジュラーフォームファクタATX 3.1
Lian Li リアンリ EDGE Gold V2 1000W with EDGE Hub V2 80PLUS GOLD認証電源
LIAN LI¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷「EDGE Gold V2」は、Lian Li社独自の革新的なL字型デザインを採用した80 PLUS Gold認証フルモジュラーATX電源です。 同社の「O11」シリーズをはじめとするデュアルチャンバー構造のPCケースでは、電源をセカンドチャンバーに垂直配置した際に各コネクタが外側を向くため、ケーブルへのアクセス性が向上。 配線作業を容易にし、すっきりと整理されたシステムを構築できます。 低負荷時のファン動作を抑えるセミファンレス機能に加え、ファンのON/OFFを簡単に切り替えられるスイッチを搭載し、ゼロRPMでの静音動作に対応します。 また、着脱式ダストフィルターを採用し、メンテナンス性を高めています。 ラインナップは1000W、850Wの2モデルで、1000Wモデルはブラック/ホワイトの2色を用意しています。 「EDGE Gold V2」は、独自のL字型デザインを採用し、1000WモデルではUSB・ファン管理機能を備えた「EDGE Hub V2」と組み合わせることで、さまざまなビルドスタイルに柔軟に対応する電源ユニットです。仕様【コンバインド +12V】996W【コンバインド +3.3V & +5V】100W【PFC】アクティブPFC, PF > 0.90(フルロード時)@ 115Vac, 60Hz材質スチール最大出力(W)(DC)1000周波数範囲(Hz)50-60入力電流(A)6~12寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)182×86×150各種認証80 PLUS Gold / Cybenetics Gold / PPLP.INFO Gold入力電圧100-240Vacケーブル形状フルモジュラーフォームファクタATX 3.1
Lian Li リアンリ EDGE Platinum V2 1350W with EDGE Hub ADV 80PLUS TITANIUM認証電源
LIAN LI¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷「EDGE Platinum V2」は、Lian Li社独自の革新的なL字型デザインを採用した80 PLUS Platinum認証フルモジュラーATX電源です。 同社の「O11」シリーズをはじめとするデュアルチャンバー構造のPCケースでは、電源をセカンドチャンバーに垂直配置した際に各コネクタが外側を向くため、ケーブルへのアクセス性が向上。 配線作業を容易にし、すっきりと整理されたシステムを構築できます。 さらに、低負荷時のファン動作を抑えるセミファンレス機能や着脱式ダストフィルターを備え、ファンの累積動作時間が360時間に達すると内部LEDが赤色に点灯してクリーニング時期を知らせます。 ラインナップは1350W、1200W、1000Wの3モデルで、それぞれブラック/ホワイトの2色を用意しています。 「EDGE Platinum V2」は、独自のL字型デザインと高度なUSB・ファン管理機能を融合し、ハイエンドPCの構築性、メンテナンス性、信頼性を高いレベルで実現した次世代電源ユニットです。材質スチール最大出力(W)(DC)1350周波数範囲(Hz)50-60入力電流(A)15-7.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)182×86×150各種認証80 PLUS Platinum / Cybenetics Platinum / PPLP.INFO Platinum入力電圧110-240Vacケーブル形状フルモジュラーフォームファクタATX 3.1
Lian Li リアンリ EDGE Platinum V2 1200W with EDGE Hub V2 80PLUS TITANIUM認証電源
LIAN LI¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷「EDGE Platinum V2」は、Lian Li社独自の革新的なL字型デザインを採用した80 PLUS Platinum認証フルモジュラーATX電源です。 同社の「O11」シリーズをはじめとするデュアルチャンバー構造のPCケースでは、電源をセカンドチャンバーに垂直配置した際に各コネクタが外側を向くため、ケーブルへのアクセス性が向上。 配線作業を容易にし、すっきりと整理されたシステムを構築できます。 さらに、低負荷時のファン動作を抑えるセミファンレス機能や着脱式ダストフィルターを備え、ファンの累積動作時間が360時間に達すると内部LEDが赤色に点灯してクリーニング時期を知らせます。 ラインナップは1350W、1200W、1000Wの3モデルで、それぞれブラック/ホワイトの2色を用意しています。 「EDGE Platinum V2」は、独自のL字型デザインと高度なUSB・ファン管理機能を融合し、ハイエンドPCの構築性、メンテナンス性、信頼性を高いレベルで実現した次世代電源ユニットです。仕様【コンバインド +12V】1200W、【コンバインド +3.3V & +5V】100W、【PFC】アクティブPFC, PF > 0.90(フルロード時)@ 115Vac, 60Hz材質スチール最大出力(W)(DC)1200周波数範囲(Hz)50-60入力電流(A)15-7.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)182×86×150各種認証80 PLUS Platinum / Cybenetics Platinum / PPLP.INFO Platinum入力電圧100-240Vacケーブル形状フルモジュラーフォームファクタATX 3.1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0650BB [650W /ATX /無し /80PLUS Bronze] LIAN LI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04624966-260915-02.jpg)
![PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0750BB [750W /ATX /無し /80PLUS Bronze] LIAN LI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04624912-260915-02.jpg)
![PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0550BB [550W /ATX /無し /80PLUS Bronze] LIAN LI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04624650-260915-02.jpg)