カテゴリ

  • 自動車純正部品(85)
  • 制御機器(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • メカニカル部品(28)
  • バイク部品(26)
  • 研磨材(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 切削工具(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 機構部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自転車部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 電気材料(4)
  • マスク(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • オフィス家具(3)
  • 医療(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80sc」の検索結果

関連キーワード
384件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DOP-80SC ドライシンクウポンプ 富士インパルス

    DOP-80SC ドライシンクウポンプ

    富士インパルス
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
    対応V-401/V-402アズワン品番67-8105-53構成部品エア配管関連
  • 防じんマスク DR80SC2 重松製作所

    防じんマスク DR80SC2

    重松製作所
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    29日以内出荷から34日以内出荷
    伝声器付でマスクを付けたままでも会話が明瞭です。 フィルタ1個より2個の方が約4倍長持ちしおます。(同じフィルタC2での比較) 保護めがねとの併用が容易です。
    用途熔接・熔断作業。 石綿作業。(呼吸用保護具の区分4)仕様取替え式防じんマスク、型式検定合格番号第T/M488号、国家検定区分:RL2合格品種別取替式防じん区分RL2質量(g)200材質(面体)シリコーンゴム指定防護係数10
  • チューブフィッター付ハイカプラ200 ソケット 日東工器

    チューブフィッター付ハイカプラ200 ソケット

    日東工器(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
    用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所)

    SCK形スパナヘッド

    KANON(中村製作所)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
    用途SCK形交換ヘッド。
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    チューブとカプラの接続がワンタッチで可能です。設備配管から工具接続まで使用可能です。スリーブ操作で簡単に脱着できます。自動開閉バルブ内蔵です。鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質本体:鋼鉄最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合流体空気メッキクロームメッキ
  • オリフロメータ 東京計装

    オリフロメータ

    東京計装(2件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
    最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(流体温度)℃120仕様●ターミナルボックス:あり●コックピース:あり材質測定管:SCS14、オリフィスプレート:SUS304、コックピース本体/コック軸:SCS14/SUS316、指示形本体:SCS14、テーパ管:耐熱ガラス、カバー目盛板:SUS304/ABS樹脂ポリカーボネート規格JIS Rc 管用テーパネジ接続目盛範囲10:2(標準)精度(%)±3F.S.機能フロート、目盛板による瞬時流量表示校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s測定流体水測定精度(%)±3F.S.最大差圧(kPa[psi])15適合流体水材質(パッキン)FPM許容温度(℃)(衝撃)80材質(フロート)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNキャップ アメリカン電機

    BNキャップ

    アメリカン電機
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN80S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
    材質ナイロン色黒質量(g)28.1難燃性UL94 V-2
  • Hiソフトカラー封筒(少量パック) キングコーポレーション
    グリーン
    グレー
    ブルー
    ベージュ

    Hiソフトカラー封筒(少量パック)

    キングコーポレーション
    ¥269~税込¥296~
    1パック(25枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
  • スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエイン

    スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用)

    椿本チエイン
    ¥379~税込¥417~
    1リンクほか
    当日出荷から52日以内出荷
    プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。
    種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式スナップカバーチェーン
  • レーザー保護めがね アズワン

    レーザー保護めがね

    アズワン
    ¥29,900税込¥32,890
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    幅広い波長に対応可能なレンズです。
  • ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series SMC

    ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series

    SMC
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減ワーク吸着時の横滑りを防止 エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを機器配管に吸込む心配がありません。 ボディ材質:ステンレス、アルミ コアンダグリップ付 吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
    用途コアンダグリップはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用使用圧力(MPa)0.1~0.5保証耐圧力(MPa)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスミニシリンダ AirTAC

    ステンレスミニシリンダ

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • バロンモデル 腰袋(2段) JEFCOM(ジェフコム)

    バロンモデル 腰袋(2段)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    翌々日出荷
    腰袋2段。カラー:Scarlet(スカーレット)。優れた撥水性。・生地に撥水性に優れたPVC。釘抜けしにくい。・内側に高密度EVAを採用。【独自設計】工具が出し入れしやすい垂直立ち上げ。・型くずれしにくい設計。・開口部ワイドでスムーズ収納。便利に使える2WAY。1.ベルト通し。2.吊り下げ式(コンパクトに折りたたんで使える)。 金具を背面のボタンでとめるだけで吊り下げ式に。丁番が動き、動作の邪魔にならない。・しゃがみ作業や屈伸時などに丁番が動き、快適に使える。ひと手間加えたクラシックな風合い。・ビンテージ加工を施したクラシックな風合いの金具。こなれた質感、品格のあるフェイクダメージ。・生地の表面に緻密な模様を型押し。・長年使い込まれたような深みと品格のあるフェイクダメージ加工
    仕様1個口材質PVC、ナイロン質量(g)590本体寸法(mm)210×110×355
  • ロータンク用給水穴ふさぎふた TOTO

    ロータンク用給水穴ふさぎふた

    TOTO
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) ピッチ8(S45C) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) ピッチ8(S45C)

    大三商会
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別スパーギヤー材質S45C形状OA歯幅(mm)35ピッチ(mm)8圧力角(°)14 1/2
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

    大三商会(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    (べタ・PA14 1/2°)
    種別スパーギヤー材質S45C歯幅(mm)20ピッチ(mm)16
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

    大三商会(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    (べタ・PA14 1/2°)
    種別スパーギヤー材質S45C歯幅(mm)25.4ピッチ(mm)12
  • センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A

    三木プーリ(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95材質(ボルト)構造用合金鋼材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45Cバックラッシなし
  • メンズジップスクラブ フォーク

    メンズジップスクラブ

    フォーク
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    6日以内出荷
    ベンチレーション機能を搭載したメンズジップスクラブ。後身頃のベンチレーションは、空気が抜けるだけでなく、より熱がこもらないメッシュ生地を採用。スクラブ内の熱や不快感を排出してくれて、オールシーズン快適な着心地です。 使用しているアリオンストレッチは、軽くて丈夫な素材で伸縮性のよいストレッチ生地。動きやすさはもちろん、ポリエステル100%で優れたイージーケア性も魅力です。メンズらしいクールな落ち着いた色合いながら、丸首のデザインにすることで、柔らかく優しい印象のスクラブに。ゆとりのあるシルエットなので、幅広い職種や体型の方に着用いただけます。羽織って着られるジップタイプで着脱が楽チン。デザイン性・機能性ともに優れている快適メンズジップスクラブです。
    仕様左胸ポケット/両腰ポケット(右内ポケット)/右後ろ脇ループ付/背中ベンチレーション色DNB×ミディアムブルー素材ポリエステル100% アリオンストレッチ
  • コーンホルダー ゴムタイプ(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    コーンホルダー ゴムタイプ(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    ストレート80コーン用標準ホルダーです。
    幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)90最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

    大三商会
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    (べタ・PA14 1/2°)
    種別スパーギヤー歯幅(mm)28.58ピッチ(mm)10
  • フレックスホーン#SC240 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン#SC240

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から61日以内出荷
    粒度240対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等砥粒シリコンカーバイト
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

    大三商会
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    (べタ・PA14 1/2°)
    種別スパーギヤー材質S45C歯幅(mm)22.23ピッチ(mm)14
  • プラレールチェーン PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーン

    PISCO(ピスコ)
    ¥57税込¥63
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光接続箱 日東工業

    光接続箱

    日東工業
    ¥2,998,000~税込¥3,297,800~
    1個
    翌日出荷から45日以内出荷
  • BNキャップ アメリカン電機

    BNキャップ

    アメリカン電機
    ¥559税込¥615
    1個
    5日以内出荷
    あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN80S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
    材質ナイロン色白質量(g)28.1難燃性UL94 V-2
  • フレックスホーン#SC60 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン#SC60

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    粒度60対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等砥粒シリコンカーバイト
  • CRNKCS SET(SC80E)   04911MKJJ50 ホンダ

    CRNKCS SET(SC80E) 04911MKJJ50

    ホンダ
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    5日以内出荷
  • (6128)F/ドアガラス ウエザ アウタ スバル

    (6128)F/ドアガラス ウエザ アウタ

    スバル(8件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • CRNKCS SET(SC80E)   04911MKJJ00 ホンダ

    CRNKCS SET(SC80E) 04911MKJJ00

    ホンダ
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    5日以内出荷
  • ワッペン シナモロール パイオニア

    ワッペン シナモロール

    パイオニア
    ¥519税込¥571
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温
  • (62280)ウエザ ストリツプ,ドア リヤ アウタ レフト スバル

    (62280)ウエザ ストリツプ,ドア リヤ アウタ レフト

    スバル
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (39980)EPSユニット ホンダ

    (39980)EPSユニット

    ホンダ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷
  • (93412)ストッパー,スライドドアーガラス ホンダ

    (93412)ストッパー,スライドドアーガラス

    ホンダ
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷
  • フレックスホーン#SC320 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン#SC320

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    3日以内出荷から32日以内出荷
    粒度320対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等砥粒シリコンカーバイト
  • フレックスホーン#SC180 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン#SC180

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷から61日以内出荷
    粒度180対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等砥粒シリコンカーバイト
  • フレックスホーン#SC120 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン#SC120

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    粒度120対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等砥粒シリコンカーバイト
  • 樹脂製ロッカー 組立式 T-280シリーズ MTセキュリティジャパン

    樹脂製ロッカー 組立式 T-280シリーズ

    MTセキュリティジャパン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    ABS樹脂製のため、軽量で錆びることがありません。 水洗い可能で、清潔にお使いいただけます。 1BOXごとの組み合わせなので、レイアウトは自由自在 シューズロッカーとして、小物入れとして使用できるロッカーです。 プラスチック製の為、移動するのも簡単です。 オプションで錠前の変更は可能です。(シリンダー錠、4桁ダイヤル錠、電子錠)
    材質ABS・IPSタイプ1人用有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×339×170鍵取手(鍵無)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)272×339×170
  • 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級