カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
- LIAN LI
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(42)
- AOHI(アオハイ)(13)
- brembo(10)
- D'Addario(10)
- Festo(10)
- KTC(27)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(32)
- omron(オムロン)(12)
- RS PRO(42)
- StarTech.com(32)
- アサヒシューズ(16)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- オムロンヘルスケア(10)
- オーエッチ工業(11)
- ゼネラル[インク/印刷機](27)
- ダイヤトレンド(21)
- ハーティング(14)
- メディアカバーマーケット(21)
- モートーン(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「br4e」の検索結果

ライザーケーブル
LIAN LI¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷安定性と柔軟性に優れた、長さ200mmのPCI-e 4.0ライザー ケーブルです。 多くのミドルタワーケースで、グラフィック カードをマザーボードから離して取り付けることができます。 ケーブルの柔軟性と耐久性を最大限に高めるために、厳選されたハイエンド素材が採用されています。 200mm PCI-e 4.0 ライザー ケーブルを使用した場合と直接接続した構成を使用した場合のパフォーマンスの差はほとんどありません。インターフェースPCIe x16保証期間1年ケーブル長(mm)200
ライザーケーブル
LIAN LI¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷から8日以内出荷安定性と柔軟性に優れた、長さ600mmのPCI-e 4.0ライザー ケーブルです。 多くのミドルタワーケースで、グラフィック カードをマザーボードから離して取り付けることができます。 ケーブルの柔軟性と耐久性を最大限に高めるために、厳選されたハイエンド素材が採用されています。 600mm PCI-e 4.0 ライザー ケーブルを使用した場合と直接接続した構成を使用した場合のパフォーマンスの差はほとんどありません。インターフェースPCIe x16保証期間1年ケーブル長(mm)600
GPU縦置きキット
LIAN LI¥11,890税込¥13,0791個6日以内出荷から7日以内出荷グラフィックカードを縦置きするため のブラケットとPCI-e 4.0対応のライザーケーブルキットです。 。ビデオカードをケース内の中央部または下部に縦置きすることで、ケース底面にファンやラジエーター用のスペースを確保し、冷却効率を高めることができます。 。PCIe 4.0 ライザー ケーブルは、16GT/s のビット レート速度をサポートします。 。Gen 4.0 ライザー ケーブルは、PCIe 3.0 の 2 倍の帯域幅を提供しながら、最大転送速度との下位互換性を維持し、優れたパフォーマンスを提供します。 。高品質のスチールと頑丈な構造で設計されたこのキットは、最大4スロットの厚さのGPUを保持しながら、たわみや変形の可能性を排除します。材質1.0mm厚スチール寸法(mm)188×120×162ケーブルPCI-e Gen 4.0ケーブル長(mm)200インターフェイスPCI-e x16拡張スロット数4スロット![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX /EEB] V3000 PLUS ホワイト LIAN LI](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04264649-260910-02.jpg)
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX /EEB] V3000 PLUS ホワイト
LIAN LI¥99,980税込¥109,9781式7日以内出荷取り外し可能なモジュール式ブラケットにより3つのモードを搭載。デュアルシステム対応。EEB/E-ATX/ATX/Micro ATX/Mini-ITX規格に対応。最大480mm x4基+360mm x1基のラジエーターを搭載可能。最大16台のストレージドライブを収納可能。フロントパネルにARGBストリップを装備
PCケース「A3-MATX」用 ライザーケーブルキット ホワイト A3-1W
LIAN LI¥9,598税込¥10,5581式7日以内出荷ケース内にグラフィックスカードを縦置き配置するための専用ブラケットと200mmの長さのPCI-e Gen 4.0対応ライザーケーブルのキットです。グラフィックスカードを縦置きすることで、グラフィックスカードのケースサイド側に「見せる」構造にすることができ、見栄えににこだわることが可能です。
PCケース O11 DYNAMIC EVO用 マウントブラケット ブラック O11DE-9X
LIAN LI¥2,398税込¥2,6381式7日以内出荷「O11DE-9」は、「O11DE-2」の後継に当たる製品です。「O11DE-2」はグラフィックカードを垂直配置するため のマウントブラケットとPCI-e 4.0対応のライザーケーブルキットでしたが、今回の「O11DE-9」はRTX40シリーズに対応したマウントブラケット単品の製品となります。RTX40シリーズ、特にRTX4090はグラフィックカード自体が非常に大きく、12VHPWRケーブルを挿す部分のスペースが従来の「O11DE-2」のマウントブラケットでは確保できません。そこで新しい「O11DE-9」にマウントブラケットを付け替えることで、RTX40シリーズも問題なく使用することが可能になりました。
Lian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース/120mm LEDファン4基標準搭載
LIAN LI¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷・コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース。・パフォーマンスの視覚化と没入感のある美しさをコンセプトにしたデザイン。・120mm LEDファン×4基を標準搭載したバリエーションモデル。・背面コネクタマザーボード対応。・E-ATXマザーボード対応(最大幅246mm)。・最大9基のケースファン搭載可能。・360mm/280mmラジエーター対応。・右サイドに最適化されたメッシュパネルを備え、冷却効率を大幅に向上。・最長420mmの大型GPUに対応。・GPUサポートブラケット装備。・フロント、左サイドに4mm厚の強化ガラスパネルを採用し、ケース内部を広範囲にわたって美しく展示可能。・26個のARGB LEDを搭載したライトストリップを内蔵。・セカンダリーチャンバーの前面に配置されたケーブルマネジメントシステムによって、ツール不要で配線作業を簡単かつ美しく整理可能。・ボトムシュラウドの傾斜部分に着脱式カバーを備え、フィギュアなどの展示スタンドとしても使用可能。・カラー:ホワイト。・製品寸法:446×235.5×484.65mmその他製品名:VECTOR V100R White寸法(mm)446×235.5×484.65色ホワイトサイズミドルタワー型番V100RW対応CPUクーラー:178mm、グラフィックカード:420mm、(ラジエーター)トップ:280mm / 360mmフィルター(ダスト)ボトム×1スロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:3 × 120mm or 2 × 140mmサイド:3 × 120mm※120mm LEDファン3基標準搭載ボトム:2 × 120mm リア:1 × 120mm or 1 × 140mm※120mm LEDファン1基標準搭載RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート2 × USB 3.01 × USB 3.1 Type-C1 × Audio1 × Power Button1 × Reset Button対応マザーボードE-ATX (Width < 246mm) / ATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイBehind Tray: 1 × 2.5″ SSDBottom: 1 × 3.5″ HDD電源ユニットATX (最長220mm)
PCケース O11 DYNAMIC EVO用 マウントブラケット ホワイト O11DE-9W
LIAN LI¥2,398税込¥2,6381式7日以内出荷「O11DE-9」は、「O11DE-2」の後継に当たる製品です。「O11DE-2」はグラフィックカードを垂直配置するため のマウントブラケットとPCI-e 4.0対応のライザーケーブルキットでしたが、今回の「O11DE-9」はRTX40シリーズに対応したマウントブラケット単品の製品となります。RTX40シリーズ、特にRTX4090はグラフィックカード自体が非常に大きく、12VHPWRケーブルを挿す部分のスペースが従来の「O11DE-2」のマウントブラケットでは確保できません。そこで新しい「O11DE-9」にマウントブラケットを付け替えることで、RTX40シリーズも問題なく使用することが可能になりました。
Lian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース/120mm LEDファン4基標準搭載
LIAN LI¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷・コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース。・パフォーマンスの視覚化と没入感のある美しさをコンセプトにしたデザイン。・120mm LEDファン×4基を標準搭載したバリエーションモデル。・背面コネクタマザーボード対応。・E-ATXマザーボード対応(最大幅246mm)。・最大9基のケースファン搭載可能。・360mm/280mmラジエーター対応。・右サイドに最適化されたメッシュパネルを備え、冷却効率を大幅に向上。・最長420mmの大型GPUに対応。・GPUサポートブラケット装備。・フロント、左サイドに4mm厚の強化ガラスパネルを採用し、ケース内部を広範囲にわたって美しく展示可能。・26個のARGB LEDを搭載したライトストリップを内蔵。・セカンダリーチャンバーの前面に配置されたケーブルマネジメントシステムによって、ツール不要で配線作業を簡単かつ美しく整理可能。・ボトムシュラウドの傾斜部分に着脱式カバーを備え、フィギュアなどの展示スタンドとしても使用可能。・カラー:ブラック。・製品寸法:446×235.5×484.65mmその他製品名:VECTOR V100R Black寸法(mm)446×235.5×484.65色ブラックサイズミドルタワー型番V100RX対応CPUクーラー:178mm、グラフィックカード:420mm、(ラジエーター)トップ:280mm / 360mmフィルター(ダスト)ボトム×1スロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:3 × 120mm or 2 × 140mmサイド:3 × 120mm※120mm LEDファン3基標準搭載ボトム:2 × 120mm リア:1 × 120mm or 1 × 140mm※120mm LEDファン1基標準搭載RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート2 × USB 3.01 × USB 3.1 Type-C1 × Audio1 × Power Button1 × Reset Button対応マザーボードE-ATX (Width < 246mm) / ATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイBehind Tray: 1 × 2.5″ SSDBottom: 1 × 3.5″ HDD電源ユニットATX (最長220mm)







![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX /EEB] V3000 PLUS ホワイト LIAN LI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04264649-260910-02.jpg)