PCケース O11 DYNAMIC EVO用 マウントブラケット ホワイト O11DE-9W
「O11DE-9」は、「O11DE-2」の後継に当たる製品です。
「O11DE-2」はグラフィックカードを垂直配置するため のマウントブラケットとPCI-e 4.0対応のライザーケーブルキットでしたが、今回の「O11DE-9」はRTX40シリーズに対応したマウントブラケット単品の製品となります。
RTX40シリーズ、特にRTX4090はグラフィックカード自体が非常に大きく、12VHPWRケーブルを挿す部分のスペースが従来の「O11DE-2」のマウントブラケットでは確保できません。そこで新しい「O11DE-9」にマウントブラケットを付け替えることで、RTX40シリーズも問題なく使用することが可能になりました。
- 内容量
- 1式
注意
※O11DE-9はマウントブラケットのみの製品です。実際にご使用になる場合は別途60cm PCIe 4.0ライザーケーブルの「PW-PCI-60」をご購入下さい。その他PCパーツ の新着商品
SilverStone 20+4 pin ATX(550mm)+ EPS 8 pin(4+4)(750mm)モジュラー フラット電源ケーブルキットSST-PP05-MBEPSSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥4,618¥4,198
SilverStone WS380-Eワークステーションシャーシ用4ベイ NVMe U.2 または SAS/SATA SSD/HDDバックプレーン(non tri-mode)SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥29,678¥26,980
SilverStone サーバーケースアクセサリー RM41-506/RM41-H08用鍵付きフロントパネル SST-RAC41-FP-430SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥10,998¥9,998カテゴリ













![PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134941-260929-02.jpg)










