カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
  • LIAN LI
  • AMD(17)
  • ANTEC(3)
  • ASUS(エイスース)(31)
  • be quiet!(7)
  • COOLER MASTER(6)
  • COUGAR(11)
  • CPS(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • IN WIN(インウィン)(3)
  • NEC(3)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(20)
  • StarTech.com(5)
  • アイネックス(12)
  • アライドテレシス(3)
  • オリエンタルモーター(25)
  • サイズ(6)
  • ロジテック(3)
  • 山洋電気(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpu fan」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6.67インチ 曲面 OLED搭載 CPUクーラー HydroShift II OLED Curved ファンレスモデル ホワイト GHS2OLDC36NW LIAN LI

    6.67インチ 曲面 OLED搭載 CPUクーラー HydroShift II OLED Curved ファンレスモデル ホワイト GHS2OLDC36NW

    LIAN LI
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    6日以内出荷
    「HydroShift II OLED CURVED」は、水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化した「HydroShift」シリーズの最新モデルです。 水冷ヘッド部に6.67インチのカーブしたOLED液晶を採用し、電動で液晶画面の向きを変更できるという機能を搭載した「HydroShift II」シリーズの最上位モデルが登場いたしました。 「HydroShift II LCD-S」シリーズと同様に水冷ヘッドのディスプレイ部はマグネット式ホットスワップ機構で簡単な着脱を可能にすることで、設置時の損傷リスクを低減し、マグネットコネクタによる安全で確実な固定を実現しました。 6.67インチOLED Curved液晶ディスプレイ(2K、60Hz)を搭載し、L-Connect 3ソフトウェアによる鮮明なビジュアル、搭載された3Dエフェクト、スムーズなアニメーション、リアルタイムシステム監視を実現します。
    ポンプ(ノイズ)最大30.0dBA、(ポンプヘッド寸法)126.5mm×87.1mm×108mm、(速度)1600~2800 RPM ±10%LCD仕様リフレッシュレート:60Hz、液晶:6.67"OLED curved、解像度:1048×2288 pixels、輝度:450 nits適合ソケットCPUソケット(AMD):AM4/AM5、CPUソケット(intel):LGA1700/LGA1851冷却装置ラジエーター:(サイズ)400×122×24、(チューブ長さ)450/475、(材質)アルミニウム
  • 6.67インチ 曲面 OLED搭載 CPUクーラー HydroShift II OLED Curved ファンレスモデル ブラック GHS2OLDC36NB LIAN LI

    6.67インチ 曲面 OLED搭載 CPUクーラー HydroShift II OLED Curved ファンレスモデル ブラック GHS2OLDC36NB

    LIAN LI
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    6日以内出荷
    「HydroShift II OLED CURVED」は、水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化した「HydroShift」シリーズの最新モデルです。 水冷ヘッド部に6.67インチのカーブしたOLED液晶を採用し、電動で液晶画面の向きを変更できるという機能を搭載した「HydroShift II」シリーズの最上位モデルが登場いたしました。 「HydroShift II LCD-S」シリーズと同様に水冷ヘッドのディスプレイ部はマグネット式ホットスワップ機構で簡単な着脱を可能にすることで、設置時の損傷リスクを低減し、マグネットコネクタによる安全で確実な固定を実現しました。 6.67インチOLED Curved液晶ディスプレイ(2K、60Hz)を搭載し、L-Connect 3ソフトウェアによる鮮明なビジュアル、搭載された3Dエフェクト、スムーズなアニメーション、リアルタイムシステム監視を実現します。
    ポンプ(ノイズ)最大30.0dBA、(ポンプヘッド寸法)126.5mm×87.1mm×108mm、(速度)1600~2800 RPM ±10%LCD仕様リフレッシュレート:60Hz、液晶:6.67"OLED curved、解像度:1048×2288 pixels、輝度:450 nits適合ソケットCPUソケット(AMD):AM4/AM5、CPUソケット(intel):LGA1700/LGA1851冷却装置ラジエーター:(サイズ)400×122×24、(チューブ長さ)450/475、(材質)アルミニウム
  • 6.67インチ 曲面 OLED搭載 CPUクーラー HydroShift II OLED Curved UNIFAN TL FLEX搭載モデル ホワイト GHS2OLDC36TW LIAN LI

    6.67インチ 曲面 OLED搭載 CPUクーラー HydroShift II OLED Curved UNIFAN TL FLEX搭載モデル ホワイト GHS2OLDC36TW

    LIAN LI
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    6日以内出荷
    「HydroShift II OLED CURVED」は、水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化した「HydroShift」シリーズの最新モデルです。 水冷ヘッド部に6.67インチのカーブしたOLED液晶を採用し、電動で液晶画面の向きを変更できるという機能を搭載した「HydroShift II」シリーズの最上位モデルが登場いたしました。 「HydroShift II LCD-S」シリーズと同様に水冷ヘッドのディスプレイ部はマグネット式ホットスワップ機構で簡単な着脱を可能にすることで、設置時の損傷リスクを低減し、マグネットコネクタによる安全で確実な固定を実現しました。 6.67インチOLED Curved液晶ディスプレイ(2K、60Hz)を搭載し、L-Connect 3ソフトウェアによる鮮明なビジュアル、搭載された3Dエフェクト、スムーズなアニメーション、リアルタイムシステム監視を実現します。
    ポンプ(ノイズ)最大30.0dBA、(ポンプヘッド寸法)126.5mm×87.1mm×108mm、(速度)1600~2800 RPM ±10%LCD仕様リフレッシュレート:60Hz、液晶:6.67"OLED curved、解像度:1048×2288 pixels、輝度:450 nitsファンシリーズ名:UNIFAN TL FLEX、120mm×124mm×28mm冷却装置ラジエーター:(サイズ)400×122×24、(チューブ長さ)450/475、(材質)アルミニウム
  • 6.67インチ 曲面 OLED搭載 CPUクーラー HydroShift II OLED Curved UNIFAN TL FLEX搭載モデル ブラック GHS2OLDC36TB LIAN LI

    6.67インチ 曲面 OLED搭載 CPUクーラー HydroShift II OLED Curved UNIFAN TL FLEX搭載モデル ブラック GHS2OLDC36TB

    LIAN LI
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    6日以内出荷
    「HydroShift II OLED CURVED」は、水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化した「HydroShift」シリーズの最新モデルです。 水冷ヘッド部に6.67インチのカーブしたOLED液晶を採用し、電動で液晶画面の向きを変更できるという機能を搭載した「HydroShift II」シリーズの最上位モデルが登場いたしました。 「HydroShift II LCD-S」シリーズと同様に水冷ヘッドのディスプレイ部はマグネット式ホットスワップ機構で簡単な着脱を可能にすることで、設置時の損傷リスクを低減し、マグネットコネクタによる安全で確実な固定を実現しました。 6.67インチOLED Curved液晶ディスプレイ(2K、60Hz)を搭載し、L-Connect 3ソフトウェアによる鮮明なビジュアル、搭載された3Dエフェクト、スムーズなアニメーション、リアルタイムシステム監視を実現します。
    ポンプ(ノイズ)最大30.0dBA、(ポンプヘッド寸法)126.5mm×87.1mm×108mm、(速度)1600~2800 RPM ±10%LCD仕様リフレッシュレート:60Hz、液晶:6.67"OLED curved、解像度:1048×2288 pixels、輝度:450 nitsファンシリーズ名:UNIFAN TL FLEX、120mm×124mm×28mm冷却装置ラジエーター:(サイズ)400×122×24、(チューブ長さ)450/475、(材質)アルミニウム
  • 6.67インチ 曲面 OLED搭載 CPUクーラー HydroShift II OLED Curved UNIFAN P28 V2搭載モデル ホワイト GHS2OLDC36PW LIAN LI

    6.67インチ 曲面 OLED搭載 CPUクーラー HydroShift II OLED Curved UNIFAN P28 V2搭載モデル ホワイト GHS2OLDC36PW

    LIAN LI
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    6日以内出荷
    「HydroShift II OLED CURVED」は、水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化した「HydroShift」シリーズの最新モデルです。 水冷ヘッド部に6.67インチのカーブしたOLED液晶を採用し、電動で液晶画面の向きを変更できるという機能を搭載した「HydroShift II」シリーズの最上位モデルが登場いたしました。 「HydroShift II LCD-S」シリーズと同様に水冷ヘッドのディスプレイ部はマグネット式ホットスワップ機構で簡単な着脱を可能にすることで、設置時の損傷リスクを低減し、マグネットコネクタによる安全で確実な固定を実現しました。 6.67インチOLED Curved液晶ディスプレイ(2K、60Hz)を搭載し、L-Connect 3ソフトウェアによる鮮明なビジュアル、搭載された3Dエフェクト、スムーズなアニメーション、リアルタイムシステム監視を実現します。
    ポンプ(ノイズ)最大30.0dBA、(ポンプヘッド寸法)126.5mm×87.1mm×108mm、(速度)1600~2800 RPM ±10%LCD仕様リフレッシュレート:60Hz、液晶:6.67"OLED curved、解像度:1048×2288 pixels、輝度:450 nitsファンシリーズ名:UNIFAN P28 V2、120mm×124mm×28mm冷却装置ラジエーター:(サイズ)400×122×24、(チューブ長さ)450/475、(材質)アルミニウム
  • 6.67インチ 曲面 OLED搭載 CPUクーラー HydroShift II OLED Curved UNIFAN P28 V2搭載モデル ブラック GHS2OLDC36PB LIAN LI

    6.67インチ 曲面 OLED搭載 CPUクーラー HydroShift II OLED Curved UNIFAN P28 V2搭載モデル ブラック GHS2OLDC36PB

    LIAN LI
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    6日以内出荷
    「HydroShift II OLED CURVED」は、水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化した「HydroShift」シリーズの最新モデルです。 水冷ヘッド部に6.67インチのカーブしたOLED液晶を採用し、電動で液晶画面の向きを変更できるという機能を搭載した「HydroShift II」シリーズの最上位モデルが登場いたしました。 「HydroShift II LCD-S」シリーズと同様に水冷ヘッドのディスプレイ部はマグネット式ホットスワップ機構で簡単な着脱を可能にすることで、設置時の損傷リスクを低減し、マグネットコネクタによる安全で確実な固定を実現しました。 6.67インチOLED Curved液晶ディスプレイ(2K、60Hz)を搭載し、L-Connect 3ソフトウェアによる鮮明なビジュアル、搭載された3Dエフェクト、スムーズなアニメーション、リアルタイムシステム監視を実現します。
    ポンプ(ノイズ)最大30.0dBA、(ポンプヘッド寸法)126.5mm×87.1mm×108mm、(速度)1600~2800 RPM ±10%LCD仕様リフレッシュレート:60Hz、液晶:6.67"OLED curved、解像度:1048×2288 pixels、輝度:450 nitsファンシリーズ名:UNIFAN P28 V2、120mm×124mm×28mm冷却装置ラジエーター:(サイズ)400×122×24、(チューブ長さ)450/475、(材質)アルミニウム
  • 水冷クーラー LIAN LI

    水冷クーラー

    LIAN LI
    ¥35,041~税込¥38,545~
    1個
    6日以内出荷
    水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化することでPCの見栄えをより良くすることが出来る簡易水冷キットです。 従来よりもラジエーターサイズを小型化し、厚さが3mm薄く、高さが3mm低く、幅が2.5mm短くなり、PCケースへの互換性を高めました。 ヘッドデザインも見直し、正方形から円形へと改め、ヘッドの周りのARGBのリングが覆うデザインに変更されています。 2.1インチの円型IPS LCDディスプレイを搭載しました。 480×480のシャープな解像度と500ニトの明るさで、明るい環境でも見やすいディスプレイとなっています。 冷却ファンにはUNIFAN TL120 Wirelessを採用しました。 ユーザーの使用環境に合わせ、オフライン・ワイヤレス・ワイヤレスアドバンスドの3つのモードが選べます。
    その他フィン:【ラジエーター】Single wave材質【ラジエーター】アルミニウム回転数(min-1[r.p.m])2000~2500 (±10%)輝度【スクリーン】500nitディスプレイ【LCD】2.1インチ IPS解像度【LCD】480×480pixel適合ソケット【AMD】AM5/AM4、【Intel】LGA 1851/1700ノイズレベル【ポンプ】28dB(A)チューブ長さ(mm)450/475
  • 140mmLCDケースファン LIAN LI

    140mmLCDケースファン

    LIAN LI
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した140mmケースファンのLCDスクリーン搭載モデルです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
    付属品本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル質量(g)240ベアリング流体動圧軸受(FDB)接続PWM 4ピン+USB 9ピン回転数0.4~1600RPMサイズ(mm)140×144×28ノイズレベル最大:28.5dBA素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)操作電圧(V)DC12&5最大風量(CFM)68.1入力電力(W)6.72最大風圧(mmH2O)(静圧)3.5
  • 120mmLCDケースファン LIAN LI

    120mmLCDケースファン

    LIAN LI
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した120mmケースファンのLCDスクリーン搭載モデルです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
    セット内容本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル寸法(mm)ファン:120×124×28ベアリング流体軸受 (FDB)接続PWM 4ピン、USB 9ピン回転数0.35~1900RPMノイズレベル27dBA素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)操作電圧(V)DC12&5最大風量(CFM)62入力電力(W)7.08最大風圧(mmH2O)2.9
  • 120mmLCDリバースケースファン LIAN LI

    120mmLCDリバースケースファン

    LIAN LI
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    6日以内出荷
    各ファンをスライド式に連結し、結合部分から電力とARGB信号を伝達させるユニークな連結システムを搭載した120mmリバースブレードケースファンのLCDスクリーン搭載モデルです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 機能面の革新性だけでなく、視覚的な魅力も高めており、ファンの各側面にライトストリップが追加され、LEDの総搭載数は40個に増えました。 独自の連結システムにより、煩雑なケーブルマネージメント抜きに複数のファンを設置できるという特徴を受け継ぎました。 照明のデュアルゾーン調整が可能になり、さらにダイナミックで多彩なビジュアル体験が実現します。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。 ワイヤレスソリューションの採用によって、ケーブルの数を最小限に抑え、マザーボード上のわずかなUSB 2.0ポートを占有することなくケーブル管理を簡素化できます。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)120×124.5×28質量(g)261回転数(min-1[r.p.m])0/350~1900定格電圧(V)40ベアリング流体軸受 (FDB)コネクタPWM 4ピン、USB、3-12V PWM to SATAノイズレベル最大31dBA操作電圧(V)DC12&5最大風量(CFM)51.45入力電力(W)2.64最大風圧(mmH2O)(静圧)2.1
  • 120mmLCDケースファン LIAN LI

    120mmLCDケースファン

    LIAN LI
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    6日以内出荷
    各ファンをスライド式に連結し、結合部分から電力とARGB信号を伝達させるユニークな連結システムを搭載した120mmケースファンのLCDスクリーン搭載モデルです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 機能面の革新性だけでなく、視覚的な魅力も高めており、ファンの各側面にライトストリップが追加され、LEDの総搭載数は40個に増えました。 独自の連結システムにより、煩雑なケーブルマネージメント抜きに複数のファンを設置できるという特徴を受け継ぎました。 照明のデュアルゾーン調整が可能になり、さらにダイナミックで多彩なビジュアル体験が実現します。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。 ワイヤレスソリューションの採用によって、ケーブルの数を最小限に抑え、マザーボード上のわずかなUSB 2.0ポートを占有することなくケーブル管理を簡素化できます。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)120×124.5×28質量(g)261回転数(min-1[r.p.m])0/350~1900定格電圧(V)40ベアリング流体軸受 (FDB)コネクタPWM 4ピン、USBノイズレベル最大29.5dBA操作電圧(V)DC12&5最大風量(CFM)50.08入力電力(W)2.64最大風圧(mmH2O)(静圧)2.4
  • 120mmLCDリバースケースファンセット LIAN LI

    120mmLCDリバースケースファンセット

    LIAN LI
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    6日以内出荷
    スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した120mmリバースブレードケースファンのLCDスクリーン搭載のセットモデルです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。 L-ワイヤレスコントローラーは、Lian Li L-Wireless Sync対応製品すべてのワイヤレスコントロールに不可欠なハブとして機能します。 1台のL-ワイヤレスコントローラーで、すべてのLIAN LI L-Wireless Sync製品のARGBライティングとファンスピードを簡単に管理できます。 革新的な2.4GHz L-ワイヤレスコントローラーは、最大10チャンネルを同時に送信することができ、接続されたすべての機器とのシームレスな通信を提供します。
    寸法(mm)ファン:120×124×28ベアリング流体軸受 (FDB)接続PWM 4ピン、USB 9ピン、3-12V PWM to SATA回転数0.35~1900RPMコントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×95×13コネクタコントローラー内部接続:PWM 4ピン、USB 2.0ノイズレベル31dBA素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)操作電圧(V)DC12&5最大風量(CFM)54.3入力電力(W)7.08最大風圧(mmH2O)2.83
  • RGB搭載電源ケーブル LIAN LI

    RGB搭載電源ケーブル

    LIAN LI
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ケース内部を鮮やかに彩るARGBエクステンションテーブルにワイヤレス機構を搭載した最新モデルです。 2.4GHzワイヤレス制御を採用したことで電源ケーブルから直接電力が供給されるようになり個別の電源が不要になりました。 ライトガイドの再設計や延長ケーブルを隠すために側面のカバー範囲が拡張されるなど、さらに飛躍的な進歩を遂げています。 ワイヤレス化によってインストールプロセスが大幅に簡素化されたことも大きな魅力でしょう。 イルミネーション機能は、「L-ワイヤレスコントローラー」とソフトウェア「L-Connect 3」により完全に制御されるため、視覚的に効果を確認しながら用意にコントロールできます。 「L-ワイヤレスコントローラー」は最大10チャネルの同時送信をサポートしているため、「UNI FAN SL/TL Wireless」シリーズと同期したイルミネーション演出も可能です。 まさに革新性と美しさを融合させた、優れた視覚効果を手に入れられるアイテムです。
    素材シリコン/TPE(熱可塑性エラストマー)
  • Lian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース/120mm LEDファン4基標準搭載 LIAN LI

    Lian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース/120mm LEDファン4基標準搭載

    LIAN LI
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    7日以内出荷
    ・コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース。・パフォーマンスの視覚化と没入感のある美しさをコンセプトにしたデザイン。・120mm LEDファン×4基を標準搭載したバリエーションモデル。・背面コネクタマザーボード対応。・E-ATXマザーボード対応(最大幅246mm)。・最大9基のケースファン搭載可能。・360mm/280mmラジエーター対応。・右サイドに最適化されたメッシュパネルを備え、冷却効率を大幅に向上。・最長420mmの大型GPUに対応。・GPUサポートブラケット装備。・フロント、左サイドに4mm厚の強化ガラスパネルを採用し、ケース内部を広範囲にわたって美しく展示可能。・26個のARGB LEDを搭載したライトストリップを内蔵。・セカンダリーチャンバーの前面に配置されたケーブルマネジメントシステムによって、ツール不要で配線作業を簡単かつ美しく整理可能。・ボトムシュラウドの傾斜部分に着脱式カバーを備え、フィギュアなどの展示スタンドとしても使用可能。・カラー:ブラック。・製品寸法:446×235.5×484.65mm
    その他製品名:VECTOR V100R Black寸法(mm)446×235.5×484.65色ブラックサイズミドルタワー型番V100RX対応CPUクーラー:178mm、グラフィックカード:420mm、(ラジエーター)トップ:280mm / 360mmフィルター(ダスト)ボトム×1スロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:3 × 120mm or 2 × 140mmサイド:3 × 120mm※120mm LEDファン3基標準搭載ボトム:2 × 120mm リア:1 × 120mm or 1 × 140mm※120mm LEDファン1基標準搭載RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート2 × USB 3.01 × USB 3.1 Type-C1 × Audio1 × Power Button1 × Reset Button対応マザーボードE-ATX (Width < 246mm) / ATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイBehind Tray: 1 × 2.5″ SSDBottom: 1 × 3.5″ HDD電源ユニットATX (最長220mm)
  • Lian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース/120mm LEDファン4基標準搭載 LIAN LI

    Lian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース/120mm LEDファン4基標準搭載

    LIAN LI
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    7日以内出荷
    ・コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース。・パフォーマンスの視覚化と没入感のある美しさをコンセプトにしたデザイン。・120mm LEDファン×4基を標準搭載したバリエーションモデル。・背面コネクタマザーボード対応。・E-ATXマザーボード対応(最大幅246mm)。・最大9基のケースファン搭載可能。・360mm/280mmラジエーター対応。・右サイドに最適化されたメッシュパネルを備え、冷却効率を大幅に向上。・最長420mmの大型GPUに対応。・GPUサポートブラケット装備。・フロント、左サイドに4mm厚の強化ガラスパネルを採用し、ケース内部を広範囲にわたって美しく展示可能。・26個のARGB LEDを搭載したライトストリップを内蔵。・セカンダリーチャンバーの前面に配置されたケーブルマネジメントシステムによって、ツール不要で配線作業を簡単かつ美しく整理可能。・ボトムシュラウドの傾斜部分に着脱式カバーを備え、フィギュアなどの展示スタンドとしても使用可能。・カラー:ホワイト。・製品寸法:446×235.5×484.65mm
    その他製品名:VECTOR V100R White寸法(mm)446×235.5×484.65色ホワイトサイズミドルタワー型番V100RW対応CPUクーラー:178mm、グラフィックカード:420mm、(ラジエーター)トップ:280mm / 360mmフィルター(ダスト)ボトム×1スロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:3 × 120mm or 2 × 140mmサイド:3 × 120mm※120mm LEDファン3基標準搭載ボトム:2 × 120mm リア:1 × 120mm or 1 × 140mm※120mm LEDファン1基標準搭載RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート2 × USB 3.01 × USB 3.1 Type-C1 × Audio1 × Power Button1 × Reset Button対応マザーボードE-ATX (Width < 246mm) / ATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイBehind Tray: 1 × 2.5″ SSDBottom: 1 × 3.5″ HDD電源ユニットATX (最長220mm)