6.67インチ 曲面 OLED搭載 CPUクーラー HydroShift II OLED Curved UNIFAN TL FLEX搭載モデル ホワイト GHS2OLDC36TW
「HydroShift II OLED CURVED」は、水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化した「HydroShift」シリーズの最新モデルです。 水冷ヘッド部に6.67インチのカーブしたOLED液晶を採用し、電動で液晶画面の向きを変更できるという機能を搭載した「HydroShift II」シリーズの最上位モデルが登場いたしました。 「HydroShift II LCD-S」シリーズと同様に水冷ヘッドのディスプレイ部はマグネット式ホットスワップ機構で簡単な着脱を可能にすることで、設置時の損傷リスクを低減し、マグネットコネクタによる安全で確実な固定を実現しました。 6.67インチOLED Curved液晶ディスプレイ(2K、60Hz)を搭載し、L-Connect 3ソフトウェアによる鮮明なビジュアル、搭載された3Dエフェクト、スムーズなアニメーション、リアルタイムシステム監視を実現します。
- ポンプ
- (ノイズ)最大30.0dBA、(ポンプヘッド寸法)126.5mm×87.1mm×108mm、(速度)1600~2800 RPM ±10%
- LCD仕様
- リフレッシュレート:60Hz、液晶:6.67"OLED curved、解像度:1048×2288 pixels、輝度:450 nits
- ファン
- シリーズ名:UNIFAN TL FLEX、120mm×124mm×28mm
- 冷却装置
- ラジエーター:(サイズ)400×122×24、(チューブ長さ)450/475、(材質)アルミニウム
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。冷却パーツ/ファン の新着商品
CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 DIGITAL PRO WH ホワイト R-AK400-WHAPMN-GDEEPCOOL税込¥10,118¥9,198
CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 ブラック R-AK400-BKNNMN-G-1DEEPCOOL税込¥4,068¥3,698
水冷CPUクーラー 120mmファンx2 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE240 V2 ブラック R-LE240-BKAMMC-G-2DEEPCOOL税込¥15,378¥13,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx2 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LM240 ブラック R-LM240-BKDMMC-1DEEPCOOL税込¥21,978¥19,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE360 V2 ブラック R-LE360-BKAMMC-G-2DEEPCOOL税込¥19,778¥17,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE360 WH V2 ホワイト R-LE360-WHAMMN-G-2DEEPCOOL税込¥19,778¥17,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LM360 WH ホワイト R-LM360-WHDMMC-1DEEPCOOL税込¥26,378¥23,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WHPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥71,478¥64,980カテゴリ













![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134837-260929-02.jpg)
![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134862-260929-02.jpg)

