絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
170件中 161170
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1素子プリズムユニット ST-251 STS1素子プリズムユニット ST-251STS
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
ST-030と標準台のセット
仕様プ リ ズ ム:定数0mm・-30mm兼用セット内容2.5インチ1素子プリズム・整準台・ハードケース
1素子プリズムユニット ST-030 STS1素子プリズムユニット ST-030STS
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
ターゲット板・模様は見やすい表裏2種類印刷です。 プリズム定数は0mm、-30mmの設定が可能です。 プリズムポールに取り付けが可能です。
用途土木、建築、測量仕様【定数】0mm、-30mm兼用付属品専用バッグトラスコ品番807-2522
マシンコントロール HS-360 SET STSマシンコントロール HS-360 SETSTS(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
ブルドーザーなどの重機の排土板に取り付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理できます。土地の盛土、切土の仕上げ精度が格段に向上し、工期の短縮にもつながります。リモートディスプレイを運転席に設置すれば作業性はより向上します。
用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業仕様容器保護等級IP66(リモートディスプレイはIP54)トラスコ品番410-6636適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600厚さ(mm)80質量(kg)3.6電源Ni-MH充電池縦(mm)362横(mm)128受光精度±3mm受光距離半径200m検出幅(mm)250
双方向通信対応シンプルマシンコントロール STS双方向通信対応シンプルマシンコントロールSTS
59,980税込65,978
1台
当日出荷
通常の回転型レーザーレベル用受光器より受光幅が長く、検出方向が広角な非常にシンプルな安価型マシンコントロールです。重機にもスタッフ(標尺)にも取り付け可能です。2台ご購入いただければ、ワイヤレス双方向通信機能により1台をリモートディスプレイとして使用可能です。
用途土木、建築、測量縦(mm)170横(mm)115厚さ(mm)42受光精度±5mm質量(kg)0.7仕様容器保護等級IP54トラスコ品番410-6628適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)表示超高輝度LED2色とブザー音受光距離半径200m検出精度高感度時±5mm検出幅(mm)120
反射プリズム ポケQ1.5インチDセット STS反射プリズム ポケQ1.5インチDセットSTS
55,980税込61,578
1セット
4日以内出荷
プリズムにコーナーアダプターとピンポールがついたスターターセットです。使い易さと精度の高さで業界一の人気を誇っています。基本のプリズムにコーナーアダプターとピンポールがついたスターターセットです。
用途測量。仕様プリズム定数±0mm付属品ピンポール、ケース、チルトホルダ、プリズム、コーナーアダプタートラスコ品番410-6652質量(kg)0.2
工業用内視鏡IESシリーズ用先端フック STS工業用内視鏡IESシリーズ用先端フックSTS
489税込538
1個
当日出荷
IES-120専用の先端ツールです。
用途自動車や機械内部の保守点検。配管内部の点検。空調設備などの内部点検。
電子セオドライトSDT10WS STS電子セオドライトSDT10WSSTS
219,800税込241,780
1台
当日出荷
測角精度5″、両面表示の液晶画面。簡単操作の高性能セオドライト 自動補正機構搭載で安定した高精度測定が可能
仕様コリメーション補正:有(OFF選択可能)、水平角:右回り/左回り(選択可)、鉛直角:天頂0°/水平0°±90°(選択可)、勾配%表示トラスコ品番288-3783寸法(mm)360(H)×200(W)×195(D)全長(mm)156質量(kg)4.6(電池含む)電源単三乾電池4本最小表示(測角部)10"/5"(選択可)使用温度範囲-20~50℃倍率30倍精度(測角部)5"(JIS B7909 1998相当)測定方式アブソリュートエンコーダー方式有効径(Φmm)45センサー(傾斜センサー補正)有(OFF選択可能)補正範囲:±3′連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池使用)(環境により異なる)機能自動OFF機能照明装置(十字)有りディスプレイLCD2段表示8桁 照明装置付 正反両面配置正像分解力3.5"最短合焦距離1.3m防塵防水性能IP54相当整準台シフティング式視野1°30'(26m/1000m)気泡管感度棒状気泡管:60″/2mm、円形気泡管:10′/2mmスタジア乗数100スタジア加数0望遠鏡仕様像:正像、倍率:4倍、最短合焦距離:0.5m機械高さ(mm)240
グリーンレーザー墨出器 SCAR-205G STSグリーンレーザー墨出器 SCAR-205GSTS
34,980税込38,478
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
業界最小レーザー墨出器補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等付属品地墨プレート、微動台座、USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)、USB-ACアダプター SAC-10W電源リチウムバッテリー精度±1mm/5m保護等級IP54相当光源緑色半導体レーザー取付部【三脚】カメラ用1/4インチ波長(nm)515nm±2%自動補正範囲±3°縦(mm)115横(mm)36制動方式磁気制動方式安全規格【レーザー】クラス2光出力(mW)2.5mW以下照射ライン縦2方向動作温度範囲(℃)-10~+45
エレベーター三脚 ロング STSエレベーター三脚 ロングSTS
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
ねじれ剛性を強化した角型パイプ スムーズな回転ハンドルで昇降可能 微調整がしやすい昇降幅目盛 2WAY石突を採用 (ELT-310S) 定心桿5/8インチ 円形気泡管付 転倒防止ワイヤー付
用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに全長(mm)3180質量(kg)8接続ねじ(inch)5/8外径(Φmm)脚頭:145全縮(mm)1325昇降幅(mm)エレベーター/2段目:620、1段目:560脚頭形状平面
エレベーター三脚 STSエレベーター三脚STS
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
ねじれ剛性を強化した角型パイプ スムーズな回転ハンドルで昇降可能 微調整がしやすい昇降幅目盛 強固な石突 (ELT-150S) 定心桿5/8インチ 円形気泡管付 転倒防止ワイヤー付
用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに全長(mm)1560質量(kg)6接続ねじ(inch)5/8外径(Φmm)脚頭:145全縮(mm)925昇降幅(mm)エレベーター:300脚頭形状平面