カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- STS
- モノタロウ(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NSK(日本精工)(11)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- UDトラックス(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- エスコ(2)
- エレコム(1)
- シンワ測定(11)
- トプコンソキアポジショニングジャパン(4)
- トヨタ(1)
- ナベヤ(1)
- ホンダ(2)
- ムラテックKDS(4)
- メディアカバーマーケット(3)
「6802 c3」の検索結果

ノンプリズムトータルステーション
STS¥669,800~税込¥736,780~1台ほか5日以内出荷から7日以内出荷圧倒的なコストパフォーマンスを実現したノンプリズムトータルステーションセット内容本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・RS232C→USB接続コード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書 / ソフトウェア)全長(mm)155使用温度範囲(℃)-20~+50最小表示測距部:0.001m、測角部:1″/5″/10″ 選択可能倍率30倍精度【測角部】5"【測距部】反射プリズム 4m以上: ±(2+2ppm×D)mm、反射プリズム 1.6~4m未満: ±(3+2ppm×D)mm、反射シート:±(3+2ppm×D)mm、ノンプリズム:±(5+3ppm×D)mm【レーザー求心】1.5mm/1.5m表示パネル:正反両側有効径(Φmm)対物:45連続使用時間約12時間光源635nm 赤色半導体レーザーインターフェースRS232C / USB TypeA充電時間約7時間電池充電式Li-ion電池 2個標準装備表示器LCDドットマトリックス(バックライト付)像正像分解力3.5″最短合焦距離1.6m防塵防水性能IP54相当視野1° 30'内部メモリー約50000点レーザー出力測距部:5mW以下クラス3R(JIS C6802:2018)、レーザー求心:1mW以下クラス2 (JIS C6802:2018)オートパワーオフ有(OFFと20分の選択)気泡管棒状:30”/2mm外部メモリーUSB 2G~32Gキーボードテンキー、割付キー(Fキー)、方向キー、メニューキー言語表示日本語円形気泡管8’/2mm補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可能)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸/2軸 選択可能)、 補正範囲:±3′読取方式アブソリュートエンコーダー方式