カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- STS
- CKD(1)
- KSフィルター(2)
- KTC(2)
- nepros(1)
- SMC(31)
- ひめじや(1)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- ケルヒャー(1)
- テンパール工業(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 水本機械製作所(18)
「b2l-10w」の検索結果

グリーンレーザー墨出器
STS¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷仕様【自動補正OFF機能】有セット内容本体・USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)・USB-ACアダプター SAC-10W・単3乾電池×2本・カスタムフレーム CF-SGT-G(ゴールド)・カスタムフレーム CF-SGT-B(ブルー)・マグネット付L字金具 LM-2AC・専用回転微動台座 TB-WR1・専用収納ケース SCSQGT・専用ハードケース HCSQGT・カード型グリーンレーザーターゲット LT-DC・取扱説明書寸法(mm)69×53×88質量(g)290(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源アルカリ単3乾電池×2、AC100V(付属のUSB-ACアダプター使用)、USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用 出力5V 1A~2A)精度水平・垂直±1mm/5m 鉛直±1mm/3m線幅(mm)1.5/5m対応【受光器】オプションのSS-30G使用連続使用時間(時間)約7光源515nm±2% 緑色半導体レーザー自動補正範囲±3°制動方式磁気防塵防水性能IP54相当三脚取付ねじ5/8インチ及びカメラ用1/4インチ警告【傾斜警告】全レーザー光点滅、【電池残量警告】電源ランプ点滅電波到達距離(m)最大約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)パルス幅×周波数90μs/10kHz±10%照射ライン水平/垂直/鉛直/地墨